絞り込み
ブランド
  • 光洋機械産業(5)
  • 日工(2)
  • マルヤス機械(2)
  • テラウチ(寺内製作所)(2)
  • ケイズベルテック(1)
ベルト幅(mm)
  • 400
  • 75(2)
  • 97(2)
  • 100(4)
  • 100~300(1)
  • 100~600(3)
  • 147(2)
  • 150(3)
  • 150~300(2)
  • 197(2)
  • 200(7)
  • 200~500(1)
  • 247(2)
  • 250(4)
  • 297(2)
  • 300(14)
  • 350(12)
  • 450(7)
  • 500(10)
  • 600(6)
機長(mm)
  • 1000(1)
  • 2000(5)
  • 3000(5)
  • 4000(4)
  • 5000(4)
  • 6000(4)
  • 7000(6)
  • 8000(4)
  • 9000(4)
  • 10000(5)
  • 11000(4)
  • 12000(4)
  • 13000(4)
  • 14000(4)
  • 15000(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ベルト幅(mm)から絞り込む
100(4)
150(3)
200(7)
250(4)
300(14)
350(12)
400
450(7)
500(10)
600(6)
ベルト幅(mm)をもっと見る
ミニミニエックス2型スタンダードタイプベルトコンベヤ用脚 マルヤス機械ミニミニエックス2型スタンダードタイプベルトコンベヤ用脚マルヤス機械(3件のレビュー)
9,998税込10,998
1台
6日以内出荷から8日以内出荷
アルミフレームミニコンベヤ用脚
バラ物用コンベヤ KMVA型(標準)オールローラタイプ 60HZ 光洋機械産業バラ物用コンベヤ KMVA型(標準)オールローラタイプ 60HZ光洋機械産業
439,800税込483,780
1台
20日以内出荷
オールローラですので回転が滑らかで、ベルト及びローラの磨耗が少なく長期の使用に適します。
出力(kW)1電源(V)三相220駆動方式モータープーリ張力(N/mm)100
バラ物用コンベヤ KMVA型(標準)オールローラタイプ 50HZ 光洋機械産業バラ物用コンベヤ KMVA型(標準)オールローラタイプ 50HZ光洋機械産業
439,800税込483,780
1台
20日以内出荷
オールローラですので回転が滑らかで、ベルト及びローラの磨耗が少なく長期の使用に適します。
出力(kW)1電源(V)三相200駆動方式モータープーリ張力(N/mm)100
バラ物用コンベヤ KMTA型(標準)モータタイプ 60HZ 光洋機械産業バラ物用コンベヤ KMTA型(標準)モータタイプ 60HZ光洋機械産業(2件のレビュー)
459,800税込505,780
1台
20日以内出荷
本機は、土砂、砂利、砂などのバラ物の運搬に、土木工事用、工場内設備、堆肥プラントなどに最適です。
仕様ベルト受方式/プレートキャリヤ出力(kW)1電源(V)三相220駆動方式モータープーリ張力(N/mm)100
バラ物用コンベヤ KMTA型(標準)モータタイプ 50HZ 光洋機械産業バラ物用コンベヤ KMTA型(標準)モータタイプ 50HZ光洋機械産業
489,800税込538,780
1台
20日以内出荷
本機は、土砂、砂利、砂などのバラ物の運搬に、土木工事用、工場内設備、堆肥プラントなどに最適です。
仕様ベルト受方式/プレートキャリヤ出力(kW)1電源(V)三相200駆動方式モータープーリ張力(N/mm)100
コンベヤ”KZN型” センタードライブ ケイズベルテックコンベヤ”KZN型” センタードライブケイズベルテック
509,800税込560,780
1台
17日以内出荷
シンプルな構造は大きな開口性を有し加熱・冷却・洗浄・除水・乾燥・コーティング等の加工効率が抜群です。シンプルな形状は残留物の除去や洗浄が安易で水切れが良く衛生的です。スプロケットでダイレクトに駆動するので、スリップ蛇行が起きません。
用途コーティングライン加熱・冷却ライン洗浄ライン除水・乾燥ライントラスコ品番207-3380材質アルミベルト幅(mm)400電源(V)単相100・単相200機長(mm)1000ベルト装着:KB-Φ1.6×P7.6モーター出力(W)40・60・90機幅(mm)475機長(cm)1000
ミニラビット(スイングタイプ・定速) テラウチ(寺内製作所)ミニラビット(スイングタイプ・定速)テラウチ(寺内製作所)
239,800税込263,780
1台
25日以内出荷
乗りうつりが容易で安定します。
タイプBCW電源(V)単相100
ミニラビット(スタンダードタイプ・変速) テラウチ(寺内製作所)ミニラビット(スタンダードタイプ・変速)テラウチ(寺内製作所)
289,800税込318,780
1台
25日以内出荷
最も一般的なミニラビットのスタンダードモデルです。
タイプBC電源(V)単相100モーター出力(W)25
スマートレギュラーコンベヤ 光洋機械産業スマートレギュラーコンベヤ光洋機械産業
1,498,000税込1,647,800
1台
45日以内出荷
フレーム高さ200mmの屋内設置に適したスマートな鋼板製ベルトコンベヤです。
トラスコ品番149-3828ベルト幅(mm)400機長(m)10最大運搬力(m3/h)(50Hz)28.1最大運搬力(m3/h)(60Hz)34.2ベルト速度(m/min)(50Hz)36ベルト速度(m/min)(60Hz)44
フードベヤ センタドライブ(ステンレスフレームベルトコンベヤ)定速/三相200V マルヤス機械フードベヤ センタドライブ(ステンレスフレームベルトコンベヤ)定速/三相200Vマルヤス機械
399,800税込439,780
1台
20日以内出荷
食品搬送専用のコンベヤでフレーム・ローラ等はステンレスまたは樹脂製で、簡単に水洗いできるHACCPに対応したベルトコンベヤです。
用途食品搬送用タイプ平行軸モータ下部取付タイプ電源三相200V速度定速(AC200V 三相)モーター出力(W)90機高(mm)最低:205(原動部)フレーム高さ(mm)70搬送質量(kg/台)20
モジュラーベルトコンベヤ 日工モジュラーベルトコンベヤ日工
719,800税込791,780
1台
5日以内出荷から20日以内出荷
用途あらゆるバラ物搬送用として機長(m)7
モジュラーベルトコンベヤ 日工モジュラーベルトコンベヤ日工
839,800税込923,780
1個
20日以内出荷
強靭で運搬距離も飛躍的に向上します。 10cmきざみで希望の機長を制作できます。 バラ物搬送用です。 溶融亜鉛メッキフレーム・ステンレスフレームタイプも対応します。
仕様ISO9001認証取得工場製・ISO14001認証取得工場製材質STK400Φ34xt2.3機長(m)7機高(mm)200

ベルトコンベヤ』には他にこんなカテゴリがあります

ベルトコンベヤ本体