絞り込み
ベルト幅(mm)
- 350(2)
- 400(2)
- 450(2)
- 500(3)
- 600(3)
機長(mm)
- 3000(1)
- 7000(4)
ブランド
- 日工
- マキテック(338)
- マルヤス機械(28)
- 光洋機械産業(11)
- ハバジット(5)
- テラウチ(寺内製作所)(2)
- 三機工業(2)
- ケイズベルテック(2)
- オークラ輸送機(1)
- ワダチコンベヤ(轍産業)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
サービス分類
- オーダー・加工(1)
「ベルト幅(mm)」から絞り込む
350(2)
400(2)
450(2)
500(3)
600(3)

モジュラーベルトコンベヤ 舟底3点キャリヤローラー式
日工¥1,298,000税込¥1,427,8001台26日以内出荷あらゆる用途、搬送物に対応します。機長は10cm単位でお望みの機長にて製作が可能です。用途土砂、砂利、砂、砕石、コンポスト、木材チップ。缶、ビン、廃ガラス、ゴミ廃棄物、汚泥、その他。トラスコ品番856-2939材質フレーム:STK400Φ34xt2.3色グレーベルト幅(mm)500機長(mm)3000機長(m)3機高(mm)410機幅(mm)638
モジュラーベルトコンベヤ
日工¥769,800~税込¥846,780~1個21日以内出荷強靭で運搬距離も飛躍的に向上します。 10cmきざみで希望の機長を制作できます。 バラ物搬送用です。 溶融亜鉛メッキフレーム・ステンレスフレームタイプも対応します。仕様ISO9001認証取得工場製・ISO14001認証取得工場製材質STK400Φ34xt2.3機長(m)7機高(mm)200
モジュラーベルトコンベヤ舟底受板式
日工¥1,698,000税込¥1,867,8001台16日以内出荷バラ物搬送用に最適です。トラスコ品番463-5566質量(kg)325ベルト幅(mm)600能力最大運搬能力(50Hz)64m3/h(60Hz)77m3/h機長(m)7ベルト速度(m/min)(50Hz)43(61Hz)52
モジュラーベルトコンベヤ舟底2点キャリヤローラー式
日工¥1,698,000税込¥1,867,8001台16日以内出荷バラ物搬送用に最適です。トラスコ品番463-5558質量(kg)310ベルト幅(mm)600能力最大運搬能力(50Hz)68m3/h(60Hz)82m3/h機長(m)7ベルト速度(m/min)(50Hz)43(60Hz)52
『ベルトコンベヤ』には他にこんなカテゴリがあります
- ベルトコンベヤ本体
- ベルトコンベヤ脚
- ベルトコンベヤアクセサリ