絞り込み
ベルト幅(mm)
- 75(2)
- 100(4)
- 150(3)
- 150~300(2)
- 200(6)
- 250(3)
- 300(10)
- 350(1)
- 350~500(1)
- 400(2)
- 450(1)
- 500(2)
- 600(1)
機長(mm)
- 500(1)
- 2000(1)
ブランド
- マルヤス機械
- マキテック(338)
- 光洋機械産業(11)
- 日工(6)
- ハバジット(5)
- テラウチ(寺内製作所)(2)
- 三機工業(2)
- ケイズベルテック(2)
- オークラ輸送機(1)
- ワダチコンベヤ(轍産業)(1)
サービス分類
- オーダー・加工(4)
特価
「ベルト幅(mm)」から絞り込む
75(2)
100(4)
150(3)
150~300(2)
200(6)
250(3)
300(10)
400(2)
500(2)
600(1)

【オーダー】ミニミニエックス2型 MMX2
マルヤス機械¥96,000税込¥105,6001台9日以内出荷スタンダードタイプのベルトコンベヤ。 コンパクト設計と高い搬送能力を誇りつつ、メンテナンスしやすいシンプル構造となっており、 食品、医薬品、電子部品、自動車部品など、様々な業界で活躍しています。 原動部の形状、ベルト幅、機長(1cm刻み)、速度、電源、ベルト色を選択することができるので、 使用環境にあわせたコンベヤをオーダー可能です。用途小箱や袋物、電気・機械部品などの搬送に向いています。径(Φmm)テールローラ:27.2材質(ベルト)ポリウレタンサービス分類オーダー・加工
【オーダー】ミニミニエックス2型 蛇行レスタイプ MMX2-VG
マルヤス機械¥138,000税込¥151,8001台10日以内出荷スタンダードタイプのベルトコンベヤ。 コンパクト設計と高い搬送能力を誇りつつ、メンテナンスしやすいシンプル構造となっており、 食品、医薬品、電子部品、自動車部品など、様々な業界で活躍しています。 原動部の形状、ベルト幅、機長(1cm刻み)、速度、電源、ベルト色を選択することができるので、 使用環境にあわせたコンベヤをオーダー可能です。用途小箱や袋物、電気・機械部品などの搬送に向いています。径(Φmm)テールローラ:27.2材質(ベルト)ポリウレタンサービス分類オーダー・加工
ミニミニエックス2型蛇行レスタイプ
マルヤス機械¥138,800~税込¥152,680~1台6日以内出荷から21日以内出荷各種アタッチメントのラインナップを充実し、必要に応じて取り付けることで、幅広い搬送をサポートします。 蛇行防止タイプ用途一般製品・加工品等の搬送材質(フレーム)アルミ搬送質量(kg/台)(目安)35
ミニミニエックス200型
マルヤス機械¥149,800~税込¥164,780~1台6日以内出荷フレームからの飛出しがないストレートボディです。 コンベヤの並列配置や機械装置への組込が可能です。用途一般製品・加工品等の搬送材質フレーム:アルミ質量(kg)16ベルト幅(mm)200材質(フレーム)アルミ機長(cm)100
【オーダー】ミニミニエックス224型 MMX224
マルヤス機械¥148,286税込¥163,1151台10日以内出荷高性能・高品質なベルトコンベヤで、高速かつ24時間の連続運転に対応します。 部品精度の高さにより故障が起きにくく、平均故障間隔(MTBF)が長いため、安定稼働を実現しています。 メンテナンスが困難な装置への組み込みや、”止めたくない”生産ラインでの運用に最適で、生産効率の向上と保守コスト削減に貢献します。材質(ベルト)ポリウレタンローラ径(Φmm)テール/34サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ミニミニエックス224型 蛇行レスタイプ MMX224-VG
マルヤス機械¥188,571税込¥207,4281台11日以内出荷高性能・高品質なベルトコンベヤで、高速かつ24時間の連続運転に対応します。 部品精度の高さにより故障が起きにくく、平均故障間隔(MTBF)が長いため、安定稼働を実現しています。 メンテナンスが困難な装置への組み込みや、”止めたくない”生産ラインでの運用に最適で、生産効率の向上と保守コスト削減に貢献します。材質(ベルト)ポリウレタンローラ径(Φmm)テール/34サービス分類オーダー・加工
ミニミニエックス2型ベルトコンベヤ(小型原動SD2タイプ)
マルヤス機械¥79,980税込¥87,9781台7日以内出荷原動部を可能な限り小さくしました。 より短い機長のコンベヤが可能です。ベルト幅(mm)300電圧(V)(単相)100モーター容量60W機長(mm)500材質(フレーム)アルミ材質(ベルト)ポリウレタン緑機幅(mm)322
トレベヤ センタドライブ(ステンレスフレームベルトコンベヤ)定格/三相200V/幅350-500mm
マルヤス機械¥699,800~税込¥769,780~1台20日以内出荷食品搬送専用のコンベヤでフレーム・ローラ等はステンレスまたは樹脂製で、簡単に水洗いできるHACCPに対応したベルトコンベヤです。オートテンション機構をハンドルで解除するだけで簡単にベルト交換が可能で、ベルト収縮にも対応できるセンタドライブで、掃除のしやすい構造になっています。用途食品搬送用速度定格(三相200V)
トレベヤ センタドライブ(ステンレスフレームベルトコンベヤ)定格/三相200V/幅150-300mm
マルヤス機械¥589,800~税込¥648,780~1台20日以内出荷食品搬送専用のコンベヤでフレーム・ローラ等はステンレスまたは樹脂製で、簡単に水洗いできるHACCPに対応したベルトコンベヤです。オートテンション機構をハンドルで解除するだけで簡単にベルト交換が可能で、ベルト収縮にも対応できるセンタドライブで、掃除のしやすい構造になっています。用途食品搬送用ベルト幅(mm)150~300速度定格(三相200V)
フードベヤ センタドライブ(ステンレスフレームベルトコンベヤ)定速/三相200V
マルヤス機械¥339,800~税込¥373,780~1台20日以内出荷食品搬送専用のコンベヤでフレーム・ローラ等はステンレスまたは樹脂製で、簡単に水洗いできるHACCPに対応したベルトコンベヤです。用途食品搬送用タイプ平行軸モータ下部取付タイプ電源三相200V速度定速(AC200V 三相)モーター出力(W)90機高(mm)最低:205(原動部)フレーム高さ(mm)70搬送質量(kg/台)20
ミニミニワイド
マルヤス機械¥859,800税込¥945,7801台16日以内出荷アルミフレームコンベヤの重量搬送用コンベヤです。 最大搬送質量100kgまで対応します。用途一般製品・加工品等の搬送材質フレーム:アルミ質量(kg)183ベルト幅(mm)250材質(フレーム)アルミ機長(cm)300
ミニミニエックス300型蛇行レスタイプ
マルヤス機械¥289,800~税込¥318,780~1台6日以内出荷フレームからの飛出しがないストレートボディです。 中荷重搬送コンベヤです。 蛇行防止タイプです。用途一般製品・加工品等の搬送質量(kg)43ベルト幅(mm)300材質(フレーム)アルミ搬送質量(kg/台)(目安)40機長(cm)200
ミニミニエックス300型
マルヤス機械¥229,800~税込¥252,780~1台6日以内出荷フレームからの飛出しがないストレートボディです。 中荷重搬送コンベヤです。用途一般製品・加工品等の搬送質量(kg)43ベルト幅(mm)300材質(フレーム)アルミ搬送質量(kg/台)(目安)40機長(cm)200
ミニミニエックス2型24時間運転仕様
マルヤス機械¥119,800~税込¥131,780~1台6日以内出荷用途一般製品・加工品等の搬送質量(kg)10材質(フレーム)アルミ搬送質量(kg/台)(目安)20
ミニミニエックス2K型
マルヤス機械¥159,800~税込¥175,780~1台6日以内出荷ベルト交換が簡単で調整も手間要らず。ピンチローラを採用したクリップ駆動方式(オートテンション)。脚のキャッチクリップを外すとベルトを取外すことができます。質量(kg)22ベルト幅(mm)300材質(フレーム)アルミ
ミニミニエックス200型蛇行レスタイプ
マルヤス機械¥189,800~税込¥208,780~1台6日以内出荷フレームからの飛出しがないストレートボディです。 コンベヤの並列配置や機械装置への組込が可能です。 蛇行防止タイプです。用途一般製品・加工品等の搬送材質フレーム:アルミ質量(kg)16ベルト幅(mm)200材質(フレーム)アルミ機長(cm)100
ミニミニエックス1型
マルヤス機械¥189,800税込¥208,7801台6日以内出荷15Wの小型モータを採用したコンベヤ。用途一般製品・加工品等の搬送材質フレーム:アルミ質量(kg)13ベルト幅(mm)200材質(フレーム)アルミ機長(cm)100
ミニミニエックス0型
マルヤス機械¥139,800~税込¥153,780~1台6日以内出荷フレーム厚12mmの超薄型コンベヤです。 小さな搬送物の乗移りもスムーズです。用途一般製品・加工品等の搬送材質フレーム:アルミ質量(kg)9ベルト幅(mm)100材質(フレーム)アルミ機長(cm)100
ミニプラスチックモジュールベルトコンベヤ3型
マルヤス機械¥349,800税込¥384,7801台6日以内出荷アルミフレームコンベヤのプラスチックモジュールベルトコンベヤです。 機械油等の付着する搬送に適しています。用途一般製品・加工品等の搬送質量(kg)49ベルト幅(mm)300材質(フレーム)アルミ搬送質量(kg/台)(目安)40機長(cm)150
ミニエックス1型
マルヤス機械¥219,800~税込¥241,780~1台6日以内出荷手動の伸縮コンベヤです。 用途に合わせてコンベヤの機長を変えられます。用途一般製品・加工品等の搬送質量(kg)21ベルト幅(mm)200材質(フレーム)アルミ搬送質量(kg/台)(目安)4機長(cm)200
トレベヤセンタドライブ小型原動
マルヤス機械¥799,800税込¥879,7801台16日以内出荷レバー操作で簡単にベルト交換のできるステレスフレームコンベヤです。 食品搬送に対応しています。 小型原動です。質量(kg)67ベルト幅(mm)300材質(フレーム)ステンレス搬送質量(kg/台)(目安)20機長(cm)300
トレベヤセンタドライブ
マルヤス機械¥779,800~税込¥857,780~1台16日以内出荷レバー操作で簡単にベルト交換のできるステレスフレームコンベヤです。 食品搬送に対応です。用途食品製造工場、医療医薬品製造工場質量(kg)70ベルト幅(mm)300材質(フレーム)ステンレス搬送質量(kg/台)(目安)20機長(cm)300
Fベルト2型センタドライブ
マルヤス機械¥399,800税込¥439,7801台6日以内出荷ステンレスフレームコンベヤの定番機種。各種アタッチメントのラインナップを充実し、必要に応じて取り付けることで、幅広い搬送をサポートします。用途食品製造工場、医療医薬品製造工場質量(kg)21ベルト幅(mm)300材質(フレーム)ステンレス搬送質量(kg/台)(目安)20機長(cm)150
CBX型
マルヤス機械¥168,800~税込¥185,680~1台6日以内出荷スリムなボディとモジュール化された原動部によりモータの取付位置が簡単に変えられます。 小物搬送用コンベヤです。用途一般製品・加工品等の搬送質量(kg)18ベルト幅(mm)75材質(フレーム)アルミ搬送質量(kg/台)(目安)4機長(cm)200
『ベルトコンベヤ』には他にこんなカテゴリがあります
- ベルトコンベヤ本体
- ベルトコンベヤ脚
- ベルトコンベヤアクセサリ