絞り込み
ブランド
- マルヤス機械
- モノタロウ(66)
- 三木プーリ(18,598)
- IKO(日本トムソン)(7,889)
- NSK(日本精工)(6,771)
- SMC(6,402)
- Optibelt(2,709)
- SKF(日本エスケイエフ)(2,633)
- RS PRO(2,156)
- NTN(エヌティーエヌ)(1,826)
- 椿本チエイン(1,796)
- KANA(片山チエン)(1,561)
- 黒田精工(1,532)
- 伊東電機(1,494)
- コノエ(1,454)
- エスコ(1,448)
- オリエンタルモーター(1,103)
- SUS(エスユーエス)(1,083)
- 三ツ星ベルト(1,075)
- 中央精機(797)
- マキテック(766)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(11)
サービス分類
- オーダー・加工(4)
特価

後入れナット
マルヤス機械¥3,398~税込¥3,738~1セット(10個)ほか当日出荷から5日以内出荷アルミフレーム表面から挿入できるナットで、適応ネジサイズはM5、M6、M8から選べます。RoHS指令(10物質対応)対応
インダクションモータ UBM
マルヤス機械¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から4日以内出荷マルヤス機械製コンベヤ向けインダクションモータ(単体)です。専用コネクタがついており、配線作業が不要です。用途保守交換用部品となります。種類インダクションモータ電源三相200Vモーターオリエンタル
スピコンインバータ
マルヤス機械¥18,980税込¥20,8781個当日出荷三相200Vのインダクションモータと組み合わせることで、コンベヤのON-OFFや速度調整が行えます。<その他主要機能>。 外部信号によるON-OFF動作。 ON-OFF時の加速時間・減速時間の設定。 電子サーマルによる保護機能付き(過負荷など)用途保守用部品です。コンベヤ本体の型式に「IV」が含まれる場合に交換取付が可能です。付属品プラグ付きケーブル2m×1本、モータ側ケーブル0.5m×1本RoHS指令(10物質対応)対応適合モータ容量(W)~90
MMX2-VG用部品 テールローラ
マルヤス機械¥11,980~税込¥13,178~1本当日出荷から11日以内出荷コンベヤ上流・下流の端部に位置するローラです。用途MMX2-VG(蛇行レスタイプ)用径(Φmm)27.2
【オーダー】ミニミニエックス2型 MMX2
マルヤス機械¥96,000税込¥105,6001台9日以内出荷スタンダードタイプのベルトコンベヤ。 コンパクト設計と高い搬送能力を誇りつつ、メンテナンスしやすいシンプル構造となっており、 食品、医薬品、電子部品、自動車部品など、様々な業界で活躍しています。 原動部の形状、ベルト幅、機長(1cm刻み)、速度、電源、ベルト色を選択することができるので、 使用環境にあわせたコンベヤをオーダー可能です。用途小箱や袋物、電気・機械部品などの搬送に向いています。径(Φmm)テールローラ:27.2材質(ベルト)ポリウレタンサービス分類オーダー・加工
MMX224-SD2用部品 チェーンカバー
マルヤス機械¥3,998税込¥4,3981個当日出荷チェーン部分に取り付ける安全カバーです。用途MMX224-SD2(小型原動タイプ)用付属品取付ネジ×2本色クリアRoHS指令(10物質対応)対応
MMX2-SD2用部品 チェーンカバー
マルヤス機械¥3,998税込¥4,3981個4日以内出荷チェーン部分に取り付ける安全カバーです。用途MMX2-SD2(小型原動タイプ)用付属品取付ネジ×2本色クリア
MMX300用部品 チェーン
マルヤス機械¥3,500税込¥3,8501個当日出荷モータとドライブプーリ間の駆動伝達を行う部品で、スプロケットと組み合わせて使用します。付属品ジョイントリンク×1セット規格#35 58リンク
MMX2用部品 スナップローラ
マルヤス機械¥6,598~税込¥7,258~1本当日出荷から11日以内出荷ドライブプーリ横に位置するローラで、ベルトをドライブプーリに巻きつける役割をしています。径(Φmm)27.2
MMX224-SD2用部品 下カバーキャッチ セット
マルヤス機械¥2,898税込¥3,1881セット(6個)5日以内出荷原動部の下カバーを保持するためのクリップです。用途MMX224-SD2(小型原動タイプ)用材質樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
MMX224用部品 スナップローラ
マルヤス機械¥13,980~税込¥15,378~1本4日以内出荷から10日以内出荷ドライブプーリ横に位置するローラで、ベルトをドライブプーリに巻きつける役割をしています。寸法(mm)Φ48.6
【オーダー】ミニミニエックス2型 蛇行レスタイプ MMX2-VG
マルヤス機械¥138,000税込¥151,8001台10日以内出荷スタンダードタイプのベルトコンベヤ。 コンパクト設計と高い搬送能力を誇りつつ、メンテナンスしやすいシンプル構造となっており、 食品、医薬品、電子部品、自動車部品など、様々な業界で活躍しています。 原動部の形状、ベルト幅、機長(1cm刻み)、速度、電源、ベルト色を選択することができるので、 使用環境にあわせたコンベヤをオーダー可能です。用途小箱や袋物、電気・機械部品などの搬送に向いています。径(Φmm)テールローラ:27.2材質(ベルト)ポリウレタンサービス分類オーダー・加工
MMX2用部品 スプロケット
マルヤス機械¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から4日以内出荷モータとドライブプーリ間の駆動伝達を行う部品で、チェーンと組み合わせて使用します。付属品セットスクリュー×2個規格#35-14T-B
MMX2ーVG用部品 ドライブプーリ
マルヤス機械¥18,980~税込¥20,878~1本4日以内出荷から10日以内出荷モータの回転をベルトに伝える駆動ローラです。用途MMX2-VG(蛇行レスタイプ)用径(Φmm)60.5材質(シェル)ウレタン
MMX224用部品 スプロケット
マルヤス機械¥2,980~税込¥3,278~1個当日出荷から5日以内出荷モータとドライブプーリ間の駆動伝達を行う部品で、チェーンと組み合わせて使用します。付属品セットスクリュー×2個RoHS指令(10物質対応)対応
MMX224用部品 チェーン
マルヤス機械¥2,798税込¥3,0781本当日出荷モータとドライブプーリ間の駆動伝達を行う部品で、スプロケットと組み合わせて使用します。付属品ジョイントリンク×1セット規格#35 44リンクRoHS指令(10物質対応)対応
フードベヤ センタドライブ(ステンレスフレームベルトコンベヤ)定速/三相200V
マルヤス機械¥339,800~税込¥373,780~1台20日以内出荷食品搬送専用のコンベヤでフレーム・ローラ等はステンレスまたは樹脂製で、簡単に水洗いできるHACCPに対応したベルトコンベヤです。用途食品搬送用タイプ平行軸モータ下部取付タイプ電源三相200V速度定速(AC200V 三相)モーター出力(W)90機高(mm)最低:205(原動部)フレーム高さ(mm)70搬送質量(kg/台)20
ミニミニエックス2型蛇行レスタイプ
マルヤス機械¥138,800~税込¥152,680~1台6日以内出荷から21日以内出荷各種アタッチメントのラインナップを充実し、必要に応じて取り付けることで、幅広い搬送をサポートします。 蛇行防止タイプ用途一般製品・加工品等の搬送材質(フレーム)アルミ搬送質量(kg/台)(目安)35
【オーダー】ミニミニエックス224型 MMX224
マルヤス機械¥148,286税込¥163,1151台10日以内出荷高性能・高品質なベルトコンベヤで、高速かつ24時間の連続運転に対応します。 部品精度の高さにより故障が起きにくく、平均故障間隔(MTBF)が長いため、安定稼働を実現しています。 メンテナンスが困難な装置への組み込みや、”止めたくない”生産ラインでの運用に最適で、生産効率の向上と保守コスト削減に貢献します。材質(ベルト)ポリウレタンローラ径(Φmm)テール/34サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ミニミニエックス224型 蛇行レスタイプ MMX224-VG
マルヤス機械¥188,571税込¥207,4281台11日以内出荷高性能・高品質なベルトコンベヤで、高速かつ24時間の連続運転に対応します。 部品精度の高さにより故障が起きにくく、平均故障間隔(MTBF)が長いため、安定稼働を実現しています。 メンテナンスが困難な装置への組み込みや、”止めたくない”生産ラインでの運用に最適で、生産効率の向上と保守コスト削減に貢献します。材質(ベルト)ポリウレタンローラ径(Φmm)テール/34サービス分類オーダー・加工
MMX300-VG用部品 ドライブプーリ
マルヤス機械¥31,980~税込¥35,178~1本4日以内出荷から10日以内出荷モータの回転をベルトに伝える駆動ローラです。用途MMX300-VG(蛇行レスタイプ)用寸法(mm)Φ89.1
MMX300-VG用部品 テールローラ
マルヤス機械¥21,980~税込¥24,178~1本4日以内出荷から10日以内出荷コンベヤ上流・下流の端部に位置するローラです。用途MMX300-VG(蛇行レスタイプ)用寸法(mm)Φ48.6
MMX224-VG用部品 ドライブプーリ
マルヤス機械¥19,980~税込¥21,978~1本4日以内出荷モータの回転をベルトに伝える駆動ローラです。用途MMX224-VG(蛇行レスタイプ)用寸法(mm)Φ65.5材質(シェル)ウレタン
MMX224-VG用部品 テールローラ
マルヤス機械¥13,980~税込¥15,378~1本4日以内出荷から10日以内出荷コンベヤ上流・下流の端部に位置するローラです。用途MMX224-VG(蛇行レスタイプ)用寸法(mm)Φ34
MMX300用部品 スナップローラ
マルヤス機械¥16,980~税込¥18,678~1本4日以内出荷から10日以内出荷ドライブプーリ横に位置するローラで、ベルトをドライブプーリに巻きつける役割をしています。寸法(mm)Φ48.6
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
- メカニカル部品
- 機構部品