特価
本日1月6日(火)は、物流/保管/梱包用品/テープカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000026260116
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
38件中 1~38件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「長さ(m)」から絞り込む
1(32)
1.5(31)
2(30)
2.5(32)
3(31)
3.5(21)
4(22)
4.5(20)
5(22)
6(16)
長さ(m)をもっと見る
ポリエステルスリング JIS4等級 使用限界表示付 モノタロウ 動画あり
モノタロウブランドのポリエステルスリング JIS3等級 使用限界表示付がお値段そのまま4等級にグレードアップ! 安心の有名国内メーカー製造高品質商品です。 JISⅣ等級取得商品なので安心です。 使用限界表示付なので交換時期もわかりやすくなっています。 ポリエステルはほとんど吸水せず、耐光性能も良いので、屋外での使用には最適な素材です。
用途金属製品・機械・機械部品・コンクリート製品・石材 等 等級JIS4等級 材質ポリエステル 使用温度(℃)100以下 本体厚さ(mm)8 JIS規格JIS B 8818規格品
1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

JIS最上級等級(4等級)の強力ベルトスリングです。 強力ポリエステル糸を使用しており、引張強度、耐久性、耐摩耗性、低伸度など優れた特長があります。 内部に白い芯糸が入っており、ベルトが摩耗・損傷した場合の廃棄基準が分りやすくなっています。 安心の3層構造。1層目表面のタテ糸がすり切れても2層、3層で安全な強度を保ちます。 長さ別にアイ部を色分けしたことにより、ベルトごとの整理・管理を容易にしました。
用途一般屋内外での作業に。 種別両端アイ形 材質ポリエステル 等級JIS4等級
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

強靭な合成繊維を使用しておりますので、引張強度・耐久性・耐候性・防腐性に優れています。 廃棄の目安が一目でわかる使用限界標示があります。
用途一般玉掛け作業に。 種別両端アイ形 仕様JIS B 8818規格品 材質ポリエステル ベルト厚(mm)6 等級JIS1等級 使用温度(℃)100以下 JIS規格JIS B 8818規格品
1本
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

JIS規格で最もグレードの高い、4等級のベルトスリングです。アイ補強部に「ⅣE」の印字がございます。同幅のJIS3等級品に比べて、最大使用荷重が約25%UP!! 使用限界表示付。ベルトに織り込まれた白色の芯糸が顔を見せたら、危険信号です。直ちに使用を中止してください。 ポリエステルはほとんど吸水せず、耐光性能も良いので、屋外での使用には最適な素材です。見た目の寸法の判りづらさを解消するため、各サイズ毎に、デザインを分けました。これにより、整理整頓ができ、在庫管理がやりやすくなります。又、使用上 間違いをおこす事もありません。 生産物賠償責任保険付
用途金属製品・・・鋼管・鋼材・線材・磨棒鋼・アルミ・ステンレス・銅・メッキ等 機械・機械部品・・・建築・工作・精密機械等 コンクリート製品・石材・・・ヒューム管・テトラポット・パネル・電柱等 木製品・紙製品・・・家具・ピアノ・彫刻・紙加工品等 プラスチック製品・・・ボート・浴槽 自動車製品・・・自動車本体・部品・原動機等 各種工事・・・建築・土木・造園・電気等 各種作業・・・引越・港湾荷役等 種別両端アイ形 材質ポリエステル ブルー 等級JIS4等級 使用温度(℃)100以下 JIS規格JIS B 8818規格品 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
特価
1,898 税込2,088
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

点検がきわめて容易。キズつきやすい吊り荷に最適。軽くて扱いやすく作業性抜群。すぐれた耐久力で経済的。取替えの目安がひと目でわかります。環境に配慮した再生原料を使用
1本
特価
2,198 税込2,418
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (596種類の商品があります)

種別両端アイ形 材質布:ナイロン/芯:ポリエステル JIS規格JIS B 8811規格品
1本
特価
3,198 税込3,518
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

アイつけねの硬い部分が邪魔にならず何かと便利 軽くて柔らかく作業性抜群 強くて耐久力があり経済的 キズつきやすい吊り荷に最適
1本
3,698 税込4,068
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (95種類の商品があります)

軽量で柔らかく作業性に優れています。 傷つきやすい吊り荷に最適です。
種別両端アイ形 等級JIS B 8811規格品
1本
3,698 税込4,068
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

新・3Kのすすめ。 軽いのに強い 1.玉掛作業がしやすい。 2.荷物を大切にする。 3.取替時期を知らせる安全ラインを内蔵。 アイ部の保護布の色分けによる長さ識別機能。 青色1m/4m、黄色2m/5m、緑色3m/6m、白色 上記以外の長さ 使用開始月記録用タグ付き。
用途玉掛・荷役作業の用途に 種別両端アイ形
1本
特価
1,798 税込1,978
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

3等級と比較し最大使用荷重25%UP
関連資料(0.98MB)
1個
1,398 税込1,538
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

1本
特価
5,898 税込6,488
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (222種類の商品があります)

繊維製ですのでキズを嫌うものの吊り上げ作業はもちろんのこと、一般重量物の玉掛け作業や、荷の横引き作業など幅広い作業現場でご使用頂けます.
用途一般玉掛け作業用。 材質ポリエステル 厚さ(mm)8 JIS規格B 8818:3等級
1本
2,598 税込2,858
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

伸びが少ないため、寸法安定性に優れています。片側の縫製が2重のため柔らかく、チョーク吊りに最適です。強靭な合成繊維を使用していますので、引張強度・耐久性・耐候性・防腐性に優れています。
用途メッキ・塗装などの表面加工鋼材.鋼管・鋼板などの運搬。自動車および自動車部品・精密機械などの運搬。石材加工品・彫刻品・コンクリート製品の運搬。材木・植木・ピアノ・家具などの運搬。 種別両端アイ形 材質ポリエステル 使用温度(℃)100以下
1本
2,198 税込2,418
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

材質ナイロン(スリング)、鉄鋳物(フック) ベルト幅(mm)3.5 使用荷重(t)(最大)1 フック口開き(mm)33 端末仕様1本吊り上部アイ下部フック 最大使用荷重(t)1 スリング幅(mm)3.5 アイの長さ(mm)250
1個
9,390 税込10,329
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

やわらかさににこだわったあや織り製法で作業性バツグン。厚みがあり、耐久性にも優れています。廃棄のタイミングが分かる限界表示ライン入り。管理し易いよう、最大使用荷重によりベルトの色が分けられています。
用途屋内外での玉掛け作業 仕様JIS B 8818 4等級相当品 種別両端アイ型 材質ポリエステル 等級4等級 ベルト厚(mm)9~10
1本
1,698 税込1,868
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

リング・フックを付けて用途拡大。
用途玉掛け用具 仕様1本吊り上部リング下部フック 材質ポリエステル(スリング) 規格使用スリングシグナル3等級 等級JIS3等級
1本
8,298 税込9,128
7日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

リング・フックを付けて用途拡大。
用途玉掛け用具 仕様1本吊り上部アイ下部フック 材質ポリエステル(スリング) 規格使用スリングシグナル3等級 等級JIS3等級
1本
特価
6,998 税込7,698
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

リング・フックを付けて用途拡大。
用途玉掛け用具 種別2本吊 等級JIS3等級 仕様2本吊り上部リング下部アイ 材質ポリエステル(スリング) 規格使用スリングシグナル3等級
1本
6,898 税込7,588
7日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

オーエッチ工業アピックススリング
アピックスRは高強度・低伸度・柔軟性を最大限に生かし、大事な吊り荷を傷つけないように特殊な方法で製作されたソフトタイプのスリングです。REタイプは両端アイ形です
用途玉掛け作業 端末仕様アイ縫製
1本
4,398 税込4,838
9日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

高強力リサイクルポリエステル糸を使用したエコマーク認定商品です。JIS最高レベル4等級相当の強度の高いベルトスリングです(強度は3等級の1.25倍相当)。白色の芯が見えたら使用STOP、安全管理に役立ちます。高強力ポリエステル糸を使用し、引張強度、耐久性、寸法安定性に優れます。ワイヤ等のように癖がつかず軽量で柔らかいため作業性が向上します。ワイヤ等の金属素線ヒゲによるケガのリスクがありません。
用途重量物などの荷物を運搬する際の玉掛け作業に。傷つけたくない吊り荷に。 材質高強力リサイクルポリエステル(スリング1本あたり約60~65%使用) タイプ両端アイ形 規格JIS B 8818 4等級 エコマーク認定認定 エコマーク認定番号22 105 003
1本
4,298 税込4,728
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

リング・フックを付けて用途拡大。
用途玉掛け用具 等級JIS3等級 仕様1本吊り上部リング下部リング 材質ポリエステル(スリング) 規格使用スリングシグナル3等級
1本
8,298 税込9,128
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

リング・フックを付けて用途拡大。
用途玉掛け用具 種別2本吊 等級JIS3等級 仕様2本吊り上部リング下部フック 材質ポリエステル(スリング) 規格使用スリングシグナル3等級
1本
16,980 税込18,678
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

一般的な玉掛作業に加えて、鉄鋼やコンクリート製品、園芸、各種工事などの玉掛作業にも適したロープ状のスリングです。ナロックが独自の技術で表面布を改良し、ラウンドスリングでありながらワイヤロープのように操作できる革命的な製品です。ねじれることもなく、軽くてしコシもあるので作業がし易く、荷物へのキズはもちろん、作業者への怪我も心配ありません。使用限界表示がシグナルとして機能しているため、廃棄や交換などの安全点検も簡単です。
用途玉掛け作業等 材質表面布:ポリエステル/芯体:ポリエステル ベース:ホワイト、マーカー:紫 端末仕様両端アイタイプ 最大使用荷重(t)1 直径D(Φmm)14 使用荷重(kN)最大10 アイ部折径(mm)300
1本
7,498 税込8,248
6日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

柔らか仕上げの特殊樹脂加工なので、摩擦にも強く、扱いも楽です。 外皮が破れ、芯糸が露出したら取り替え時期です。 一般玉掛用ソフトタイプ、繊維製のソフトスリングであり、一般荷役作業において軽量且つ安全に作業を行えます。
形状両端アイ形 幅(mm)50 最大使用荷重(t)1 材質ポリエステル100% 厚さ(mm)10 ベルト幅(mm)50 使用荷重(t)(最大)1 アイの長さ(mm)250
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

オーエッチ工業アピックススリング
ポリプロピレン原糸で織られたベルトを縫製したもの、ポリプロピレンは極めて規則正しい分子構造を持っているので、対薬品性抜群で強酸、強アルカリからから有機薬品まで広範囲の薬品に耐性を示します。
用途玉掛け作業 ベルト色 端末仕様アイ縫製 材質(ベルト)ポリプロピレン
1本
4,798 税込5,278
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

酸・アルカリに強く耐薬品性は抜群。軽くて強い製品で、作業性抜群。取換え時期の分かる安全ライン入り。
用途酸洗い、メッキ工場での使用に最適。 種別両端アイ形 基本使用荷重(t)1.0
1本
6,298 税込6,928
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

高強力ポリエステル糸の束をナイロンの保護布で包んだ構造です。ソフトで軽量、どんな荷姿にもなじんで吊り荷を傷つけません。
用途一般屋内外での吊り荷作業に。 トラスコ品番857-4726 材質芯糸:ポリエステル、保護布:ナイロン 規格JIS製品 全長(m)1 最大使用荷重(t)1 ベルト幅×厚さ(mm)48×7
1本
3,198 税込3,518
当日出荷

エスコ品番EA981EB-1.5A 材質ナイロン(スリング)、鉄鋳物(フック) ベルト幅(mm)35 使用荷重(t)(最大)1 全長(m)1.5 フック口開き(mm)33 端末仕様1本吊り上部アイ下部フック 最大使用荷重(t)1 スリング幅(mm)35 アイの長さ(mm)250
1個
10,300 税込11,330
翌日出荷

リング・フックを付けて用途拡大。
用途玉掛け用具 等級JIS3等級 仕様1本吊り上部アイ下部リング 材質ポリエステル(スリング) 規格使用スリングシグナル3等級
1本
5,798 税込6,378
9日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

リング・フックを付けて用途拡大。
用途玉掛け用具 種別2本吊 等級JIS3等級 仕様2本吊り上部リング下部リング 材質ポリエステル(スリング) 規格使用スリングシグナル3等級
1本
9,998 税込10,998
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

柔らか仕上げの特殊樹脂加工なので、摩擦にも強く、扱いも楽です。 外皮が破れ、芯糸が露出したら取り替え時期です。 一般玉掛用ソフトタイプ、繊維製のソフトスリングであり、一般荷役作業において軽量且つ安全に作業を行えます。
材質ポリエステル100% 形状エンドレス形 ベルト幅(mm)40 使用荷重(t)(最大)1 寸法(幅W×厚さ)(mm)40×5.0 最大使用荷重(t)1
1本
3,500 税込3,850
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1本
特価
4,998 税込5,498
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

1本
特価
8,998 税込9,898
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

ベルト幅(mm)50 種別両端アイ形 材質ポリプロピレン(PP) 規格JIS B 8818規格品 使用荷重(t)(最大)1 最大使用荷重(t)1 ベルト厚(mm)10~11
1本
4,398 税込4,838
7日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

オーエッチ工業アピックススリング
アピックスRは高強度・低伸度・柔軟性を最大限に生かし、大事な吊り荷を傷つけないように特殊な方法で製作されたソフトタイプのスリングです。RNタイプはエンドレス形です
用途玉掛け作業 端末仕様エンドレス
1本
2,998 税込3,298
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

オーエッチ工業アピックススリング
エンドレス形のポリプロピレン原糸で織られたベルトを縫製したもの、ポリプロピレンは極めて規則正しい分子構造を持っているので、対薬品性抜群で強酸、強アルカリからから有機薬品まで広範囲の薬品に耐性を示します。
用途玉掛け作業 ベルト色 端末仕様エンドレス 材質(ベルト)ポリプロピレン
1本
4,298 税込4,728
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

材質ナイロン(スリング)、鉄鋳物(フック) 端末仕様1本吊り上部アイ下部フック
1個
11,900 税込13,090
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途荷物の吊具 種別両端アイ形 材質ポリエステル原糸 等級JIS B 8818 4等級 JIS規格JIS B 8818 4等級 関連資料(0.81MB)
1個
2,298 税込2,528
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

『繊維スリング』には他にこんなカテゴリがあります