155件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「長さ(m)」から絞り込む
1(171)
1.5(163)
2(197)
2.5
3(200)
3.5(125)
4(187)
5(194)
6(159)
8(130)
長さ(m)をもっと見る
ポリエステルスリング JIS4等級 使用限界表示付 モノタロウ 動画あり
モノタロウブランドのポリエステルスリング JIS3等級 使用限界表示付がお値段そのまま4等級にグレードアップ! 安心の有名国内メーカー製造高品質商品です。 JISⅣ等級取得商品なので安心です。 使用限界表示付なので交換時期もわかりやすくなっています。 ポリエステルはほとんど吸水せず、耐光性能も良いので、屋外での使用には最適な素材です。
用途金属製品・機械・機械部品・コンクリート製品・石材 等 等級JIS4等級 材質ポリエステル 使用温度(℃)100以下 本体厚さ(mm)8 JIS規格JIS B 8818規格品
1本
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

ポリエステル原糸を使用していますので、引張強度・伸びに強いスリングです。 折り曲げてもクセがつき難く商品に優しいスリングです。 銅・アルミ・プラスチック・木製品等のワイヤースリングでの傷を嫌う商品の玉掛作業には最適です。 耐光性・耐水性に優れていますので屋外でも使用できます。
種別両端アイ形 材質ポリエステル 関連資料点検シート(0.7MB) よくある商品Q&A(0.3MB)
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

JIS最上級等級(4等級)の強力ベルトスリングです。 強力ポリエステル糸を使用しており、引張強度、耐久性、耐摩耗性、低伸度など優れた特長があります。 内部に白い芯糸が入っており、ベルトが摩耗・損傷した場合の廃棄基準が分りやすくなっています。 安心の3層構造。1層目表面のタテ糸がすり切れても2層、3層で安全な強度を保ちます。 長さ別にアイ部を色分けしたことにより、ベルトごとの整理・管理を容易にしました。
用途一般屋内外での作業に。 種別両端アイ形 材質ポリエステル 等級JIS4等級
1本
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

適度な伸びが衝撃を柔らげます。 (ベルトスリングの構造上、(使用面)と(外面)では耐久性が異なりますので、(使用面)で正しく使用してください。)
用途鋼材:メッキ・塗装などの表面加工鋼材・鋼管・鋼板などの運搬、機械:自動車および自動車部品・精密機械の運搬 種別両端アイ形 材質ナイロン(内部:ポリエステル) 使用温度(℃)100以下 JIS規格JIS3等級
1本
3,198 税込3,518
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

玉掛け作業に大人気のポリエステル繊維のスリングベルト、ナイロンスリングより伸びに強く安定した荷の吊り上げが可能です。 ソフトでクセがなく傷を嫌う荷物におすすめ、耐光性・耐久性・防腐性に優れ最高のコストパフォーマンスを実現しました。 欧州CE規格+GS&TUVマーク取得商品・生産物賠償責任保険(PL保険)付・安全係数:5(最大使用荷重×5=破断荷重)
用途建築現場や資材の運搬など、表面加工を施した製品・傷や汚れを避けたい荷物等の玉掛け作業に最適。レバーホイストの鎖延長・鉄骨加工・工場内製品移動・機械や自動車メンテナンスなどにもお勧めです。 材質ポリエステル100% 端末仕様アイ(ワッカ)
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

スリング端部にアイを設置。一番汎用性の高いタイプです。 アイを保護縫製、フックへのかけはずしが簡単に行えます。 取替時期を知らせる安全ラインを内蔵しております。 使用開始年月タグがアイ縫製部の内側に付いているので記載の上、ご使用ください。(JIS B 8818 附属書D-2に定める使用期間は屋内で使用する場合、使用開始後7年。常時屋外で使用する場合、使用開始後3年)
等級JIS3等級
1本
特価
2,698 税込2,968
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

JIS規格で最もグレードの高い、4等級のベルトスリングです。アイ補強部に「ⅣE」の印字がございます。同幅のJIS3等級品に比べて、最大使用荷重が約25%UP!! 使用限界表示付。ベルトに織り込まれた白色の芯糸が顔を見せたら、危険信号です。直ちに使用を中止してください。 ポリエステルはほとんど吸水せず、耐光性能も良いので、屋外での使用には最適な素材です。見た目の寸法の判りづらさを解消するため、各サイズ毎に、デザインを分けました。これにより、整理整頓ができ、在庫管理がやりやすくなります。又、使用上 間違いをおこす事もありません。 生産物賠償責任保険付
用途金属製品・・・鋼管・鋼材・線材・磨棒鋼・アルミ・ステンレス・銅・メッキ等 機械・機械部品・・・建築・工作・精密機械等 コンクリート製品・石材・・・ヒューム管・テトラポット・パネル・電柱等 木製品・紙製品・・・家具・ピアノ・彫刻・紙加工品等 プラスチック製品・・・ボート・浴槽 自動車製品・・・自動車本体・部品・原動機等 各種工事・・・建築・土木・造園・電気等 各種作業・・・引越・港湾荷役等 種別両端アイ形 材質ポリエステル ブルー 等級JIS4等級 使用温度(℃)100以下 JIS規格JIS B 8818規格品 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
特価
2,998 税込3,298
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

軽くて、曲がり易く、扱い易いので、玉掛け作業の能率が向上します。 強力ポリエステル糸を使用しており、引張り強度、耐久性耐磨耗性、低伸度など優れた特長があります。 アイ部と安全ラインの色分けにより、長さ・幅をわかり易くしました。
用途一般屋内外での作業に適しています。 種別両端アイ形 材質ポリエステル
1本
2,898 税込3,188
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

豊富な経験と実績、昭和37年日本初のベルトスリング、超ロングセラーです。
材質ナイロン 規格JIS B 8818規格品相当 ベルト厚(mm)8~9
1本
特価
3,798 税込4,178
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

点検がきわめて容易。キズつきやすい吊り荷に最適。軽くて扱いやすく作業性抜群。すぐれた耐久力で経済的。取替えの目安がひと目でわかります。環境に配慮した再生原料を使用
1本
特価
3,398 税込3,738
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (596種類の商品があります)

超高強力ポリエステル糸を使用した最高級品です。(JISB88184等級) 技術の証しの三層構造です。 柔らか仕上げの樹脂加工です。 安全性能使用限界標示付です。
用途一般玉掛用 仕様両端アイ形(4E) 材質ポリエステル
1本
2,598 税込2,858
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

適度な幅があり、極めて安定性の高いベルトスリングです。 両端アイ部をしぼってある(ベルトのサイズによる)ため、玉掛け作業は簡単。 しかも保護布でおおってあるため、耐久性は抜群です。 赤いリミットサインが見えたら使用限界です。
材質ポリエステル 淡緑 ベルト厚(mm)9
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

玉掛け作業に大人気のポリエステル繊維のスリングベルト、ナイロンスリングより伸びに強く安定した荷の吊り上げが可能です。ソフトでクセがなく傷を嫌う荷物におすすめ、耐光性・耐久性・防腐性に優れ最高のコストパフォーマンスを実現しました。安全係数:5(最大使用荷重×5=破断荷重)、欧州CE規格+GS&TUVマーク取得商品、生産物賠償責任保険(PL保険)付
用途建築現場や資材の運搬など、表面加工を施した製品・傷や汚れを避けたい荷物等の玉掛け作業に最適。レバーホイストの鎖延長・鉄骨加工・工場内製品移動・機械や自動車メンテナンスなどにもお勧めです。 材質ポリエステル ベルト幅(mm)25 使用荷重(kg)800 ベルト色 端末仕様アイタイプ 破断荷重(kg)4000 材質(ベルト)ポリエステル
1本
2,398 税込2,638
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

種別両端アイ形 材質布:ナイロン/芯:ポリエステル JIS規格JIS B 8811規格品
1本
特価
2,998 税込3,298
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

玉掛け作業に大人気のポリエステル繊維のスリングベルト、ナイロンスリングより伸びに強く安定した荷の吊り上げが可能です。ソフトでクセがなく傷を嫌う荷物におすすめ、耐光性・耐久性・防腐性に優れ最高のコストパフォーマンスを実現しました。安全係数:5(最大使用荷重×5=破断荷重)、欧州CE規格+GS&TUVマーク取得商品、生産物賠償責任保険(PL保険)付
用途建築現場や資材の運搬など、表面加工を施した製品・傷や汚れを避けたい荷物等の玉掛け作業に最適。レバーホイストの鎖延長・鉄骨加工・工場内製品移動・機械や自動車メンテナンスなどにもお勧めです。 材質ポリエステル ベルト幅(mm)50 使用荷重(kg)1600 ベルト色 端末仕様アイタイプ 破断荷重(kg)8000 材質(ベルト)ポリエステル
1本
3,998 税込4,398
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

JIS B 8818 Ⅲ等級(両端アイ形) ポリエステル原糸で織られたベルトを三層構造に縫製しています
用途吊具、玉掛け作業 材質ポリエステル 等級JIS3等級 ベルト色ブルー 端末仕様アイ縫製 JIS規格JIS B 8818規格品 材質(ベルト)ポリエステル
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (123種類の商品があります)

アイつけねの硬い部分が邪魔にならず何かと便利 軽くて柔らかく作業性抜群 強くて耐久力があり経済的 キズつきやすい吊り荷に最適
1本
3,598 税込3,958
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (95種類の商品があります)

玉掛け作業に大人気のポリエステル繊維のスリングベルト、ナイロンスリングより伸びに強く安定した荷の吊り上げが可能です。ソフトでクセがなく傷を嫌う荷物におすすめ、耐光性・耐久性・防腐性に優れ最高のコストパフォーマンスを実現しました。安全係数:5(最大使用荷重×5=破断荷重)、欧州CE規格+GS&TUVマーク取得商品、生産物賠償責任保険(PL保険)付
用途建築現場や資材の運搬など、表面加工を施した製品・傷や汚れを避けたい荷物等の玉掛け作業に最適。レバーホイストの鎖延長・鉄骨加工・工場内製品移動・機械や自動車メンテナンスなどにもお勧めです。 材質ポリエステル ベルト幅(mm)35 使用荷重(kg)1200 ベルト色 端末仕様アイタイプ 破断荷重(kg)6000 材質(ベルト)ポリエステル
1本
3,298 税込3,628
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

玉掛け作業に大人気のポリエステル繊維のスリングベルト、ナイロンスリングより伸びに強く安定した荷の吊り上げが可能です。ソフトでクセがなく傷を嫌う荷物におすすめ、耐光性・耐久性・防腐性に優れ最高のコストパフォーマンスを実現しました。安全係数:5(最大使用荷重×5=破断荷重)、欧州CE規格+GS&TUVマーク取得商品、生産物賠償責任保険(PL保険)付
用途建築現場や資材の運搬など、表面加工を施した製品・傷や汚れを避けたい荷物等の玉掛け作業に最適。レバーホイストの鎖延長・鉄骨加工・工場内製品移動・機械や自動車メンテナンスなどにもお勧めです。 ベルト幅(mm)75 使用荷重(kg)2400 ベルト色 端末仕様アイタイプ 破断荷重(kg)12000 材質(ベルト)ポリエステル
1本
2,198 税込2,418
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

スリングベルトの原反は「3層構造」なので強さと安全性を実現しました。原糸は繊維スリングに最も適した超高協力ポリエステルを使用しており独自の縫製加工技術と相まって引張強度、伸び、耐久性、耐水性、耐候性、防腐性が向上しています。使用限界が一目でわかるよう「シグナルライン(白色の糸)」が織り込まれています。この糸が見えたら廃棄し、交換して下さい。また、使用期間が分かるようベルトに製造年月日と長さを印字してあります。アイ部分は細く絞って縫製し、フックへの掛け外しを容易にするとともに、ナイロン製保護反による補強により耐久性を高めています。万一に備えてallsafe製スリングベルトは、賠償責任保険付きですので安心してご使用頂けます。
用途傷を嫌う製品の吊り下げ作業、一般重量物の玉掛作業、荷の横引き作業など 種別両端アイ形 材質超高強力ポリエステル ベルト幅(mm)50 等級Ⅲ等級JIS規格品 使用荷重(t)1.6(最大) 最大使用荷重(t)1.6 ベルト厚(mm)8
1個
6,398 税込7,038
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

伸びが少ない為、寸法安定性に優れています。 片側の縫製が2重のため柔らかく、チョーク吊りに最適です。 強靭な合成繊維を使用していますので、引張強度・耐久性・耐候性・防腐性に優れています。
用途メッキ・塗装などの表面加工鋼材.鋼管・鋼板等の運搬。 自動車及び自動車部品・精密機械等の運搬。 種別両端アイ形 材質ポリエステル ベルト幅(mm)25 最大使用荷重(t)0.8
1本
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ベルト幅(mm)75 規格JIS B 8818規格品 最大使用荷重(t)2.5 材質ナイロン 等級JIS B 8818規格品 使用荷重(t)2.5(最大) ベルト厚(mm)8~9
1本
10,980 税込12,078
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

適度な幅があり、極めて安全性の高いベルトスリングです。 玉掛け作業が簡単。 保護布で覆っているため、耐久性は抜群です。
材質ポリエステル
1本
3,990 税込4,389
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (148種類の商品があります)

強靭なポリエステル原糸を芯糸に使用。ワイヤーの様にバリが出ないので、手にやさしい。アイ部と本体部は一体の為、アイ部が抜けることは、ありません。外面部も繊維の為、商品を傷つけることは、ありません
用途パイプ、鋼管類の吊上げ、下げ作業に 傷つくと困る塗装済の製品 種別両端アイ形 材質内芯:ポリエステル原糸、外カバー:ポリエステル原着糸 使用荷重(t)0.5 使用荷重(kg)500:(TRS5-15~-40) 800:(TRS8-15~-40) 破断荷重3.2t
1本
3,998 税込4,398
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Ⅲ等級ベルトスリングよりも同じベルト幅で最大使用荷重25%以上UPします!。ハイパースリングⅣ等級は、使用荷重と長さがひと目で分かるように、製品に直接印字を行いました。これまでの製品内側に縫い付けられているタグを見るより、容易に確認できます。また、使用開始日を記載できるタグも付いています。
種別両端アイ形 等級4 JIS規格JIS B 8818
1個
2,698 税込2,968
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

新・3Kのすすめ。 軽いのに強い 1.玉掛作業がしやすい。 2.荷物を大切にする。 3.取替時期を知らせる安全ラインを内蔵。 アイ部の保護布の色分けによる長さ識別機能。 青色1m/4m、黄色2m/5m、緑色3m/6m、白色 上記以外の長さ 使用開始月記録用タグ付き。
用途玉掛・荷役作業の用途に 種別両端アイ形
1本
特価
2,698 税込2,968
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

3等級と比較し最大使用荷重25%UP
関連資料(0.98MB)
1個
2,198 税込2,418
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

スリングベルト縫製加工技術向上により、引っ張り強度・伸び・耐久性・耐水性・対候性・防腐性、あらゆる面でパワーアップしました。ポリエステル原糸から完成品まで、強度や伸び・引張テストを国内試験で徹底するなど、品質管理は万全の体制をとっています。規格:JIS3等級・安全係数:6 ※JISB8818準拠・付属:シグナルライン/保護反補強・生産物賠償責任保険(PL保険)付
用途建築現場の資材運搬など、表面加工を施した製品・傷や汚れを避けたい一般重量物の玉掛け作業に最適。安全基準の徹底したハードな現場でも安心してご使用いただけます。 種別両端アイ 材質ポリエステル100% 等級JIS3等級 JIS規格適合
1本
2,698 税込2,968
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

玉掛け作業に大人気のポリエステル繊維のスリングベルト、ナイロンスリングより伸びに強く安定した荷の吊り上げが可能です。ソフトでクセがなく傷を嫌う荷物におすすめ、耐光性・耐久性・防腐性に優れ最高のコストパフォーマンスを実現しました。安全係数:5(最大使用荷重×5=破断荷重)、欧州CE規格+GS&TUVマーク取得商品、生産物賠償責任保険(PL保険)付
用途建築現場や資材の運搬など、表面加工を施した製品・傷や汚れを避けたい荷物等の玉掛け作業に最適。レバーホイストの鎖延長・鉄骨加工・工場内製品移動・機械や自動車メンテナンスなどにもお勧めです。 材質ポリエステル ベルト幅(mm)100 使用荷重(kg)3150 ベルト色グレー 端末仕様アイタイプ 破断荷重(kg)15750 材質(ベルト)ポリエステル
1本
2,398 税込2,638
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

スリングベルトの原反は「3層構造」なので強さと安全性を実現しました。原糸は繊維スリングに最も適した超高協力ポリエステルを使用しており独自の縫製加工技術と相まって引張強度、伸び、耐久性、耐水性、耐候性、防腐性が向上しています。使用限界が一目でわかるよう「シグナルライン(白色の糸)」が織り込まれています。この糸が見えたら廃棄し、交換して下さい。また、使用期間が分かるようベルトに製造年月日と長さを印字してあります。アイ部分は細く絞って縫製し、フックへの掛け外しを容易にするとともに、ナイロン製保護反による補強により耐久性を高めています。万一に備えてallsafe製スリングベルトは、賠償責任保険付きですので安心してご使用頂けます。
用途傷を嫌う製品の吊り下げ作業、一般重量物の玉掛作業、荷の横引き作業など ベルト幅(mm)25 種別両端アイ形 材質超高強力ポリエステル 等級Ⅲ等級JIS規格品 使用荷重(t)0.8(最大) 最大使用荷重(t)0.8 ベルト厚(mm)8
1個
3,398 税込3,738
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1本
特価
5,898 税込6,488
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (222種類の商品があります)

(3層構造)3層織りベルトを2枚重ねた6層の強力構造で、表面の1層がすり切れても残りの層で安全な強さを確保できます。 (使用限界標示)厚さ方向・幅方向共に、白い芯糸により危険信号の標示が示されます。 柔らか仕上げの特殊樹脂加工なので、摩擦にも強く、扱いも楽です。 一般玉掛用標準ベルトタイプ、繊維製ベルトスリングであり、一般荷役作業において軽量且つ安全に作業を行えます。
等級JIS B 8818 4等級最大使用荷重が、3等級比で25%アップ
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (225種類の商品があります)

繊維製ですのでキズを嫌うものの吊り上げ作業はもちろんのこと、一般重量物の玉掛け作業や、荷の横引き作業など幅広い作業現場でご使用頂けます。
用途一般玉掛け作業用ベルトスリング。 種別両端アイ形
1本
3,598 税込3,958
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (459種類の商品があります)

和勝の保証俺のスリング
抜群の寸法安定性(ポリエステルスングは、ナイロンに比べ荷重をかけた場合の伸びが非常に少ないため、寸法安定性は抜群です。) 優れた耐候性、耐久性を発揮(ポリエステルはほとんど吸水せず、耐候性能も良いので、屋外の使用には最適な素材です。) 使用限界がすぐ判る(ベルトを織り込まれた白色の芯糸が顔を見せたら、危険信号です。直ちに使用を中止してください。)
材質ポリエステル
1本
1,798 税込1,978
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

スリングベルトの原反は「3層構造」なので強さと安全性を実現しました。原糸は繊維スリングに最も適した超高協力ポリエステルを使用しており独自の縫製加工技術と相まって引張強度、伸び、耐久性、耐水性、耐候性、防腐性が向上しています。使用限界が一目でわかるよう「シグナルライン(白色の糸)」が織り込まれています。この糸が見えたら廃棄し、交換して下さい。また、使用期間が分かるようベルトに製造年月日と長さを印字してあります。アイ部分は細く絞って縫製し、フックへの掛け外しを容易にするとともに、ナイロン製保護反による補強により耐久性を高めています。万一に備えてallsafe製スリングベルトは、賠償責任保険付きですので安心してご使用頂けます。
用途傷を嫌う製品の吊り下げ作業、一般重量物の玉掛作業、荷の横引き作業など ベルト幅(mm)35 種別両端アイ形 材質超高強力ポリエステル 使用荷重(t)(最大)1.25 最大使用荷重(t)1.25 ベルト厚(mm)8
1個
4,398 税込4,838
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

長さ・最大使用荷重が本体に印字されており、一目で仕様が分かります。原反は3層構造で強度と安全性を確保しています。原糸は繊維スリングに最も適した超高強力ポリエステルです。使用限界がひと目で分かるシグナルライン(白色の糸)が織り込んであり交換の目安となります。
用途屋内外での吊り上げ、玉掛け作業用。 材質超高強力ポリエステル 黄緑 ベルト幅(mm)25×8 使用荷重(t)(最大)0.8 最大使用荷重(t)0.8
1本
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ポリエステルを使用。ナイロンに比べ荷重をかけた場合の伸びが非常に少ない為、寸法安定性は抜群です。 優れた耐候性・耐久性を発揮。ポリエステル製は、ほとんど吸水せず、耐候性も良いので、屋外での使用には最適です。 使用限界がすぐわかります。ベルトに織り込まれた白色の芯糸が見えましたら使用中止して下さい。
用途(金属製品)鋼管、鋼材、線材、アルミ、ステンレス、銅、メッキ等磨棒鋼、(機械部品)建築、工作、精密機械等、(コンクリート製品・石材)ヒューム管、テトラポット、パネル、電柱等、(木製品・紙製品)家具、ピアノ、彫刻、紙加工品等、(プラスチック製品)ボート、浴槽等、(自動車製品)自動車車体、部品、原動機等、(各種工事)建築、土木、造園、電気等、(各種作業)引越、建築、土木、造園、引越、港湾荷役等、その他、傷をつけてはならないもの、汚してはならないものにご使用下さい。 材質ポリエステル
1本
2,998 税込3,298
4日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)

リング・フックを付けて用途拡大。
用途玉掛け用具 仕様4本吊り上部リング下部アイ 種別4本吊 材質ポリエステル(スリング) 規格使用スリングシグナル3等級 等級JIS3等級
1本
19,980 税込21,978
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

伸びが少ない為、寸法安定性に優れています。 片側の縫製が2重のため柔らかく、チョーク吊りに最適です。 強靭な合成繊維を使用していますので、引張強度・耐久性・耐候性・防腐性に優れています。
用途メッキ・塗装などの表面加工鋼材.鋼管・鋼板等の運搬。 自動車及び自動車部品・精密機械等の運搬。 種別両端アイ形 材質ポリエステル ベルト幅(mm)35 等級JIS3等級 使用荷重(t)1.25(最大) JIS規格JIS B 8818規格品 最大使用荷重(t)1.25 ベルト厚(mm)8 アイ寸法(mm)230
1本
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

強靭なポリエステル原糸を芯糸に使用。ワイヤーの様にバリが出ないので、手にやさしい。アイ部と本体部は一体の為、アイ部が抜けることは、ありません。外面部も繊維の為、商品を傷つけることは、ありません
用途パイプ、鋼管類の吊上げ、下げ作業に。傷つくと困る塗装済の製品 破断荷重5.0t 使用荷重(t)0.8 種別両端アイ形 材質内芯:ポリエステル原糸、外カバー:ポリエステル原着糸
1本
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

『繊維スリング』には他にこんなカテゴリがあります