絞り込み
ブランド
  • KITO(キトー)(5)
  • シライ(5)
  • テザック(2)
  • コンドーテック(1)
  • トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(1)
  • 大洋製器工業(1)
  • 明大(1)
長さ(m)
  • 0.5(6)
  • 0.75(5)
  • 1(13)
  • 1.25(6)
  • 1.5(14)
  • 1.75(6)
  • 2(15)
  • 2.25(6)
  • 2.5(14)
  • 2.75(6)
  • 3(15)
  • 3.25(5)
  • 3.5(13)
  • 3.75(5)
  • 4(14)
  • 4.25(5)
  • 4.5(12)
  • 4.75(5)
  • 5(14)
  • 6(4)
最大使用荷重(t)
  • 2.5(1)
  • 3.2(1)
  • 3.2(ストレート吊りの場合)※吊り方によって最大使用荷重が変わりますので最大使用荷重表をご確認ください。(1)
  • 4(2)
  • 5(4)
  • 10(1)
使用荷重(t)
  • 3.2(1)
  • 4(1)
  • 5(4)
  • 10(1)
  • 25(1)
幅(mm)
  • 75
  • 20(4)
  • 24(2)
  • 25(20)
  • 34(19)
  • 35(4)
  • 38(12)
  • 40(7)
  • 45(3)
  • 48(12)
  • 50(20)
  • 53(2)
  • 57(11)
  • 60(7)
  • 62(2)
  • 65(3)
  • 80(3)
  • 100(14)
  • 125(2)
  • 150(6)
種別
種別
エンドレス形(4)
エンドレス形
JIS規格
  • JIS2等級(1)
  • JIS4等級(1)
  • 適合品(7)
JIS2等級・JIS4等級・適合品
材質
  • その他(1)
  • ナイロン(1)
  • ポリエステル(6)
  • ポリプロピレン(2)
その他・ナイロン・ポリエステル・ポリプロピレン
等級
  • JIS2等級(1)
  • JIS3等級(4)
  • JIS4等級(1)
  • その他(1)
JIS2等級・JIS3等級・JIS4等級・その他
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(1)
RoHS10物質対応・エコマーク認定
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長さ(m)から絞り込む
1(13)
1.5(14)
2(15)
2.5(14)
2.75(6)
3(15)
3.5(13)
4(14)
4.5(12)
5(14)
長さ(m)をもっと見る
パワースリング KP-2型(エンドレス スリング・JIS ⅢN型) コンドーテックパワースリング KP-2型(エンドレス スリング・JIS ⅢN型)コンドーテック
4,998税込5,498
1本
当日出荷から15日以内出荷
JIS B 8818-2007
等級JIS3等級
マルチスリング HN形 エンドレス形 シライマルチスリング HN形 エンドレス形シライ
18,980税込20,878
1本
当日出荷から12日以内出荷
規格JIS B 8811規格品材質ポリエステル等級JIS B 8811
耐化学薬品用スリング(JIS2等級・エンドレス形) テザック耐化学薬品用スリング(JIS2等級・エンドレス形)テザック(1件のレビュー)
5,898税込6,488
1本
当日出荷から7日以内出荷
強度の酸・アルカリを初めとする化学薬品に対する耐久力に優れた威力を発揮します。 使用限界がすぐ判る!三層構造により、ベルトに織り込まれたオレンジ色の芯糸が顔を見せたら、危険信号です。直ちに使用を中止してください。 ベルト幅がひとめで判る!PPブルースリングは、各サイズ毎にデザインを分け、ひとめでベルト幅が判るようにしました。
種別エンドレス形材質ポリプロピレン等級JIS2等級RoHS指令(10物質対応)対応
シライ シグナルスリング シライシライ シグナルスリングシライ
9,698税込10,668
1本
6日以内出荷から12日以内出荷
JIS3等級のベルトスリングです。摩耗などにより白い芯が見えたら交換の目安となり安全管理に最適です。軽くて作業性抜群、優れた耐久力です。高強力リサイクルポリエステルを使用した、エコマーク認定商品です。
用途重量物などの荷物を運搬する際の玉掛け作業に。傷つけたくない吊り荷に。種別エンドレス形材質ポリエステル規格JIS B 8818規格品等級JIS3等級エコマーク認定認定ベルト厚(mm)8~9取扱説明書(3.95MB)エコマーク認定番号22105003
キングスリングベルト・エンドレス形 トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)キングスリングベルト・エンドレス形トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
9,998税込10,998
1本
翌々日出荷から7日以内出荷
種別エンドレス形材質超強靭柔軟性ポリエステル規格JIS B8818 Ⅲ等級等級JIS3等級RoHS指令(10物質対応)対応
エンドレススリング BCL形(リミットサイン付) KITO(キトー)エンドレススリング BCL形(リミットサイン付)KITO(キトー)
7,998税込8,798特価
1本
当日出荷から9日以内出荷
使用限界がひと目でわかる赤いリミットサイン付のエンドレススリングです。さまざまな吊り方に対応できます。ベルト部分が一重構造となります。
淡緑備考一重構造断面/リミットサイン付
ロックスリング ”E×” E×-2 エンドレス型 明大ロックスリング ”E×” E×-2 エンドレス型明大
4,598税込5,058
1本
10日以内出荷
(使用限界標示)幅方向の安全ラインが使用限界の標示となります。 柔らか仕上げの特殊樹脂加工なので、摩擦にも強く、扱いも楽です。 軽量物用ベルトタイプ、繊維製ベルトスリングであり、一般荷役作業において軽量且つ安全に作業を行えます。
材質ポリエステル100%
エンドレススリング BDL形 KITO(キトー)エンドレススリング BDL形KITO(キトー)
11,980税込13,178
1本
5日以内出荷から9日以内出荷
使用限界がひと目でわかる赤いリミットサイン付のエンドレススリングです。さまざまな吊り方に対応できます。ベルト部分が二重構造となります。
淡緑備考二重構造断面/リミットサイン付
ブルースリング ⅣE 両端アイタイプ 4Eシリーズ テザックブルースリング ⅣE 両端アイタイプ 4Eシリーズテザック
29,980税込32,978
1本
当日出荷から5日以内出荷
JISⅢ等級と比較して約1.25倍の強力なベルトスリングです。、ベルトに織り込まれた白色の芯糸が顔を見せたら危険信号です。直ちに使用を中止してください。、ベルト幅がひと目で判るデザイン。なお100mm幅以上のベルトは同じデザインになっています。
等級4JIS規格JIS4等級
ポリエステルスリング エンドレス形 シライポリエステルスリング エンドレス形シライ
6,498税込7,148
1本
7日以内出荷から12日以内出荷
JIS3等級、無駄を省いた低コスト品です。 ブルーのラインで廃棄の判定できます。
用途玉掛け用材質ポリエステル規格JIS B 8818規格品 3等級等級JIS B 8818ベルト厚(mm)8~9
ナイロンスリング エンドレス形 幅75mm シライナイロンスリング エンドレス形 幅75mmシライ
6,798税込7,478
1本
7日以内出荷から12日以内出荷
ベルト幅(mm)75規格JIS B 8818規格品最大使用荷重(t)5材質ナイロンベルト厚(mm)8~9
ケミカルスリング エンドレス形 幅75mm シライケミカルスリング エンドレス形 幅75mmシライ
6,798税込7,478
1本
12日以内出荷
ベルト幅(mm)75規格JIS B 8818規格品最大使用荷重(t)3.2使用荷重(t)(最大)3.2ベルト厚(mm)10~11
インカヘビーラウンドスリング HRS250 大洋製器工業インカヘビーラウンドスリング HRS250大洋製器工業
69,980税込76,978
1本
16日以内出荷
超重量物を吊り上げる繊維スリングです。人件費・作業時間・保管スペースの削減でコスト削減に効果絶大です。
用途超重量物・傷をつけれない商品の吊り上げ作業。幅(mm)75種別エンドレス形材質ベクトラン厚さ(mm)30生成り(ベージュ)使用荷重(t)25安全率6破断荷重(kN)1500以上RoHS指令(10物質対応)対応
エンドレススリングBDL形 KITO(キトー)エンドレススリングBDL形KITO(キトー)
9,998税込10,998
1本
15日以内出荷
さまざまなつり方に対応できるエンドレス状のスリングです。
エンドレススリングBCL形 KITO(キトー)エンドレススリングBCL形KITO(キトー)
6,998税込7,698
1本
15日以内出荷
さまざまなつり方に対応できるエンドレス状のスリングです。
エイトスリングEE形 KITO(キトー)エイトスリングEE形KITO(キトー)
3,698税込4,068
1本
15日以内出荷
芯糸に強力ポリエステルを使用した、強度・耐久性に優れたスリングです。荷重を受けるボディ部は独自の2重構造で、幅広い荷姿に自在になじみます。

繊維スリング』には他にこんなカテゴリがあります

エンドレスタイプ