「長さ(m)」から絞り込む
1
1.5(56)
2(60)
2.5(56)
3(60)
3.5(51)
4(58)
4.5(45)
5(57)
6(24)
長さ(m)をもっと見る
ベルト幅(mm)25
規格JIS B 8818規格品
最大使用荷重(t)1.6
材質ナイロン
等級JIS B 8818 3等級
使用荷重(t)1.6(最大)
ベルト厚(mm)8~9
エンドレス状のサークルスリング、強力なポリエステル原糸の素線をロープ状に束ね表面布で包んだ、ラウンド型のベルトスリングです。
ナイロンスリングより幅広、ソフトでO型、あらゆる荷姿にマルチになじみ、歪な形の玉掛け作業でも安定性は抜群です。
欧州CE規格+GS&TUVマーク取得商品・生産物賠償責任保険(PL保険)付・安全係数:5(最大使用荷重×5=破断荷重)
用途家具・植木庭木・石材加工品・彫刻作品・その他表面加工された製品の玉掛け作業に最適。山林業や果樹園の原木搬出・抜根・杭抜作業、景石・柱石・ヒューム管などの据付作業などにもお勧めです。
材質ポリエステル100%
端末仕様エンドレスタイプ
JIS3等級のベルトスリングです。摩耗などにより白い芯が見えたら交換の目安となり安全管理に最適です。軽くて作業性抜群、優れた耐久力です。高強力リサイクルポリエステルを使用した、エコマーク認定商品です。
用途重量物などの荷物を運搬する際の玉掛け作業に。傷つけたくない吊り荷に。
種別エンドレス形
材質ポリエステル
規格JIS B 8818規格品
等級JIS3等級
エコマーク認定認定
ベルト厚(mm)8~9
取扱説明書(3.95MB)
エコマーク認定番号22105003
エンドレス状のサークルスリング、強力なポリエステル原糸の素線をロープ状に束ね表面布で包んだ、ラウンド型のベルトスリングです。ナイロンスリングより幅広、ソフトでO型、あらゆる荷姿にマルチになじみ、歪な形の玉掛け作業でも安定性は抜群です。安全係数:5(最大使用荷重×5=破断荷重)、欧州CE規格+GS&TUVマーク取得商品、生産物賠償責任保険(PL保険)付
用途家具・植木庭木・石材加工品・彫刻作品・その他表面加工された製品の玉掛け作業に最適。山林業や果樹園の原木搬出・抜根・杭抜作業、景石・柱石・ヒューム管などの据付作業などにもお勧めです。
ベルト幅(mm)50
使用荷重(kg)1000
ベルト色紫
端末仕様エンドレス
破断荷重(kg)5000
材質(ベルト)ポリエステル
強度の酸・アルカリを初めとする化学薬品に対する耐久力に優れた威力を発揮します。
使用限界がすぐ判る!三層構造により、ベルトに織り込まれたオレンジ色の芯糸が顔を見せたら、危険信号です。直ちに使用を中止してください。
ベルト幅がひとめで判る!PPブルースリングは、各サイズ毎にデザインを分け、ひとめでベルト幅が判るようにしました。
種別エンドレス形
材質ポリプロピレン
色白
等級JIS2等級
RoHS指令(10物質対応)対応
繊維を束ね表面布で覆った柔かいスリングです。吊り上げる荷になじみ易く、ワイヤロープのようにクセもつかず取扱いが非常に楽で作業効率が上がります。
用途一般玉掛け作業用ラウンドスリング
種別エンドレス形
材質芯体:ポリエステル、表面布:ナイロン
規格JIS B 8811
一般的な玉掛作業に加えて、鉄鋼やコンクリート製品、園芸、各種工事などの玉掛作業にも適したロープ状のスリングです。ナロックが独自の技術で表面布を改良し、ラウンドスリングでありながらワイヤロープのように操作できる革命的な製品です。ねじれることもなく、軽くてしコシもあるので作業がし易く、荷物へのキズはもちろん、作業者への怪我も心配ありません。使用限界表示がシグナルとして機能しているため、廃棄や交換などの安全点検も簡単です。
用途玉掛け作業等
種別エンドレス形
材質表面布:ポリエステル/芯体:ポリエステル
型式エンドレスタイプ
色ベース:ホワイト、マーカー:灰色
最大使用荷重(t)0.5
直径D(Φmm)9
最大荷重(kN)(最大)0.5/5
種別エンドレス形
材質超強靭柔軟性ポリエステル
色緑
規格JIS B8818 Ⅲ等級
等級JIS3等級
RoHS指令(10物質対応)対応
荷を傷めない超軽量大容量強力繊維スリングです。キトースリングRE形と比べて質量が約1/3と軽いです。ポリエステルの3倍の強度を備える、超高分子量ポリエチレン(芯糸)を採用しているため強度もあります。ワイヤースリングに比べてしなやかで軽いので持ち運びがラクラクです。
用途玉掛け作業等
寸法(mm)W40/H20
色タグ:赤
使用荷重(t)10
表面布:橙
関連資料(0.36MB)
一般的な玉掛作業に加えて、鉄鋼やコンクリート製品、園芸、各種工事などの玉掛作業にも適したロープ状のスリングです。ナロックが独自の技術で表面布を改良し、ラウンドスリングでありながらワイヤロープのように操作できる革命的な製品です。ねじれることもなく、軽くてしコシもあるので作業がし易く、荷物へのキズはもちろん、作業者への怪我も心配ありません。使用限界表示がシグナルとして機能しているため、廃棄や交換などの安全点検も簡単です。
用途玉掛け作業等
種別エンドレス形
材質表面布:ポリエステル/芯体:ポリエステル
型式エンドレスタイプ
色ベース:ホワイト、マーカー:紫
最大使用荷重(t)1
直径D(Φmm)14
最大荷重(kN)(最大)1/10
一般的な玉掛作業に加えて、鉄鋼やコンクリート製品、園芸、各種工事などの玉掛作業にも適したロープ状のスリングです。ナロックが独自の技術で表面布を改良し、ラウンドスリングでありながらワイヤロープのように操作できる革命的な製品です。ねじれることもなく、軽くてしコシもあるので作業がし易く、荷物へのキズはもちろん、作業者への怪我も心配ありません。使用限界表示がシグナルとして機能しているため、廃棄や交換などの安全点検も簡単です。
用途玉掛け作業等
種別エンドレス形
材質表面布:ポリエステル/芯体:ポリエステル
型式エンドレスタイプ
色ベース:ホワイト、マーカー:青
最大使用荷重(t)1.6
直径D(Φmm)18
最大荷重(kN)(最大)1.6/16
繊維を束ね表面布で覆った柔かいスリングです。吊り上げる荷になじみ易く、ワイヤロープのようにクセもつかず取扱いが非常に楽で作業効率が上がります。
用途一般玉掛け作業用ラウンドスリング
材質芯体:ポリエステル、表面布:ナイロン
材質(表面)ナイロン
全長(m)1
エスコ品番EA981DL-1
材質【側布】ナイロン、【芯糸】ポリエステル
色赤
材質(表面)ナイロン
揚量(t)5
1個
¥11,900
税込¥13,090
8日以内出荷
JIS3等級、無駄を省いた低コスト品です。
ブルーのラインで廃棄の判定できます。
用途玉掛け用
材質ポリエステル
規格JIS B 8818規格品 3等級
等級JIS B 8818
ベルト厚(mm)8~9
使用限界がひと目でわかる赤いリミットサイン付のエンドレススリングです。さまざまな吊り方に対応できます。ベルト部分が二重構造となります。
色淡緑
備考二重構造断面/リミットサイン付
従来のラウンドスリングより「細く!強く!軽く!」作業効率を向上します。
用途玉掛け作業用
材質芯体:超高分子量ポリエチレン、表面布:ポリエステル
形状エンドレス形
RoHS指令(10物質対応)対応
超重量物を吊り上げる繊維スリングです。人件費・作業時間・保管スペースの削減でコスト削減に効果絶大です。
用途超重量物・傷をつけれない商品の吊り上げ作業。
種別エンドレス形
材質ベクトラン
幅(mm)45
厚さ(mm)15
色生成り(ベージュ)
使用荷重(t)10
安全率6
破断荷重(kN)600以上
RoHS指令(10物質対応)対応
長さ(m)1
幅(mm)34
エスコ品番EA981DG-1
材質ポリエステル
色紫
ベルト幅(mm)34
使用荷重(t)1
全長(m)1
材質(表面)ナイロン
1個
¥4,960
税込¥5,456
翌日出荷
超重量物を吊り上げる繊維スリングです。人件費・作業時間・保管スペースの削減でコスト削減に効果絶大です。
用途超重量物・傷をつけれない商品の吊り上げ作業。
幅(mm)50
種別エンドレス形
材質ベクトラン
厚さ(mm)20
色生成り(ベージュ)
使用荷重(t)16
安全率6倍
破断荷重(kN)960以上
RoHS指令(10物質対応)対応
使用限界がひと目でわかる赤いリミットサイン付のエンドレススリングです。さまざまな吊り方に対応できます。ベルト部分が一重構造となります。
色淡緑
備考一重構造断面/リミットサイン付
荷を傷めない超軽量大容量強力繊維スリングです。キトースリングRE形と比べて質量が約1/3と軽いです。ポリエステルの3倍の強度を備える、超高分子量ポリエチレン(芯糸)を採用しているため強度もあります。ワイヤースリングに比べてしなやかで軽いので持ち運びがラクラクです。
用途玉掛け作業等
寸法(mm)W82/H34
色タグ:灰
使用荷重(t)40
表面布:橙
関連資料(0.36MB)
荷を傷めない超軽量大容量強力繊維スリングです。キトースリングRE形と比べて質量が約1/3と軽いです。ポリエステルの3倍の強度を備える、超高分子量ポリエチレン(芯糸)を採用しているため強度もあります。ワイヤースリングに比べてしなやかで軽いので持ち運びがラクラクです。
用途玉掛け作業等
寸法(mm)W66/H29
色タグ:緑
使用荷重(t)25
表面布:橙
関連資料(0.36MB)
荷を傷めない超軽量大容量強力繊維スリングです。キトースリングRE形と比べて質量が約1/3と軽いです。ポリエステルの3倍の強度を備える、超高分子量ポリエチレン(芯糸)を採用しているため強度もあります。ワイヤースリングに比べてしなやかで軽いので持ち運びがラクラクです。
用途玉掛け作業等
寸法(mm)W76/H32
色タグ:黒
使用荷重(t)32
表面布:橙
関連資料(0.36MB)
荷を傷めない超軽量大容量強力繊維スリングです。キトースリングRE形と比べて質量が約1/3と軽いです。ポリエステルの3倍の強度を備える、超高分子量ポリエチレン(芯糸)を採用しているため強度もあります。ワイヤースリングに比べてしなやかで軽いので持ち運びがラクラクです。
用途玉掛け作業等
寸法(mm)W100/H37
色タグ:青
使用荷重(t)50
表面布:橙
関連資料(0.36MB)
荷を傷めない超軽量大容量強力繊維スリングです。キトースリングRE形と比べて質量が約1/3と軽いです。ポリエステルの3倍の強度を備える、超高分子量ポリエチレン(芯糸)を採用しているため強度もあります。ワイヤースリングに比べてしなやかで軽いので持ち運びがラクラクです。
用途玉掛け作業等
寸法(mm)W50/H25
色タグ:紺
使用荷重(t)16
表面布:橙
関連資料(0.36MB)
荷を傷めない超軽量大容量強力繊維スリングです。キトースリングRE形と比べて質量が約1/3と軽いです。ポリエステルの3倍の強度を備える、超高分子量ポリエチレン(芯糸)を採用しているため強度もあります。ワイヤースリングに比べてしなやかで軽いので持ち運びがラクラクです。
用途玉掛け作業等
寸法(mm)W58/H27
色タグ:紫
使用荷重(t)20
表面布:橙
関連資料(0.36MB)
日本初上陸! 最大限の安定性! 100%人間工学に基づくデザイン! 実用的! 最適な保護! 最小限の断面積! 特許製品!
使用温度範囲(℃)-40~100
関連資料(2.23MB)
ナロックの繊維スリングにおける長年の経験と技術に、高機能繊維素材である液晶ポリエステル(LCP)糸を融合させた高機能のロープ状スリングです。一般的な玉掛作業に加えて、鉄鋼やコンクリート製品、園芸、各種工事などの玉掛作業にも適しています。同じ強さをもつ従来品よりもはるかに軽量化されており、伸度も大幅に縮小しています。耐熱性や耐摩耗性にも優れ、全体的に耐久性が向上しています。
用途玉掛け作業等
種別エンドレス形
材質表面布:ポリエステル/芯体:ポリアリレート系
型式エンドレスタイプ
色ベース:ホワイト、マーカー:紫
最大使用荷重(t)1
直径D(Φmm)9
最大荷重(kN)(最大)1/10
ナロックの繊維スリングにおける長年の経験と技術に、高機能繊維素材である液晶ポリエステル(LCP)糸を融合させた高機能のロープ状スリングです。一般的な玉掛作業に加えて、鉄鋼やコンクリート製品、園芸、各種工事などの玉掛作業にも適しています。同じ強さをもつ従来品よりもはるかに軽量化されており、伸度も大幅に縮小しています。耐熱性や耐摩耗性にも優れ、全体的に耐久性が向上しています。
用途玉掛け作業等
種別エンドレス形
材質表面布:ポリエステル/芯体:ポリアリレート系
型式エンドレスタイプ
色ベース:ホワイト、マーカー:青
最大使用荷重(t)1.6
直径D(Φmm)13
最大荷重(kN)(最大)1.6/16
超重量物を吊り上げる繊維スリングです。人件費・作業時間・保管スペースの削減でコスト削減に効果絶大です。
用途超重量物・傷をつけれない商品の吊り上げ作業。
種別エンドレス形
材質ベクトラン
幅(mm)50
厚さ(mm)20
色生成り(ベージュ)
使用荷重(t)13
安全率6
破断荷重(kN)780以上
RoHS指令(10物質対応)対応
超重量物を吊り上げる繊維スリングです。人件費・作業時間・保管スペースの削減でコスト削減に効果絶大です。
用途超重量物・傷をつけれない商品の吊り上げ作業。
種別エンドレス形
材質ベクトラン
幅(mm)45
厚さ(mm)15
色生成り(ベージュ)
ベルト幅(mm)45
使用荷重(t)8
安全率6
破断荷重(kN)480以上
RoHS指令(10物質対応)対応
長さ(m)1
幅(mm)25
エスコ品番EA981DF-1
材質【側布】ナイロン、【芯糸】ポリエステル
色灰
材質(表面)ナイロン
揚量(t)0.5
1個
¥3,970
税込¥4,367
翌日出荷
表面布が黒色のためステージでは目立ちにくくなっております。
高品質軽量ラウンドスリングでトラスにしっかり柔らかく巻きつきます。
用途舞台セット、工業用品運搬
材質ポリエステル
最大使用荷重(t)2
ベルト幅×厚さ(mm)44×1.7
表面布が黒色のためステージでは目立ちにくくなっております。
高品質軽量ラウンドスリングでトラスにしっかり柔らかく巻きつきます。
用途舞台セット、工業用品運搬
材質ポリエステル
ベルト幅(mm)40
使用荷重(t)1(最大)
最大使用荷重(t)1
ベルト厚(mm)1.5
ベルト幅(mm)100
規格JIS B 8818規格品
最大使用荷重(t)6.3
材質ナイロン
等級JIS B 8818 3等級
使用荷重(t)6.3(最大)
ベルト厚(mm)8~9
1
2
次へ
『繊維スリング』には他にこんなカテゴリがあります
- アイタイプ繊維スリング
- エンドレスタイプ
- 繊維スリングアクセサリ
- ソフトスリング
- 金具付き繊維スリング
ワイヤー・スリング・吊具・バランサー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。