さらに商品を絞り込む
  • 大洋製器工業(13)
  • シライ(12)
  • ナロック(NAROC)(10)
  • KITO(キトー)(7)
  • エスコ(6)
  • コンドーテック(1)
  • テザック(1)
  • JET INOUE(ジェットイノウエ)(1)
  • 明大(1)
  • 極東技研工業(1)
  • ブランドをもっと見る
  • 1(50)
  • 1.5
  • 2(58)
  • 2.5(54)
  • 3(58)
  • 3.5(49)
  • 4(56)
  • 4.5(43)
  • 5(55)
  • 6(24)
  • 長さ(m)をもっと見る
  • 0.5(2)
  • 1(6)
  • 1.6(8)
  • 2(7)
  • 2.5(4)
  • 3.2(11)
  • 4(3)
  • 5(10)
  • 6.3(3)
  • 10(3)
  • 最大使用荷重(t)をもっと見る
  • 25(8)
  • 34(3)
  • 35(2)
  • 45(2)
  • 48(3)
  • 50(12)
  • 53(2)
  • 57(2)
  • 75(9)
  • 100(7)
  • 幅(mm)をもっと見る
  • 1(4)
  • 1.6(5)
  • 2(4)
  • 2.5(3)
  • 3.2(5)
  • 5(6)
  • 6.3(4)
  • 10(4)
  • 20(3)
  • 25(3)
  • 使用荷重(t)をもっと見る
  • 適合品(12)
  • 種別
    エンドレス形(25)
  • その他(10)
  • ナイロン(4)
  • ポリエステル(25)
  • ポリエチレン(1)
  • ポリプロピレン(5)
  • JIS2等級(1)
  • JIS3等級(5)
  • その他(1)
  • エコロジープロダクト
    RoHS10物質対応(12)
  • エコロジープロダクト
    エコマーク認定(1)
54件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
長さ(m)から絞り込む
1(50)
1.5
2(58)
2.5(54)
3(58)
3.5(49)
4(56)
4.5(43)
5(55)
6(24)
長さ(m)をもっと見る
ラウンドスリング エンドレスタイプ FREAK(フリーク)ラウンドスリング エンドレスタイプFREAK(フリーク)(3件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1本
当日出荷から4日以内出荷
エンドレス状のサークルスリング、強力なポリエステル原糸の素線をロープ状に束ね表面布で包んだ、ラウンド型のベルトスリングです。 ナイロンスリングより幅広、ソフトでO型、あらゆる荷姿にマルチになじみ、歪な形の玉掛け作業でも安定性は抜群です。 欧州CE規格+GS&TUVマーク取得商品・生産物賠償責任保険(PL保険)付・安全係数:5(最大使用荷重×5=破断荷重)
用途家具・植木庭木・石材加工品・彫刻作品・その他表面加工された製品の玉掛け作業に最適。山林業や果樹園の原木搬出・抜根・杭抜作業、景石・柱石・ヒューム管などの据付作業などにもお勧めです。材質ポリエステル100%端末仕様エンドレスタイプ
パワースリング KP-2型(エンドレス スリング・JIS ⅢN型) コンドーテックパワースリング KP-2型(エンドレス スリング・JIS ⅢN型)コンドーテック
1,998税込2,198
1本
当日出荷から15日以内出荷
JIS B 8818-2007
等級JIS3等級
ナイロンスリング エンドレス形 幅25mm シライナイロンスリング エンドレス形 幅25mmシライ(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から12日以内出荷
ベルト幅(mm)25規格JIS B 8818規格品最大使用荷重(t)1.6材質ナイロン等級JIS B 8818 3等級使用荷重(t)1.6(最大)ベルト厚(mm)8~9
CEラウンドスリングN型 使用荷重1000kg 幅50mm JET INOUE(ジェットイノウエ)CEラウンドスリングN型 使用荷重1000kg 幅50mmJET INOUE(ジェットイノウエ)
2,598税込2,858
1本
当日出荷から4日以内出荷
エンドレス状のサークルスリング、強力なポリエステル原糸の素線をロープ状に束ね表面布で包んだ、ラウンド型のベルトスリングです。ナイロンスリングより幅広、ソフトでO型、あらゆる荷姿にマルチになじみ、歪な形の玉掛け作業でも安定性は抜群です。安全係数:5(最大使用荷重×5=破断荷重)、欧州CE規格+GS&TUVマーク取得商品、生産物賠償責任保険(PL保険)付
用途家具・植木庭木・石材加工品・彫刻作品・その他表面加工された製品の玉掛け作業に最適。山林業や果樹園の原木搬出・抜根・杭抜作業、景石・柱石・ヒューム管などの据付作業などにもお勧めです。ベルト幅(mm)50使用荷重(kg)1000ベルト色端末仕様エンドレス破断荷重(kg)5000材質(ベルト)ポリエステル
マルチスリング HN形 エンドレス形 シライマルチスリング HN形 エンドレス形シライ
1,898税込2,088
1本
7日以内出荷から12日以内出荷
規格JIS B 8811規格品材質ポリエステル等級JIS B 8811
インカラウンドスリング JIS HN形 大洋製器工業インカラウンドスリング JIS HN形大洋製器工業
2,798税込3,078
1本
当日出荷から15日以内出荷
繊維を束ね表面布で覆った柔かいスリングです。<br />吊り上げる荷になじみ易く、ワイヤロープのようにクセもつかず取扱いが非常に楽で作業効率が上がります。
用途一般玉掛け作業用ラウンドスリング材質芯体:ポリエステル、表面布:ナイロン材質(表面)ナイロン
シライ シグナルスリング シライシライ シグナルスリングシライ
2,498税込2,748
1本
6日以内出荷から12日以内出荷
JIS3等級のベルトスリングです。<br />摩耗などにより白い芯が見えたら交換の目安となり安全管理に最適です。<br />軽くて作業性抜群、優れた耐久力です。<br />高強力リサイクルポリエステルを使用した、エコマーク認定商品です。
用途重量物などの荷物を運搬する際の玉掛け作業に。<br />傷つけたくない吊り荷に。種別エンドレス形材質ポリエステル規格JIS B 8818規格品等級JIS3等級エコマーク認定認定ベルト厚(mm)8~9取扱説明書(3.95MB)エコマーク認定番号22105003
耐化学薬品用スリング(JIS2等級・エンドレス形) テザック耐化学薬品用スリング(JIS2等級・エンドレス形)テザック(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から7日以内出荷
強度の酸・アルカリを初めとする化学薬品に対する耐久力に優れた威力を発揮します。 使用限界がすぐ判る!三層構造により、ベルトに織り込まれたオレンジ色の芯糸が顔を見せたら、危険信号です。直ちに使用を中止してください。 ベルト幅がひとめで判る!PPブルースリングは、各サイズ毎にデザインを分け、ひとめでベルト幅が判るようにしました。
種別エンドレス形材質ポリプロピレン等級JIS2等級RoHS指令(10物質対応)対応
ポリパワースリングHN型 0.5t用 ナロック(NAROC)ポリパワースリングHN型 0.5t用ナロック(NAROC)
3,998税込4,398
1本
6日以内出荷
一般的な玉掛作業に加えて、鉄鋼やコンクリート製品、園芸、各種工事などの玉掛作業にも適したロープ状のスリングです。<br />ナロックが独自の技術で表面布を改良し、ラウンドスリングでありながらワイヤロープのように操作できる革命的な製品です。<br />ねじれることもなく、軽くてしコシもあるので作業がし易く、荷物へのキズはもちろん、作業者への怪我も心配ありません。<br />使用限界表示がシグナルとして機能しているため、廃棄や交換などの安全点検も簡単です。
用途玉掛け作業等種別エンドレス形材質表面布:ポリエステル/芯体:ポリエステル型式エンドレスタイプベース:ホワイト、マーカー:灰色最大使用荷重(t)0.5直径D(Φmm)9最大荷重(kN)(最大)0.5/5
ポリパワースリングHN型 1t用 ナロック(NAROC)ポリパワースリングHN型 1t用ナロック(NAROC)
5,498税込6,048
1本
6日以内出荷
一般的な玉掛作業に加えて、鉄鋼やコンクリート製品、園芸、各種工事などの玉掛作業にも適したロープ状のスリングです。<br />ナロックが独自の技術で表面布を改良し、ラウンドスリングでありながらワイヤロープのように操作できる革命的な製品です。<br />ねじれることもなく、軽くてしコシもあるので作業がし易く、荷物へのキズはもちろん、作業者への怪我も心配ありません。<br />使用限界表示がシグナルとして機能しているため、廃棄や交換などの安全点検も簡単です。
用途玉掛け作業等種別エンドレス形材質表面布:ポリエステル/芯体:ポリエステル型式エンドレスタイプベース:ホワイト、マーカー:紫最大使用荷重(t)1直径D(Φmm)14最大荷重(kN)(最大)1/10
インカラウンドスリング JIS HE形 大洋製器工業インカラウンドスリング JIS HE形大洋製器工業
3,500税込3,850
1本
当日出荷から14日以内出荷
繊維を束ね表面布で覆った柔かいスリングです。<br />吊り上げる荷になじみ易く、ワイヤロープのようにクセもつかず取扱いが非常に楽で作業効率が上がります。
用途一般玉掛け作業用ラウンドスリング材質芯体:ポリエステル、表面布:ナイロン材質(表面)ナイロン
ナイロンスリング エンドレス形 幅50mm シライナイロンスリング エンドレス形 幅50mmシライ
3,998税込4,398特価
1本
当日出荷から12日以内出荷
ベルト幅(mm)50規格JIS B 8818規格品最大使用荷重(t)3.2材質ナイロンベルト厚(mm)8~9
ラウンドスリングRG形 10t KITO(キトー)ラウンドスリングRG形 10tKITO(キトー)
58,980税込64,878特価
1本
当日出荷から15日以内出荷
荷を傷めない超軽量大容量強力繊維スリングです。<br />キトースリングRE形と比べて質量が約1/3と軽いです。<br />ポリエステルの3倍の強度を備える、超高分子量ポリエチレン(芯糸)を採用しているため強度もあります。<br />ワイヤースリングに比べてしなやかで軽いので持ち運びがラクラクです。
用途玉掛け作業等寸法(mm)W40/H20タグ:赤使用荷重(t)10表面布:橙関連資料(0.36MB)
ポリパワースリングHN型 1.6t用 ナロック(NAROC)ポリパワースリングHN型 1.6t用ナロック(NAROC)
8,698税込9,568
1本
6日以内出荷
一般的な玉掛作業に加えて、鉄鋼やコンクリート製品、園芸、各種工事などの玉掛作業にも適したロープ状のスリングです。<br />ナロックが独自の技術で表面布を改良し、ラウンドスリングでありながらワイヤロープのように操作できる革命的な製品です。<br />ねじれることもなく、軽くてしコシもあるので作業がし易く、荷物へのキズはもちろん、作業者への怪我も心配ありません。<br />使用限界表示がシグナルとして機能しているため、廃棄や交換などの安全点検も簡単です。
用途玉掛け作業等種別エンドレス形材質表面布:ポリエステル/芯体:ポリエステル型式エンドレスタイプベース:ホワイト、マーカー:青最大使用荷重(t)1.6直径D(Φmm)18最大荷重(kN)(最大)1.6/16
インカ シンスリング エンドレス 大洋製器工業インカ シンスリング エンドレス大洋製器工業
13,980税込15,378
1本
11日以内出荷
従来のラウンドスリングより「細く!強く!軽く!」作業効率を向上します。
用途玉掛け作業用材質芯体:超高分子量ポリエチレン、表面布:ポリエステル形状エンドレス形RoHS指令(10物質対応)対応
57mmx1.5m/5.0ton ベルトスリング(エンドレス) エスコ57mmx1.5m/5.0ton ベルトスリング(エンドレス)エスコ
16,200税込17,820
1個
8日以内出荷
長さ(m)1.5幅(mm)57エスコ品番EA981DL-1.5材質【側布】ナイロン、【芯糸】ポリエステル材質(表面)ナイロン揚量(t)5
34mmx1.5m/1.0ton ベルトスリング(エンドレス) エスコ34mmx1.5m/1.0ton ベルトスリング(エンドレス)エスコ
6,770税込7,447
1個
翌日出荷
長さ(m)1.5幅(mm)34エスコ品番EA981DG-1.5材質ポリエステルベルト幅(mm)34使用荷重(t)1全長(m)1.5材質(表面)ナイロン
防水型マルチスリングWG エンドレス形 シライ防水型マルチスリングWG エンドレス形シライ(1件のレビュー)
6,598税込7,258
1本
7日以内出荷から12日以内出荷
材質(心体)ポリエステル
ポリエステルスリング エンドレス形 シライポリエステルスリング エンドレス形シライ
2,198税込2,418
1本
7日以内出荷から12日以内出荷
JIS3等級、無駄を省いた低コスト品です。 ブルーのラインで廃棄の判定できます。
用途玉掛け用材質ポリエステル規格JIS B 8818規格品 3等級等級JIS B 8818ベルト厚(mm)8~9
ナイロンスリング エンドレス形 幅75mm シライナイロンスリング エンドレス形 幅75mmシライ
5,998税込6,598
1本
7日以内出荷から12日以内出荷
ベルト幅(mm)75規格JIS B 8818規格品最大使用荷重(t)5材質ナイロンベルト厚(mm)8~9
インカヘビーラウンドスリング HRS160 大洋製器工業インカヘビーラウンドスリング HRS160大洋製器工業
42,980税込47,278
1本
16日以内出荷
超重量物を吊り上げる繊維スリングです。人件費・作業時間・保管スペースの削減でコスト削減に効果絶大です。
用途超重量物・傷をつけれない商品の吊り上げ作業。幅(mm)50種別エンドレス形材質ベクトラン厚さ(mm)20生成り(ベージュ)使用荷重(t)16安全率6倍破断荷重(kN)960以上RoHS指令(10物質対応)対応
ラウンドスリングRG形 40t KITO(キトー)ラウンドスリングRG形 40tKITO(キトー)
329,800税込362,780
1本
14日以内出荷から15日以内出荷
荷を傷めない超軽量大容量強力繊維スリングです。<br />キトースリングRE形と比べて質量が約1/3と軽いです。<br />ポリエステルの3倍の強度を備える、超高分子量ポリエチレン(芯糸)を採用しているため強度もあります。<br />ワイヤースリングに比べてしなやかで軽いので持ち運びがラクラクです。
用途玉掛け作業等寸法(mm)W82/H34タグ:灰使用荷重(t)40表面布:橙関連資料(0.36MB)
ラウンドスリングRG形 25t KITO(キトー)ラウンドスリングRG形 25tKITO(キトー)
169,800税込186,780
1本
15日以内出荷
荷を傷めない超軽量大容量強力繊維スリングです。<br />キトースリングRE形と比べて質量が約1/3と軽いです。<br />ポリエステルの3倍の強度を備える、超高分子量ポリエチレン(芯糸)を採用しているため強度もあります。<br />ワイヤースリングに比べてしなやかで軽いので持ち運びがラクラクです。
用途玉掛け作業等寸法(mm)W66/H29タグ:緑使用荷重(t)25表面布:橙関連資料(0.36MB)
ラウンドスリングRG形 32t KITO(キトー)ラウンドスリングRG形 32tKITO(キトー)
269,800税込296,780
1本
14日以内出荷から15日以内出荷
荷を傷めない超軽量大容量強力繊維スリングです。<br />キトースリングRE形と比べて質量が約1/3と軽いです。<br />ポリエステルの3倍の強度を備える、超高分子量ポリエチレン(芯糸)を採用しているため強度もあります。<br />ワイヤースリングに比べてしなやかで軽いので持ち運びがラクラクです。
用途玉掛け作業等寸法(mm)W76/H32タグ:黒使用荷重(t)32表面布:橙関連資料(0.36MB)
ラウンドスリングRG形 50t KITO(キトー)ラウンドスリングRG形 50tKITO(キトー)
389,800税込428,780
1本
14日以内出荷から15日以内出荷
荷を傷めない超軽量大容量強力繊維スリングです。<br />キトースリングRE形と比べて質量が約1/3と軽いです。<br />ポリエステルの3倍の強度を備える、超高分子量ポリエチレン(芯糸)を採用しているため強度もあります。<br />ワイヤースリングに比べてしなやかで軽いので持ち運びがラクラクです。
用途玉掛け作業等寸法(mm)W100/H37タグ:青使用荷重(t)50表面布:橙関連資料(0.36MB)
ラウンドスリングRG形 16t KITO(キトー)ラウンドスリングRG形 16tKITO(キトー)
119,800税込131,780
1本
15日以内出荷
荷を傷めない超軽量大容量強力繊維スリングです。<br />キトースリングRE形と比べて質量が約1/3と軽いです。<br />ポリエステルの3倍の強度を備える、超高分子量ポリエチレン(芯糸)を採用しているため強度もあります。<br />ワイヤースリングに比べてしなやかで軽いので持ち運びがラクラクです。
用途玉掛け作業等寸法(mm)W50/H25タグ:紺使用荷重(t)16表面布:橙関連資料(0.36MB)
ラウンドスリングRG形 20t KITO(キトー)ラウンドスリングRG形 20tKITO(キトー)
129,800税込142,780
1本
15日以内出荷
荷を傷めない超軽量大容量強力繊維スリングです。<br />キトースリングRE形と比べて質量が約1/3と軽いです。<br />ポリエステルの3倍の強度を備える、超高分子量ポリエチレン(芯糸)を採用しているため強度もあります。<br />ワイヤースリングに比べてしなやかで軽いので持ち運びがラクラクです。
用途玉掛け作業等寸法(mm)W58/H27タグ:紫使用荷重(t)20表面布:橙関連資料(0.36MB)
ラウドスリング Cobra 極東技研工業ラウドスリング Cobra極東技研工業
7,698税込8,468
1本
4日以内出荷
日本初上陸! 最大限の安定性! 100%人間工学に基づくデザイン! 実用的! 最適な保護! 最小限の断面積! 特許製品!
使用温度範囲(℃)-40~100関連資料(2.23MB)
ファイナルポリパワースリングN型 2t用 ナロック(NAROC)ファイナルポリパワースリングN型 2t用ナロック(NAROC)
35,980税込39,578
1本
5日以内出荷から6日以内出荷
ナロックの繊維スリングにおける長年の経験と技術に、高機能繊維素材である液晶ポリエステル(LCP)糸を融合させた高機能のロープ状スリングです。<br />一般的な玉掛作業に加えて、鉄鋼やコンクリート製品、園芸、各種工事などの玉掛作業にも適しています。<br />同じ強さをもつ従来品よりもはるかに軽量化されており、伸度も大幅に縮小しています。<br />耐熱性や耐摩耗性にも優れ、全体的に耐久性が向上しています。
用途玉掛け作業等種別エンドレス形材質表面布:ポリエステル/芯体:ポリアリレート系型式エンドレスタイプベース:ホワイト、マーカー:緑最大使用荷重(t)2直径D(Φmm)16最大荷重(kN)(最大)2/20
ポリパワースリングHN型 2t用 ナロック(NAROC)ポリパワースリングHN型 2t用ナロック(NAROC)
11,980税込13,178
1本
6日以内出荷
一般的な玉掛作業に加えて、鉄鋼やコンクリート製品、園芸、各種工事などの玉掛作業にも適したロープ状のスリングです。<br />ナロックが独自の技術で表面布を改良し、ラウンドスリングでありながらワイヤロープのように操作できる革命的な製品です。<br />ねじれることもなく、軽くてしコシもあるので作業がし易く、荷物へのキズはもちろん、作業者への怪我も心配ありません。<br />使用限界表示がシグナルとして機能しているため、廃棄や交換などの安全点検も簡単です。
用途玉掛け作業等種別エンドレス形材質表面布:ポリエステル/芯体:ポリエステル型式エンドレスタイプベース:ホワイト、マーカー:緑最大使用荷重(t)2直径D(Φmm)22最大荷重(kN)(最大)2/20
ポリパワースリングHN型 3.2t用 ナロック(NAROC)ポリパワースリングHN型 3.2t用ナロック(NAROC)
13,980税込15,378
1本
6日以内出荷
一般的な玉掛作業に加えて、鉄鋼やコンクリート製品、園芸、各種工事などの玉掛作業にも適したロープ状のスリングです。<br />ナロックが独自の技術で表面布を改良し、ラウンドスリングでありながらワイヤロープのように操作できる革命的な製品です。<br />ねじれることもなく、軽くてしコシもあるので作業がし易く、荷物へのキズはもちろん、作業者への怪我も心配ありません。<br />使用限界表示がシグナルとして機能しているため、廃棄や交換などの安全点検も簡単です。
用途玉掛け作業等種別エンドレス形材質表面布:ポリエステル/芯体:ポリエステル型式エンドレスタイプベース:ホワイト、マーカー:黄色最大使用荷重(t)3.2直径D(Φmm)28最大荷重(kN)(最大)3.2/32
ファイナルポリパワースリングN型 1t用 ナロック(NAROC)ファイナルポリパワースリングN型 1t用ナロック(NAROC)
16,980税込18,678
1本
6日以内出荷
ナロックの繊維スリングにおける長年の経験と技術に、高機能繊維素材である液晶ポリエステル(LCP)糸を融合させた高機能のロープ状スリングです。<br />一般的な玉掛作業に加えて、鉄鋼やコンクリート製品、園芸、各種工事などの玉掛作業にも適しています。<br />同じ強さをもつ従来品よりもはるかに軽量化されており、伸度も大幅に縮小しています。<br />耐熱性や耐摩耗性にも優れ、全体的に耐久性が向上しています。
用途玉掛け作業等種別エンドレス形材質表面布:ポリエステル/芯体:ポリアリレート系型式エンドレスタイプベース:ホワイト、マーカー:紫最大使用荷重(t)1直径D(Φmm)9最大荷重(kN)(最大)1/10
ファイナルポリパワースリングN型 1.6t用 ナロック(NAROC)ファイナルポリパワースリングN型 1.6t用ナロック(NAROC)
26,980税込29,678
1本
6日以内出荷
ナロックの繊維スリングにおける長年の経験と技術に、高機能繊維素材である液晶ポリエステル(LCP)糸を融合させた高機能のロープ状スリングです。<br />一般的な玉掛作業に加えて、鉄鋼やコンクリート製品、園芸、各種工事などの玉掛作業にも適しています。<br />同じ強さをもつ従来品よりもはるかに軽量化されており、伸度も大幅に縮小しています。<br />耐熱性や耐摩耗性にも優れ、全体的に耐久性が向上しています。
用途玉掛け作業等種別エンドレス形材質表面布:ポリエステル/芯体:ポリアリレート系型式エンドレスタイプベース:ホワイト、マーカー:青最大使用荷重(t)1.6直径D(Φmm)13最大荷重(kN)(最大)1.6/16
ファイナルポリパワースリングN型 5t用 ナロック(NAROC)ファイナルポリパワースリングN型 5t用ナロック(NAROC)
69,980税込76,978
1本
5日以内出荷
ナロックの繊維スリングにおける長年の経験と技術に、高機能繊維素材である液晶ポリエステル(LCP)糸を融合させた高機能のロープ状スリングです。<br />一般的な玉掛作業に加えて、鉄鋼やコンクリート製品、園芸、各種工事などの玉掛作業にも適しています。<br />同じ強さをもつ従来品よりもはるかに軽量化されており、伸度も大幅に縮小しています。<br />耐熱性や耐摩耗性にも優れ、全体的に耐久性が向上しています。
用途玉掛け作業等種別エンドレス形材質表面布:ポリエステル/芯体:ポリアリレート系型式エンドレスタイプベース:ホワイト、マーカー:赤最大使用荷重(t)5直径D(Φmm)25最大荷重(kN)(最大)5/50
ファイナルポリパワースリングN型 3.2t用 ナロック(NAROC)ファイナルポリパワースリングN型 3.2t用ナロック(NAROC)
42,980税込47,278
1本
5日以内出荷から6日以内出荷
ナロックの繊維スリングにおける長年の経験と技術に、高機能繊維素材である液晶ポリエステル(LCP)糸を融合させた高機能のロープ状スリングです。<br />一般的な玉掛作業に加えて、鉄鋼やコンクリート製品、園芸、各種工事などの玉掛作業にも適しています。<br />同じ強さをもつ従来品よりもはるかに軽量化されており、伸度も大幅に縮小しています。<br />耐熱性や耐摩耗性にも優れ、全体的に耐久性が向上しています。
用途玉掛け作業等種別エンドレス形材質表面布:ポリエステル/芯体:ポリアリレート系型式エンドレスタイプベース:ホワイト、マーカー:黄最大使用荷重(t)3.2直径D(Φmm)20最大荷重(kN)(最大)3.2/32
インカヘビーラウンドスリング HRS130 大洋製器工業インカヘビーラウンドスリング HRS130大洋製器工業
39,980税込43,978
1本
16日以内出荷
超重量物を吊り上げる繊維スリングです。人件費・作業時間・保管スペースの削減でコスト削減に効果絶大です。
用途超重量物・傷をつけれない商品の吊り上げ作業。種別エンドレス形材質ベクトラン幅(mm)50厚さ(mm)20生成り(ベージュ)使用荷重(t)13安全率6破断荷重(kN)780以上RoHS指令(10物質対応)対応
インカヘビーラウンドスリング HRS100 大洋製器工業インカヘビーラウンドスリング HRS100大洋製器工業
34,980税込38,478
1本
16日以内出荷
超重量物を吊り上げる繊維スリングです。人件費・作業時間・保管スペースの削減でコスト削減に効果絶大です。
用途超重量物・傷をつけれない商品の吊り上げ作業。種別エンドレス形材質ベクトラン幅(mm)45厚さ(mm)15生成り(ベージュ)使用荷重(t)10安全率6破断荷重(kN)600以上RoHS指令(10物質対応)対応
インカヘビーラウンドスリング HRS080 大洋製器工業インカヘビーラウンドスリング HRS080大洋製器工業
32,980税込36,278
1本
16日以内出荷
超重量物を吊り上げる繊維スリングです。人件費・作業時間・保管スペースの削減でコスト削減に効果絶大です。
用途超重量物・傷をつけれない商品の吊り上げ作業。種別エンドレス形材質ベクトラン幅(mm)45厚さ(mm)15生成り(ベージュ)ベルト幅(mm)45使用荷重(t)8安全率6破断荷重(kN)480以上RoHS指令(10物質対応)対応
48mmx1.5m/3.2ton ベルトスリング(エンドレス) エスコ48mmx1.5m/3.2ton ベルトスリング(エンドレス)エスコ
12,200税込13,420
1個
翌日出荷
長さ(m)1.5幅(mm)48エスコ品番EA981DK-1.5材質【側布】ナイロン、【芯糸】ポリエステルベルト幅(mm)48使用荷重(t)3.2全長(m)1.5揚量(t)3.2
38mmx1.5m/2.0ton ベルトスリング(エンドレス) エスコ38mmx1.5m/2.0ton ベルトスリング(エンドレス)エスコ
9,480税込10,428
1個
8日以内出荷
長さ(m)1.5幅(mm)38エスコ品番EA981DJ-1.5材質【側布】ナイロン、【芯糸】ポリエステルベルト幅(mm)38使用荷重(t)2全長(m)1.5揚量(t)2

繊維スリング』には他にこんなカテゴリがあります

 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら