「長さ(m)」から絞り込む
1(5)
1.5(6)
2(7)
2.5(7)
3(7)
3.5(6)
4(7)
4.5(5)
5(7)
6(3)
長さ(m)をもっと見る
繊維を束ね表面布で覆った柔かいスリングです。吊り上げる荷になじみ易く、ワイヤロープのようにクセもつかず取扱いが非常に楽で作業効率が上がります。
用途一般玉掛け作業用ラウンドスリング
材質芯体:ポリエステル、表面布:ナイロン
材質(表面)ナイロン
ナロックの繊維スリングにおける長年の経験と技術に、高機能繊維素材である液晶ポリエステル(LCP)糸を融合させた高機能のロープ状スリングです。一般的な玉掛作業に加えて、鉄鋼やコンクリート製品、園芸、各種工事などの玉掛作業にも適しています。同じ強さをもつ従来品よりもはるかに軽量化されており、伸度も大幅に縮小しています。耐熱性や耐摩耗性にも優れ、全体的に耐久性が向上しています。
用途玉掛け作業等
種別エンドレス形
材質表面布:ポリエステル/芯体:ポリアリレート系
型式エンドレスタイプ
色ベース:ホワイト、マーカー:緑
最大使用荷重(t)2
直径D(Φmm)16
最大荷重(kN)(最大)2/20
一般的な玉掛作業に加えて、鉄鋼やコンクリート製品、園芸、各種工事などの玉掛作業にも適したロープ状のスリングです。ナロックが独自の技術で表面布を改良し、ラウンドスリングでありながらワイヤロープのように操作できる革命的な製品です。ねじれることもなく、軽くてしコシもあるので作業がし易く、荷物へのキズはもちろん、作業者への怪我も心配ありません。使用限界表示がシグナルとして機能しているため、廃棄や交換などの安全点検も簡単です。
用途玉掛け作業等
種別エンドレス形
材質表面布:ポリエステル/芯体:ポリエステル
型式エンドレスタイプ
色ベース:ホワイト、マーカー:緑
最大使用荷重(t)2
直径D(Φmm)22
最大荷重(kN)(最大)2/20
表面布が黒色のためステージでは目立ちにくくなっております。
高品質軽量ラウンドスリングでトラスにしっかり柔らかく巻きつきます。
用途舞台セット、工業用品運搬
材質ポリエステル
最大使用荷重(t)2
ベルト幅×厚さ(mm)44×1.7
ベルト幅(mm)50
規格JIS B 8818規格品
最大使用荷重(t)2
材質ポリプロピレン
使用荷重(t)(最大)2
ベルト厚(mm)10~11
ポリプロピレンの芯糸の束を、水切りの良い外皮で包んだ構造です。
酸がベルトの中に残らず、長時間の使用が可能です。
酸洗い槽の溶液の混入が少なくなり、純度が維持されるほか、液の補充も少なく、酸洗いの効率が大幅に向上します。
用途酸洗い作業に。
種別エンドレス形
材質ポリプロピレン
『繊維スリング』には他にこんなカテゴリがあります
- アイタイプ繊維スリング
- エンドレスタイプ
- 繊維スリングアクセサリ
- ソフトスリング
- 金具付き繊維スリング
ワイヤー・スリング・吊具・バランサー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。