絞り込み
タイプ

1本吊り(5)

2本吊り(2)

3本吊り(1)

4本吊り(1)
ブランド
- スリーエッチ(4)
- KITO(キトー)(1)
- マーテック(1)
使用荷重(t)
- 1.5
- 0.8(7)
- 1(7)
- 1.1(9)
- 1.6(6)
- 1.7(8)
- 1.9(7)
- 2(23)
- 2.24(8)
- 2.5(11)
- 3(14)
- 3.2(18)
- 3.4(7)
- 4(11)
- 4.2(6)
- 5(8)
- 5.2(9)
- 5.4(10)
- 5.5(7)
- 8(12)
- 使用荷重(t)をもっと見る
リーチ寸法(m)
- 1(1)
- 1.5(3)
- 2(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「タイプ」から絞り込む

1本吊り(5)

2本吊り(2)

3本吊り(1)

4本吊り(1)

チェーンフック
スリーエッチ¥31,980税込¥35,1781個当日出荷から3日以内出荷ワイドな口幅の広口フックを装着した一本吊チェーンフックです。有効長も短く作業性抜群です。チェーンはメッキ付強力チェーンです。材質特殊合金鋼チェーン本数1本吊り
アジャスタブルチェーンスリング
スリーエッチ¥21,980~税込¥24,178~1本3日以内出荷アジャスタブルマスターリング(AML)付きのチェーンスリングです。 親環にチェーン装着の溝があり、用途に応じて容易にチェーンの長さ調節ができます。 バランスの悪い物や偏荷重も吊ることができます。 (注:偏荷重で吊る際はチェーン1本当たりの使用荷重でご使用ください。)有効長(m)1.5フック形状ラッチロックフック
チェーンフック1.5t(YF1.5付)
スリーエッチ(1件のレビュー)¥29,980~税込¥32,978~1組当日出荷から翌々日出荷フック、チェーン、リングを接続済みですのですぐにご使用いただけます。スイベルファンドリーフックはワイヤーやチェーンのねじれを取ることができるので、吊り荷の回転を防げます。用途敷鉄板の吊り上げ作業に。土木、建築工事等での荷物の吊り上げ作業に。使用荷重(t)1.5基本使用荷重(t)1.5材質特殊合金鋼寸法A(mm)14寸法B(mm)127寸法c(mm)63フック形状スイベルファンドリーフック(ラッチ付)破断荷重(kN)73.5チェーン本数1本吊り2018年トラスコ掲載ページ7 1334チェーン線径(mm)7.1
チェーンスリング アイタイプ シングルスリング
KITO(キトー)(1件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1組5日以内出荷から7日以内出荷組立てがとても簡単ですので、工場・作業場にリンクチェーンやカナグを部材として準備し、必要の都度、目的に合わせ組立てて使用することができます。タイプシングルスリングチェーン本数1本掛け
チェーンスリングセット
マーテック¥29,980~税込¥32,978~1セット3日以内出荷2本吊り用チェーンスリング 絞り込み吊り用のチョークフック付、バスケット吊り用にご使用いただけます。用途荷役・運搬作業に最適材質特殊合金鋼使用環境温度(℃)-40~200スリング長さL(m)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
『チェーンスリング』には他にこんなカテゴリがあります
- アイタイプチェーンスリング
- ピンタイプ
- チェーンスリング部材