絞り込み
ブランド
- モノタロウ(41)
- エスコ(2,312)
- 水本機械製作所(1,415)
- アイビッグ(1,012)
- KITO(キトー)(512)
- コンドーテック(338)
- AIOULE(ふじわら)(323)
- 大綱(300)
- TRUSCO(274)
- ニッサチェイン(267)
- 大洋製器工業(237)
- スーパーツール(219)
- スリーエッチ(210)
- イーグルクランプ(189)
- ひめじや(171)
- 日本クランプ(JAPAN CLAMP)(154)
- マーテック(129)
- WAKI(和気産業)(123)
- 三木ネツレン(121)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(117)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1,541)
エコマーク認定(14)
グリーンマーク認定(2)
グリーン購入法適合(35)
再生紙使用マーク適合(3)
サービス分類
- オーダー・加工(5)
価格
価格で絞り込む
ワイヤー・スリング・吊具・バランサーの、物流時や保管用品として使われるワイヤーやスリング。これらには、頑強さと柔軟性が求められるので用途に合わせてさまざまな素材が使用されています。吊具やバランサーは、丈夫であることが重要。その場合は、鍛造鉄を用いた十分な太さのあるネジシャックルなどに、電気メッキがほどこされて耐久性も重んじられています。ワイヤーロープはステンレス製で耐食性や耐熱性、そして耐摩擦性などのほか、弱磁性といった産業用として使用しやすい特性を備えています。

ワイヤーロープ ステンレス
(158件のレビュー)¥469~税込¥516~1本当日出荷ステンレスワイヤーロープは、耐食性や耐熱性・耐摩擦性・弱磁性等、非常に優れた特性を持つロープです。産業用からレジャー関連など様々な用途で使用されています。販売区分業務用
ポリエステルスリング
(285件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1本当日出荷ポリエステル原糸を使用していますので、引張強度・伸びに強いスリングです。 折り曲げてもクセがつき難く商品に優しいスリングです。 銅・アルミ・プラスチック・木製品等のワイヤースリングでの傷を嫌う商品の玉掛作業には最適です。 耐光性・耐水性に優れていますので屋外でも使用できます。種別両端アイ形材質ポリエステル販売区分業務用
ステンレスネジシャックル
(55件のレビュー)¥259~税込¥285~1個当日出荷錆に強いステンレス製のネジシャックルです。用途チェーン・ワイヤー等の連結や、金具のジョイントに。材質ステンレス(SUS304)
アイボルト
(47件のレビュー)¥109~税込¥120~1個当日出荷三価クロム処理なので人体・自然にもやさしい。また耐食性も向上。リング状の頭がロープ、鎖、ワイヤー等を通して使用するのに便利です。材質炭素鋼(SS400)表面処理三価クロム販売区分業務用
ステンレスワイヤーロープ
TRUSCO(59件のレビュー)¥789~税込¥868~1本当日出荷から翌日出荷ステンレスロープは耐食性、耐錆性、耐熱性、耐摩擦性にすぐれ、その上美しい光沢を持っているため、産業用からレジャー関連まで広範囲の分野に使用されています。特に海水中で使用する場合は、従来のワイヤーロープに比べて約10倍の寿命があります。端末スリーブなし
ベルトスリング 両端アイ形
TRUSCO(41件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷から翌々日出荷適度な伸びが衝撃を柔らげます。 (ベルトスリングの構造上、(使用面)と(外面)では耐久性が異なりますので、(使用面)で正しく使用してください。)用途鋼材:メッキ・塗装などの表面加工鋼材・鋼管・鋼板などの運搬、機械:自動車および自動車部品・精密機械の運搬種別両端アイ形材質ナイロン(内部:ポリエステル)等級JIS3等級使用温度(℃)100以下JIS規格JIS3等級
ポリエステルスリング JIS4等級 使用限界表示付
(21件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1本当日出荷モノタロウブランドのポリエステルスリング JIS3等級 使用限界表示付がお値段そのまま4等級にグレードアップ! 安心の有名国内メーカー製造高品質商品です。 JISⅣ等級取得商品なので安心です。 使用限界表示付なので交換時期もわかりやすくなっています。 ポリエステルはほとんど吸水せず、耐光性能も良いので、屋外での使用には最適な素材です。用途金属製品・機械・機械部品・コンクリート製品・石材 等材質ポリエステル等級JIS4等級使用温度(℃)100以下本体厚さ(mm)8JIS規格JIS B 8818規格品販売区分業務用
プチカラビナ ステンレス
(8件のレビュー)¥419~税込¥461~1個当日出荷ステンレス製のカラビナです。 チェーンなどの連結をワンタッチで行えます。用途ジョイント金具として材質SUS316種類カラビナ
ベルトスリング Zタイプ (JIS4等級・両端アイ形)
田村総業(28件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷JIS最上級等級(4等級)の強力ベルトスリングです。 強力ポリエステル糸を使用しており、引張強度、耐久性、耐摩耗性、低伸度など優れた特長があります。 内部に白い芯糸が入っており、ベルトが摩耗・損傷した場合の廃棄基準が分りやすくなっています。 安心の3層構造。1層目表面のタテ糸がすり切れても2層、3層で安全な強度を保ちます。 長さ別にアイ部を色分けしたことにより、ベルトごとの整理・管理を容易にしました。用途一般屋内外での作業に。種別両端アイ形材質ポリエステル
ねじシャックル(スチール製)
TRUSCO(19件のレビュー)¥249~税込¥274~1個当日出荷ネジ込みタイプのスタンダードなシャックルです。耐荷重の範囲内でご使用下さい。用途連結金具として。材質本体:可鍛鋳鉄、鉄(SS400)表面処理ユニクロメッキ
ワイヤロープ用 ステンレスオーバルスリーブ
ニッサチェイン(19件のレビュー)¥599~税込¥659~1セット(30個)当日出荷ステンレス製で異種金属による腐食が生じにくい商品です。用途ワイヤーロープと使用し、屋外や使用環境が厳しい場所等に。仕様専用圧着工具:無し(市販品で可)
カットワイヤー ステンレス
(18件のレビュー)¥189~税込¥208~1個当日出荷端部処理不要ですぐに使用できるステンレス製のワイヤーです。材質はステンレスSUS304で錆にくい商品です。用途落下防止、看板、POP取付など、様々なシーン出来ます。種別両端アイ材質ステンレスSUS304材質(本体)SUS304材質(スリーブ)アルミニウム
リングキャッチ ステンレス
(29件のレビュー)¥399~税込¥439~1個当日出荷ステンレス製のリングキャッチです。 ナットを回して開閉出来ます。用途ジョイント金具として材質SUS304種類リングキャッチ
WスリングAタイプ両端蛇口
TRUSCO(30件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1本当日出荷から翌々日出荷Wスリングは全てJIS規格メッキ付ワイヤーロープを使用し製造しております。 編み込み加工+圧着加工で、より優れた安全性と強度を発揮 PL(生産物賠償責任保険)付。 クレーン等安全規則(第219条)及び労働安全衛生規則(第475条)に基づく加工方法で製造した玉掛索です。(フレミッシュ+段落とし+アルミスリーブ圧縮加工)。 また、編み込みの方法が従来の巻き差しと異なるため、品物がロープのより方向と反対方向にズレても抜けにくくなっています。 一本ずつビニール個装となっているため受け渡しが楽でよごれません。用途重量物の玉掛け作業、台付作業台等。タイプA種類両端アイ
カットワイヤー
ニッサチェイン(23件のレビュー)¥229~税込¥252~1本当日出荷ワイヤーロープの両末端加工済みの製品です。両アイ加工、両フック加工、フック加工/アイ加工、両端子加工の4タイプがあります。ビニコートタイプもございます。用途キャップやカバーなどの紛失防止の連結金具。看板などの吊り下げ。
ベルトスリング 両端アイタイプ
FREAK(フリーク)(16件のレビュー)¥739~税込¥813~1本当日出荷から4日以内出荷玉掛け作業に大人気のポリエステル繊維のスリングベルト、ナイロンスリングより伸びに強く安定した荷の吊り上げが可能です。 ソフトでクセがなく傷を嫌う荷物におすすめ、耐光性・耐久性・防腐性に優れ最高のコストパフォーマンスを実現しました。 欧州CE規格+GS&TUVマーク取得商品・生産物賠償責任保険(PL保険)付・安全係数:5(最大使用荷重×5=破断荷重)用途建築現場や資材の運搬など、表面加工を施した製品・傷や汚れを避けたい荷物等の玉掛け作業に最適。レバーホイストの鎖延長・鉄骨加工・工場内製品移動・機械や自動車メンテナンスなどにもお勧めです。材質ポリエステル100%端末仕様アイ(ワッカ)
二重リンク ステンレス製
TRUSCO(18件のレビュー)¥669~税込¥736~1袋(50個)ほか当日出荷手軽に連結作業が可能です。用途キーホルダやチェーンの端末金具として。種別リンク材質ステンレス(SUS304)材質/仕上ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げ
ステンレスカットチェーン
TRUSCO(12件のレビュー)¥769~税込¥846~1本当日出荷ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。用途駐車場・公園・歩道等の様々な施設・設備の出入り口や間仕切りとして。
カラビナフック ステンレス
AIOULE(ふじわら)(4件のレビュー)¥569~税込¥626~1個当日出荷チェーンの端末金具などに、ワンタッチで付け外しが可能な、一番ポピュラーなフックです。ステンレス製でサビに強いカラビナフックです。用途チェーン・ワイヤー・ロープなどの連結金具に最適材質ステンレス(SUS304)種類カラビナ
玉掛けワイヤロープスリング アルミロック Aタイプ
TRUSCO(5件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1本当日出荷から翌々日出荷「JIS規格(JISB8817)」及び「クレーン等安全規則第219条」の規定に則り加工をしている商品です。 特殊スリーブにてプレス加工をしていますので、加工端末部にトゲがなく、より安全に作業が行えます。 生産物賠償責任保険(PL)付です。用途工事現場や各種工場内での玉掛作業・固縛作業用として。材質(芯)麻芯タイプA種類両端アイJIS規格(JIS G 3525)ワイヤロープ使用材質(スリーブ)アルミ合金材質(ロープ)炭素鋼
ターンバックル(フック&フック)
TRUSCO(14件のレビュー)¥369~税込¥406~1個当日出荷枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることが出来ます。用途ワイヤロープやタイロッドなどの張り具合の調節に。種別フック&フック表面処理ユニクロメッキ金具両フック
ロングネジシャックル ステンレス
(7件のレビュー)¥199~税込¥219~1個当日出荷ステンレス製のネジシャックルです。 シャックル部が長くなっているため、様々な用途に利用できます。用途ジョイント金具として材質ステンレス(SUS316)
ネジシャックル(白)電気メッキ
スリーエッチ(9件のレビュー)¥189~税込¥208~1個ほか当日出荷シャックル本体とピンの着脱がねじ込み式ですので取扱いが容易です。用途ワイヤーロープ・ベルトスリング等と吊具・吊り荷の連結金具材質鍛造鉄
ラウンドスリング(JIS規格品・エンドレス形)
TRUSCO(23件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1本当日出荷強力ポリエステル原糸の束を耐摩耗性に優れたナイロン素材の表面布で包んだ構造のスリングです。 柔軟であらゆる吊り荷に優しくフィットします。またしっかりとなじむので荷の安定性に優れています。 折り曲げてもワイヤなどの様に癖がつかず,また軽量で扱いやすいため作業性に優れています。 ※JIS B 8811規格品です。用途庭石・植木・石材加工品・彫刻用品等の運搬。 メッキ鋼材・塗装鋼材・パイプその他表面加工された製品の運搬。種別エンドレス形材質芯:ポリエステル、表面布:ナイロン形状エンドレス形等級JIS B 8811規格品JIS規格JIS B 8811規格品
JIS玉掛ワイヤロープ ロック止(6×24)O/O
(1件のレビュー)¥679~税込¥747~1本(1m)ほか当日出荷労働安全衛生規則第475条及びクレーン等安全規則第219条適合品です。JIS G 3525ワイヤロープ使用したアルミスリーブでロック止めした玉掛ワイヤです。 生産物賠償責任保険(PL)付。用途土木や建築工事における荷物の吊り上げや固定。種別両端アイ材質(芯)麻芯規格(JIS G 3525)ワイヤロープ使用、労働安全衛生規則第475条及びクレーン等安全規則第219条適合品材質(スリーブ)アルミ合金材質(ロープ)炭素鋼
...
『物流用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 運搬機器
- ワゴン
- キャスター
- 作業台
- ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
- 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
- ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
- ジャッキ
- 仮設機材