絞り込み
タイプ

2本吊り(4)
ブランド
- エスコ(3)
- 象印チェンブロック(2)
- アイビッグ(2)
- KITO(キトー)(1)
使用荷重(t)
- 1.7
- 0.8(7)
- 1(7)
- 1.1(9)
- 1.5(6)
- 1.6(6)
- 1.9(7)
- 2(23)
- 2.24(8)
- 2.5(11)
- 3(14)
- 3.2(18)
- 3.4(7)
- 4(11)
- 4.2(6)
- 5(8)
- 5.2(9)
- 5.4(10)
- 5.5(7)
- 8(12)
- 使用荷重(t)をもっと見る
リーチ寸法(m)
- 1.5(3)
- 2(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「タイプ」から絞り込む

2本吊り(4)

チェーンスリング アイタイプ ダブルスリング
KITO(キトー)¥23,980~税込¥26,378~1組5日以内出荷から13日以内出荷組立てがとても簡単ですので、工場・作業場にリンクチェーンやカナグを部材として準備し、必要の都度、目的に合わせ組立てて使用することができます。タイプダブルスリングリーチ寸法(L)(mm)1500チェーン本数2使用金具(上金具)マスターリンクHMM
2点吊りチェーンフックセット
アイビッグ¥21,980~税込¥24,178~1個5日以内出荷G100のプレミアム鋼材を使用したAIBシリーズの2点吊チェーン吊具です。 コストも非常に良く、素早く開閉ができる安全も担保した「作業性重視」の荷役作業に最適です。 チェーンフックを接続済ですのですぐにご使用いただけます。鉄板や径の太い物などを引っ掛けることができます。材質高強度合金鋼(G100)先端バネフック使用荷重(t)1.7未満チェーン本数2本吊りRoHS指令(10物質対応)対応チェーン幅(mm)6
チェーンスリング100(アイタイプ)
象印チェンブロック¥17,980税込¥19,7781本当日出荷から翌々日出荷鋼材の反転作業などに使用できます。 「プラスV級」ロードチェーンの採用でより安全になりました。(安全率5倍以上) 過酷な使用条件にも強い特殊表面処理チェーンの採用で長寿命化を実現しました。用途荷役、運搬吊り作業仕様チョーク吊りタイプ材質スチール
スリングチェーン (2本懸け)
エスコ¥30,100~税込¥33,110~1本翌日出荷スチール鋳鉄製。スプリングフック(ボール入)。マスターリンク付き。2本吊。アイタイプ:フック、チェーンなどをカップリング、カプラーで結合するだけの簡単な構造。ねじれによる結合トラブルなどがありません。内径(Φmm)マスターリンク:120×70使用荷重(t)0~60°:1.7、60~90°:1.4フック口開き(mm)29.5チェーン寸法(mm)6.3
2点吊りチェーンフックセット
アイビッグ¥26,980~税込¥29,678~1個5日以内出荷G100のプレミアム鋼材を使用したAIBシリーズの2点吊チェーン吊具です。 コストも非常に良く、素早く開閉ができる安全も担保した「作業性重視」の荷役作業に最適です。 チェーンフックを接続済ですのですぐにご使用いただけます。鉄板や径の太い物などを引っ掛けることができます。材質高強度合金鋼(G100)チェーン本数2本吊りRoHS指令(10物質対応)対応
『チェーンスリング』には他にこんなカテゴリがあります
- アイタイプチェーンスリング
- ピンタイプ
- チェーンスリング部材