絞り込み
タイプ
タイプ
2本吊り(6)
タイプ
その他(3)
ブランド
  • KITO(キトー)(5)
  • エスコ(3)
  • 象印チェンブロック(3)
  • アイビッグ(2)
使用荷重(t)
  • 1.7
  • 0.008(10)
  • 0.25(12)
  • 1(18)
  • 1.1(41)
  • 1.5(36)
  • 1.6(22)
  • 2(70)
  • 2.5(34)
  • 3(26)
  • 3.2(70)
  • 4(19)
  • 4.2(18)
  • 5(21)
  • 5.2(36)
  • 5.4(11)
  • 8(54)
  • 10(32)
  • 12.5(23)
  • 20(11)
リーチ寸法(m)
  • 1.5(4)
  • 2(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
チェーンスリングとは吊り上げ作業で使われるリンクチェーンやフックなどのパーツのことです。機械や資材の荷役作業やクレーンに取り付けて製品やパーツを釣り上げることができるチェーンスリング。建築現場や搬入作業など幅広い作業現場で利用されています。チェーンの長さを変えられるタイプや4本吊りタイプなどサイズや形状によって許容荷重が異なるので、搬入するものに対応したものを選ぶと良いでしょう。玉掛けが容易なラッチロック式のフックやリンキングをスムーズにしてくれるハイカップリングなどさまざまなパーツがあり、組み合わせて使用できます。
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • チェーンスリング 2本吊り 象印チェンブロック

    チェーンスリング 2本吊り

    象印チェンブロック(3件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷
    フックの開口寸法が広く玉掛け作業が楽です。 「プラスV級」ロードチェーン採用でより安全になりました。(安全率5倍以上) 過酷な使用条件にも強い特殊表面処理チェーンの採用で長寿命化を実現しました。 揚程増しも可能です。
    用途吊り荷の玉掛け用具として。仕様ラッチ付材質スチールタイプ2本吊り有効長l(mm)1500使用金具(下金具)スリングフック
  • チェーンスリング ピンタイプ ダブルスリング KITO(キトー)

    チェーンスリング ピンタイプ ダブルスリング

    KITO(キトー)(2件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1組
    当日出荷から7日以内出荷
    組立てがとても簡単ですので、工場・作業場にリンクチェーンやカナグを部材として準備し、都度、目的に合わせ組立てて使用することができます。
    タイプダブルスリング
  • チェーンスリング 象印チェンブロック

    チェーンスリング

    象印チェンブロック(2件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    スイベルフック(ボールベアリング入り)付です。 「プラスV級」ロードチェーンの採用でより安全になりました。(安全率5倍以上) 過酷な使用条件にも強い特殊表面処理チェーンの採用で長寿命化を実現しました。
    材質スチール
  • ツリカナグVD KITO(キトー)

    ツリカナグVD

    KITO(キトー)(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    用途ダブルスリング用付属品クサリピン、スプリングピン材質合金鋼タイプピンタイプ組立方法ピンタイプ
  • チェーンスリング アイタイプ ダブルスリング KITO(キトー)

    チェーンスリング アイタイプ ダブルスリング

    KITO(キトー)
    23,980税込26,378
    1組
    5日以内出荷から13日以内出荷
    組立てがとても簡単ですので、工場・作業場にリンクチェーンやカナグを部材として準備し、必要の都度、目的に合わせ組立てて使用することができます。
    タイプダブルスリングリーチ寸法(L)(mm)1500チェーン本数2使用金具(上金具)マスターリンクHMM
  • ツナギカナグVB KITO(キトー)

    ツナギカナグVB

    KITO(キトー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    付属品クサリピン、スプリングピン材質合金鋼タイプピンタイプ組立方法ピンタイプ
  • 1.7tonx1.0m スリングチェーン(2本懸け) エスコ

    1.7tonx1.0m スリングチェーン(2本懸け)

    エスコ
    16,300税込17,930
    1本
    翌日出荷
    質量(kg)3.3使用荷重(t)1.7
  • 2点吊りチェーンフックセット アイビッグ

    2点吊りチェーンフックセット

    アイビッグ
    21,980税込24,178
    1個
    5日以内出荷
    G100のプレミアム鋼材を使用したAIBシリーズの2点吊チェーン吊具です。 コストも非常に良く、素早く開閉ができる安全も担保した「作業性重視」の荷役作業に最適です。 チェーンフックを接続済ですのですぐにご使用いただけます。鉄板や径の太い物などを引っ掛けることができます。
    材質高強度合金鋼(G100)先端バネフック使用荷重(t)1.7未満チェーン本数2本吊りRoHS指令(10物質対応)対応チェーン幅(mm)6
  • チェーンスリング100(アイタイプ) 象印チェンブロック

    チェーンスリング100(アイタイプ)

    象印チェンブロック
    17,980税込19,778
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    鋼材の反転作業などに使用できます。 「プラスV級」ロードチェーンの採用でより安全になりました。(安全率5倍以上) 過酷な使用条件にも強い特殊表面処理チェーンの採用で長寿命化を実現しました。
    用途荷役、運搬吊り作業仕様チョーク吊りタイプ材質スチール
  • スリングチェーン (2本懸け) エスコ

    スリングチェーン (2本懸け)

    エスコ
    30,100税込33,110
    1本
    翌日出荷
    スチール鋳鉄製。スプリングフック(ボール入)。マスターリンク付き。2本吊。アイタイプ:フック、チェーンなどをカップリング、カプラーで結合するだけの簡単な構造。ねじれによる結合トラブルなどがありません。
    内径(Φmm)マスターリンク:120×70使用荷重(t)0~60°:1.7、60~90°:1.4フック口開き(mm)29.5チェーン寸法(mm)6.3
  • キトーチェンスリング100(カナグ部材) KITO(キトー)

    キトーチェンスリング100(カナグ部材)

    KITO(キトー)
    3,500税込3,850
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ・世界最高レベルの強度を誇るキトーリンクチェーン 等級10。・あらゆる用途に最適な組合せが選べる豊富なバリエーション。・安全で効率の良い作業を実現する高い品質。・高度な製鎖技術が実現する抜群の破断伸び。・高い耐摩耗性がすぐれた経済性を実現。・厳しい作業環境にも対応。
    材質合金鋼
  • 1.7tonx2.0m スリングチェーン(2本懸け) エスコ

    1.7tonx2.0m スリングチェーン(2本懸け)

    エスコ
    20,700税込22,770
    1本
    翌日出荷
    質量(kg)5使用荷重(t)1.7
  • 2点吊りチェーンフックセット アイビッグ

    2点吊りチェーンフックセット

    アイビッグ
    26,980税込29,678
    1個
    5日以内出荷
    G100のプレミアム鋼材を使用したAIBシリーズの2点吊チェーン吊具です。 コストも非常に良く、素早く開閉ができる安全も担保した「作業性重視」の荷役作業に最適です。 チェーンフックを接続済ですのですぐにご使用いただけます。鉄板や径の太い物などを引っ掛けることができます。
    材質高強度合金鋼(G100)チェーン本数2本吊りRoHS指令(10物質対応)対応
チェーンスリング