8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タイプから絞り込む
  • 敷鉄板用フック付 チェーンスリング スーパーツール

    敷鉄板用フック付 チェーンスリング

    スーパーツール(2件のレビュー)
    27,980税込30,778
    1組
    当日出荷
    敷鉄板の敷設、撤去作業等の吊り作業に最適。 開口部が大きいので取り付け・取り外しが簡単。 吊上げ時、自動的に閉鎖ロックがかかり安全確実。
    用途敷き鉄板吊り具寸法H1(mm)236寸法H2(mm)89寸法L1(mm)105寸法L3(mm)38寸法D(mm)64寸法D1(mm)32寸法T(mm)54寸法T2(mm)18フック形状ラッチロックフック
  • チェーンスリング 象印チェンブロック

    チェーンスリング

    象印チェンブロック(2件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    スイベルフック(ボールベアリング入り)付です。 「プラスV級」ロードチェーンの採用でより安全になりました。(安全率5倍以上) 過酷な使用条件にも強い特殊表面処理チェーンの採用で長寿命化を実現しました。
    材質スチール
  • チェーンスリングセット マーテック

    チェーンスリングセット

    マーテック(1件のレビュー)
    38,980税込42,878
    1セット
    3日以内出荷から6日以内出荷
    2本吊り用チェーンスリング チェーン長さ調整機能付きチェーンスリングで偏荷重を吊るのに最適です。
    用途荷役・運搬作業に最適材質特殊合金鋼RoHS指令(10物質対応)対応
  • チェーンフック1.5t(YF1.5付) スリーエッチ

    チェーンフック1.5t(YF1.5付)

    スリーエッチ(1件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1組
    当日出荷
    フック、チェーン、リングを接続済みですのですぐにご使用いただけます。スイベルファンドリーフックはワイヤーやチェーンのねじれを取ることができるので、吊り荷の回転を防げます。
    用途敷鉄板の吊り上げ作業に。土木、建築工事等での荷物の吊り上げ作業に。使用荷重(t)1.5基本使用荷重(t)1.5材質特殊合金鋼寸法A(mm)14寸法B(mm)127寸法c(mm)63フック形状スイベルファンドリーフック(ラッチ付)破断荷重(kN)73.5チェーン本数1本吊り2018年トラスコ掲載ページ7 1334チェーン線径(mm)7.1
  • チェーンスリング アイタイプ トリプルスリング KITO(キトー)

    チェーンスリング アイタイプ トリプルスリング

    KITO(キトー)(1件のレビュー)
    38,980税込42,878
    1組
    6日以内出荷から8日以内出荷
    組立てがとても簡単ですので、工場・作業場にリンクチェーンやカナグを部材として準備し、必要の都度、目的に合わせ組立てて使用することができます。
    タイプトリプルスリング
  • チェーンスリング アイタイプ シングルスリング KITO(キトー)

    チェーンスリング アイタイプ シングルスリング

    KITO(キトー)(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1組
    6日以内出荷から8日以内出荷
    組立てがとても簡単ですので、工場・作業場にリンクチェーンやカナグを部材として準備し、必要の都度、目的に合わせ組立てて使用することができます。
    タイプシングルスリングチェーン本数1本掛け
  • 鉄板吊りフック アイビッグ

    鉄板吊りフック

    アイビッグ(1件のレビュー)
    26,980税込29,678
    1本ほか
    5日以内出荷
    G100のプレミアム鋼材を使用したAIBシリーズの中でコスト、便利、強度の3点でお客様に納得いただける最高地点まで高めたパフォーマンスを持った鉄板吊具(1式)です。 フックの開閉部はより強化されていて、タフな使用で鉄板吊の枠を超えたオールラウンダーチェーン吊具です。
    材質高強度合金鋼(G100)チェーン本数1本吊りRoHS指令(10物質対応)対応
  • チェーンフック 2本吊 スリーエッチ

    チェーンフック 2本吊

    スリーエッチ(1件のレビュー)
    54,980税込60,478
    1本
    3日以内出荷
    スイベル機能付ファンドリーフックYFシリーズ(PAT.)にリング・チェーンがセットになった 1本吊、2本吊、4本吊チェーンフックです。 チェーンはメッキ付強力チェーンです。 チェーンフックにはシリアルNo.と使用荷重を明記した専用タグが付いています。
    寸法L(mm)1000使用荷重(t)2.1寸法A(mm)17寸法B(mm)140寸法C(mm)70フックYF1.5使用チェーンV7.1(メッキ付)カップリングCT7マスターリングML17

チェーンスリング』には他にこんなカテゴリがあります

アイタイプチェーンスリング