絞り込み
使用荷重(t)
エコロジープロダクト
チェーンスリングとは吊り上げ作業で使われるリンクチェーンやフックなどのパーツのことです。機械や資材の荷役作業やクレーンに取り付けて製品やパーツを釣り上げることができるチェーンスリング。建築現場や搬入作業など幅広い作業現場で利用されています。チェーンの長さを変えられるタイプや4本吊りタイプなどサイズや形状によって許容荷重が異なるので、搬入するものに対応したものを選ぶと良いでしょう。玉掛けが容易なラッチロック式のフックやリンキングをスムーズにしてくれるハイカップリングなどさまざまなパーツがあり、組み合わせて使用できます。

ハイカップリングHC3
KITO(キトー)(5件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷チェーンとのリンキングがスムーズになる他、チェーンがもつれにくくなります。材質合金鋼タイプアイタイプ表面処理カチオン塗装(黒)組立方法アイタイプ
敷鉄板用フック付 チェーンスリング
スーパーツール(2件のレビュー)¥27,980~税込¥30,778~1組当日出荷敷鉄板の敷設、撤去作業等の吊り作業に最適。 開口部が大きいので取り付け・取り外しが簡単。 吊上げ時、自動的に閉鎖ロックがかかり安全確実。用途敷き鉄板吊り具寸法H1(mm)236寸法H2(mm)89寸法L1(mm)105寸法L3(mm)38寸法D(mm)64寸法D1(mm)32寸法T(mm)54寸法T2(mm)18フック形状ラッチロックフック
チェーンスリング用リンクチェーン
KITO(キトー)(6件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1本当日出荷から7日以内出荷キトーの長年の技術と経験をもとにつくられた、破断応力1000N/mm2以上の世界最高レベル超強力リンクチェーンです。 精製された特殊合金鋼を材料とし、完全自動機械でリンクを形づくり溶接したのち、独特な自動熱処理装置で焼き入れ焼き戻しを施しています。 全ロットにわたって引張テストを実行、すべて1000N/mm2以上の破断応力を保持しています。 高度な製鎖技術により高い破断応力とねばり強さを合わせ持っています。使用荷重(t)1.1材質特殊合金鋼線径(Φmm)6質量(kg/m)0.8チェーンピッチ(P)(mm)18破断荷重(kN)56.5外面幅b(mm)21.8チェーン線径(Φmm)6
チェーンスリング 2本吊り
象印チェンブロック(3件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1台当日出荷フックの開口寸法が広く玉掛け作業が楽です。 「プラスV級」ロードチェーン採用でより安全になりました。(安全率5倍以上) 過酷な使用条件にも強い特殊表面処理チェーンの採用で長寿命化を実現しました。 揚程増しも可能です。用途吊り荷の玉掛け用具として。有効長l(mm)1500仕様ラッチ付材質スチールタイプ2本吊り使用金具(下金具)スリングフック
フック チェーンスリング 100用 ファンドリーフック
象印チェンブロック(16件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷口が広く開いているので掛けやすい仕様です。 外れ止め金具が無く口が広いフックです。用途チェーンスリングのフックとして。材質スチールラッチなし
フック チェーンスリング 100用 アイタイプ スイベルフック・ボールベアリング入り
象印チェンブロック(6件のレビュー)¥7,798~税込¥8,578~1個当日出荷用途ラッチロック式でより安全な玉掛け作業に。材質スチール組立方法アイタイプラッチあり
チェーン(チェーンスリング100用)
象印チェンブロック(6件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本(1m)ほか当日出荷から8日以内出荷安全率5倍以上の強靱なチェーンです。 標準でメカニカルガルバナイズ表面処理をしており防錆力に優れてます。用途各種チェーンスリング用チェーンとして。材質特殊合金鋼仕上防錆処理
チェーンスリング用リンクチェーン
KITO(キトー)(4件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1本当日出荷から7日以内出荷使用荷重(t)2材質特殊合金鋼線径(Φmm)8質量(kg/m)1.4チェーンピッチ(P)(mm)24破断荷重(kN)101外面幅b(mm)29チェーン線径(Φmm)8
チェーンスリング 4本吊り
象印チェンブロック(7件のレビュー)¥28,980~税込¥31,878~1台当日出荷フックの開口寸法が広く玉掛け作業が楽です。 「プラスV級」ロードチェーン採用でより安全になりました。(安全率5倍以上) 過酷な使用条件にも強い特殊表面処理チェーンの採用で長寿命化を実現しました。 揚程増しも可能です。用途吊り荷の玉掛け用具として。有効長l(mm)1500仕様ラッチ付材質スチールタイプ4本吊り使用金具(下金具)スリングフック
チェーンスリング 1本吊り
象印チェンブロック(5件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1台当日出荷フックの開口寸法が広く玉掛け作業が楽です。 「プラスV級」ロードチェーン採用でより安全になりました。(安全率5倍以上) 過酷な使用条件にも強い特殊表面処理チェーンの採用で長寿命化を実現しました。 揚程増しも可能です。用途吊り荷の玉掛け用具として。有効長l(mm)1500仕様ラッチ付材質スチールタイプ1本吊り使用金具(下金具)スリングフック
チェーンスリング用リンクチェーン
KITO(キトー)(5件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1本当日出荷から7日以内出荷キトーの長年の技術と経験をもとにつくられた、破断応力1000N/mm2以上の世界最高レベル超強力リンクチェーンです。 精製された特殊合金鋼を材料とし、完全自動機械でリンクを形づくり溶接したのち、独特な自動熱処理装置で焼き入れ焼き戻しを施しています。 全ロットにわたって引張テストを実行、すべて1000N/mm2以上の破断応力を保持しています。 高度な製鎖技術により高い破断応力とねばり強さを合わせ持っています。使用荷重(t)3.2材質特殊合金鋼線径(Φmm)10質量(kg/m)2.2チェーンピッチ(P)(mm)30破断荷重(kN)160外面幅b(mm)35チェーン線径(Φmm)10
チェーンスリング ピンタイプ ダブルスリング
KITO(キトー)(2件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1組当日出荷から7日以内出荷組立てがとても簡単ですので、工場・作業場にリンクチェーンやカナグを部材として準備し、都度、目的に合わせ組立てて使用することができます。タイプダブルスリング
タコマン ぴったり10
タコマン(10件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷どんな梁にもぴったりと巻き付けOK! 1tチェーンブロックの専用ひっかけ具。 チェーンブロックのひっかけらくらく。付属品チェーン 1.3m質量(kg)2許容荷重(t)1
フック チェーンスリング 100用 スリングフック
象印チェンブロック(1件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷外れ止め付きフックです。用途スタンダードなフックとして。材質スチールラッチあり
チェンスリング(ピンタイプ) グラブフック VGG
KITO(キトー)(1件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷※グラブフックVG/VGGの場合は、チェーンとの組合せにおいて使用荷重は右表の70%になります。材質合金鋼組立方法ピンタイプラッチなし
チェーンスリングセット MG2
マーテック(2件のレビュー)¥43,980~税込¥48,378~1セット当日出荷から4日以内出荷チェーン長さ調整機能付きチェーンスリングで偏荷重物を吊るのに最適です。用途荷役・運搬作業用に。仕様チェーン長さ調整機能付材質特殊合金鋼タイプ2本吊り
チェーンスリングセット
マーテック(1件のレビュー)¥38,980~税込¥42,878~1セット3日以内出荷から6日以内出荷2本吊り用チェーンスリング チェーン長さ調整機能付きチェーンスリングで偏荷重を吊るのに最適です。用途荷役・運搬作業に最適材質特殊合金鋼RoHS指令(10物質対応)対応
フック チェーンスリング 100用 アイタイプ グラブフック
象印チェンブロック(1件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷チェーンを引っ掛けて長さ調整が出来ます。用途チェーンの長さ調整に。材質スチール組立方法アイタイプラッチなし
チェーンフック1.5t(YF1.5付)
スリーエッチ(1件のレビュー)¥29,980~税込¥32,978~1組当日出荷フック、チェーン、リングを接続済みですのですぐにご使用いただけます。スイベルファンドリーフックはワイヤーやチェーンのねじれを取ることができるので、吊り荷の回転を防げます。用途敷鉄板の吊り上げ作業に。土木、建築工事等での荷物の吊り上げ作業に。使用荷重(t)1.5基本使用荷重(t)1.5材質特殊合金鋼寸法A(mm)14寸法B(mm)127寸法c(mm)63フック形状スイベルファンドリーフック(ラッチ付)破断荷重(kN)73.5チェーン本数1本吊り2018年トラスコ掲載ページ7 1334チェーン線径(mm)7.1
アイタイプ構成部材 カップリンク
pewag(1件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷から7日以内出荷用途マスターリンクとチェーン、チェーンとチェーン、フックとチェーンの接続に使用します。組立方法アイタイプRoHS指令(10物質対応)対応
チェーンスリングセット MG1
マーテック(1件のレビュー)¥26,980~税込¥29,678~1セット4日以内出荷から5日以内出荷チェーン長さ調整機能付きチェーンスリングです。簡単に揚程を変えられます。用途荷役・運搬作業用に。仕様チェーン長さ調整機能付材質特殊合金鋼寸法a(mm)60
チェーンスリング アイタイプ トリプルスリング
KITO(キトー)(1件のレビュー)¥38,980~税込¥42,878~1組5日以内出荷から7日以内出荷組立てがとても簡単ですので、工場・作業場にリンクチェーンやカナグを部材として準備し、必要の都度、目的に合わせ組立てて使用することができます。タイプトリプルスリング
チェーンスリング アイタイプ シングルスリング
KITO(キトー)(1件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1組5日以内出荷から7日以内出荷組立てがとても簡単ですので、工場・作業場にリンクチェーンやカナグを部材として準備し、必要の都度、目的に合わせ組立てて使用することができます。タイプシングルスリングチェーン本数1本掛け
G-100 ラッチ付きスリングフック
YOKE(1件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から9日以内出荷ラッチ付きアイタイプスリングフックです。 チェーンに直接接続できます。用途玉掛け用、土木・建築工事での荷物の吊り上げに材質合金鋼組立方法アイタイプラッチあり
グリップラッチフック
マーテック(1件のレビュー)¥8,698~税込¥9,568~1個当日出荷から5日以内出荷フックが伸びるとフックとラッチがかみ合わなくなる危険回避インジケータ付きです。用途ワイヤロープ・チェーンなどの玉掛け用先端金具。材質特殊合金鋼ラッチあり
G-100 クレビスロッキングフック
YOKE(1件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷フックの上部はピンタイプです。 多岐に渡る作業現場で安全な作業を実現します。用途玉掛け用、土木・建築工事での荷物の吊り上げに材質合金鋼組立方法ピンタイプラッチあり
チェーンフック 2本吊
スリーエッチ(1件のレビュー)¥54,980税込¥60,4781本3日以内出荷スイベル機能付ファンドリーフックYFシリーズ(PAT.)にリング・チェーンがセットになった 1本吊、2本吊、4本吊チェーンフックです。 チェーンはメッキ付強力チェーンです。 チェーンフックにはシリアルNo.と使用荷重を明記した専用タグが付いています。寸法L(mm)1000使用荷重(t)2.1寸法A(mm)17寸法B(mm)140寸法C(mm)70フックYF1.5使用チェーンV7.1(メッキ付)カップリングCT7マスターリングML17