商品豆知識
「タイプ」から絞り込む

1本吊り(3)

2本吊り(3)

3本吊り(1)

4本吊り(2)
1本吊り用チェーンスリング
ラッチロック式で玉掛け作業がより安全に行えます。
用途荷役・運搬作業に最適
材質特殊合金鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
1本吊り用チェーンスリング
チェーン長さ調整機能付きチェーンスリングで偏荷重を吊るのに最適です。
用途荷役・運搬作業に最適
材質特殊合金鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
組立てがとても簡単ですので、工場・作業場にリンクチェーンやカナグを部材として準備し、必要の都度、目的に合わせ組立てて使用することができます。
タイプクウォードスリング
リーチ寸法(L)(mm)1500
G100のプレミアム鋼材を使用したAIBシリーズの2点吊チェーン吊具です。
コストも非常に良く、素早く開閉ができる安全も担保した「作業性重視」の荷役作業に最適です。
チェーンフックを接続済ですのですぐにご使用いただけます。鉄板や径の太い物などを引っ掛けることができます。
チェーン本数2本吊り
RoHS指令(10物質対応)対応
組立てがとても簡単ですので、工場・作業場にリンクチェーンやカナグを部材として準備し、必要の都度、目的に合わせ組立てて使用することができます。
タイプダブルスリング
リーチ寸法(L)(mm)1500
チェーン本数2
使用金具(上金具)マスターリンクHMM
2本吊り用チェーンスリング
ラッチロック式で玉掛け作業がより安全に行えます。
用途荷役・運搬作業に最適
材質特殊合金鋼
使用環境温度(℃)-40~200
スリング長さL(m)1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
チェーン長さ調整機能付きチェーンスリングで偏荷重を吊るのに最適です。
スイベル付ラッチロックフックです。
チェーンやワイヤのより戻し機能付があります。
用途荷役・運搬作業に最適
材質特殊合金鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
組立てがとても簡単ですので、工場・作業場にリンクチェーンやカナグを部材として準備し、必要の都度、目的に合わせ組立てて使用することができます。
タイプシングルスリング
1本吊り用チェーンスリング
スイベル付ラッチロックフックです。チェーンやワイヤのより戻し機能付があります。
用途荷役・運搬作業に最適
材質特殊合金鋼
使用環境温度(℃)-40~200
スリング長さL(m)1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1本吊り用チェーンスリング
ラッチロック式で玉掛け作業がより安全に行えます。
用途荷役・運搬作業に最適
材質特殊合金鋼
使用環境温度(℃)-40~200
スリング長さL(m)1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1本吊り用のチェーンスリングです。
用途建築・土木・生産工場での吊り作業用。
仕様外れ止め金具付
材質特殊合金鋼
タイプ1本吊り
RoHS指令(10物質対応)対応
有効長l(m)1.5
2本吊り用チェーンスリング
用途荷役・運搬作業に最適
材質特殊合金鋼
使用環境温度(℃)-40~200
スリング長さL(m)1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1本吊り用チェーンスリング
用途荷役・運搬作業に最適
材質特殊合金鋼
使用環境温度(℃)-40~200
スリング長さL(m)1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1本吊り用チェーンスリング
チェーン長さ調整機能付きチェーンスリングで偏荷重を吊るのに最適です。
絞り込み吊り用のチョークフック付、バスケット吊り用にご使用いただけます。
用途荷役・運搬作業に最適
材質特殊合金鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
組立てがとても簡単ですので、工場・作業場にリンクチェーンやカナグを部材として準備し、必要の都度、目的に合わせ組立てて使用することができます。
タイプクウォードスリング
組立てがとても簡単ですので、工場・作業場にリンクチェーンやカナグを部材として準備し、必要の都度、目的に合わせ組立てて使用することができます。
タイプトリプルスリング
『チェーンスリング』には他にこんなカテゴリがあります
- アイタイプチェーンスリング
- ピンタイプ
- チェーンスリング部材
ワイヤー・スリング・吊具・バランサー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。