絞り込み
ブランド
使用荷重(t)
エコロジープロダクト
「タイプ」から絞り込む

チェーンスロング100(アイタイプ)
象印チェンブロック¥8,998税込¥9,8981本当日出荷ロッキングフック付です。 「プラスV級」ロードチェーンの採用でより安全になりました。(安全率5倍以上) 過酷な使用条件にも強い特殊表面処理チェーンの採用で長寿命化を実現しました。用途荷役、運搬吊り作業基本使用荷重(t)1.0仕様ロッキングフックトラスコ品番753-1028材質スチール質量(kg)2チェーン線径(Φmm)6.3有効長l(m)1.5
0.75tonx520mm チェーンフック(1本懸け)
エスコ¥21,200税込¥23,3201個翌日出荷使用荷重(t)0.75仕様マスターリンク付エスコ品番EA981VA-0.8材質スチール鋳鉄全長(mm)524質量(kg)0.6内径(Φmm)【マスターリンク】127×63フック口開き(mm)52
スリングフック(クレビス型)付チェーン(シングルタイプ)
イーグルクランプ¥32,980税込¥36,2781個23日以内出荷JIS規格より厳しいEN規格(818-2、4)に準拠した玉掛け専用チェンとして、ISO9001認定工場において厳選された最高の特殊合金鋼を使用し、完全自動機によりリング状に成形、溶接し、独自の最新自動制御熱処理装置で熱処理を行い、均一の機械的性能を保証できます。用途玉掛け用に付属品クレビス型材質高抗張力鋼チェーン長(m)1
スリングフック(アイ型)付チェーン(ダブルタイプ)
イーグルクランプ¥38,980税込¥42,8781個4日以内出荷JIS規格より厳しいEN規格(818-2、4)に準拠した玉掛け専用チェーンとして、ISO9001認定工場において厳選された最高の特殊合金鋼を使用し、完全自動機によりリング状に成形、溶接し、独自の最新自動制御熱処理装置で熱処理を行い、均一の機械的性能を保証できます。用途フック付きチェーン、アイ型仕様アイ型付き材質高抗張力鋼
チェーンスリング ステンレス 1本吊り
象印チェンブロック¥33,980税込¥37,3781台9日以内出荷オールステンレス製チェーンスリングでサビや薬品に強く、多くの作業現場にて使用頂けます。用途特に過酷な環境での玉掛け用吊り具として。タイプ1本吊り仕様外れ止め金具付材質ステンレス有効長l(mm)1500
『チェーンスリング』には他にこんなカテゴリがあります
- アイタイプチェーンスリング
- ピンタイプ
- チェーンスリング部材