絞り込み
ブランド
  • KITO(キトー)(15)
  • アイビッグ(4)
使用荷重(t)
  • 1.1
  • 0.008(12)
  • 0.035(6)
  • 0.1(8)
  • 0.2(8)
  • 0.25(8)
  • 1(9)
  • 1.5(23)
  • 2(27)
  • 2.5(12)
  • 3(9)
  • 3.2(27)
  • 4(7)
  • 5(8)
  • 5.2(13)
  • 8(23)
  • 10(18)
  • 12.5(13)
  • 13(7)
  • 16(9)
適合チェーン線径(Φmm)
  • 6(17)
タイプ
タイプ
その他(7)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハイカップリングHC3 KITO(キトー)ハイカップリングHC3KITO(キトー)(5件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
チェーンとのリンキングがスムーズになる他、チェーンがもつれにくくなります。
タイプアイタイプ表面処理カチオン塗装(黒)
チェーンスリング用リンクチェーン KITO(キトー)チェーンスリング用リンクチェーンKITO(キトー)(6件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷から7日以内出荷
キトーの長年の技術と経験をもとにつくられた、破断応力1000N/mm2以上の世界最高レベル超強力リンクチェーンです。 精製された特殊合金鋼を材料とし、完全自動機械でリンクを形づくり溶接したのち、独特な自動熱処理装置で焼き入れ焼き戻しを施しています。 全ロットにわたって引張テストを実行、すべて1000N/mm2以上の破断応力を保持しています。 高度な製鎖技術により高い破断応力とねばり強さを合わせ持っています。
使用荷重(t)1.1線径(Φmm)6質量(kg/m)0.8チェーンピッチ(P)(mm)18破断荷重(kN)56.5外面幅b(mm)21.8
チェンスリング(アイタイプ) スイベルフック HJK KITO(キトー)チェンスリング(アイタイプ) スイベルフック HJKKITO(キトー)
13,980税込15,378
1個
当日出荷
ラッチロック付吊り荷側用フック。
材質合金鋼
チェンスリング(ピンタイプ) グラブフック VGG KITO(キトー)チェンスリング(ピンタイプ) グラブフック VGGKITO(キトー)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から翌々日出荷
※グラブフックVG/VGGの場合は、チェーンとの組合せにおいて使用荷重は右表の70%になります。
材質合金鋼
ツリカナグVE KITO(キトー)ツリカナグVEKITO(キトー)(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から7日以内出荷
用途シングルスリング用付属品クサリピン、スプリングピンタイプピンタイプ
シャックルVN KITO(キトー)シャックルVNKITO(キトー)
4,798税込5,278特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
付属品クサリピン、スプリングピンタイプピンタイプ
チェーン アイビッグチェーンアイビッグ
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷
強力ハイテン鋼材を100%使ったG100のAIBチェーンです。
長さ(m)1RoHS指令(10物質対応)対応
ハイカップ アイビッグハイカップアイビッグ
1,398税込1,538
1個
当日出荷から5日以内出荷
AIBシリーズ‐G100プレミアムハイテン鋼材の便利に簡単接続! チェーンワイヤーマスターリング等の連結を簡単に行うことができます
RoHS指令(10物質対応)対応
チェンスリング ショートニングクラッチVWW KITO(キトー)チェンスリング ショートニングクラッチVWWKITO(キトー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
用途チェーン長さ調節用フック仕様ピンタイプ材質/仕上合金鋼
シングルフック KITO(キトー)シングルフックKITO(キトー)
8,288税込9,117
1個
当日出荷
世界最高レベルの強度、キトーリンクチェーン。 用途に応じて選べる豊富なバリエーション。 安全で効率の良い作業のための高い品質。 優れた製鎖技術による抜群の破断伸び。 高い耐摩耗性がもたらす長期的経済性。
ツナギカナグVA KITO(キトー)ツナギカナグVAKITO(キトー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から7日以内出荷
付属品クサリピン、スプリングピンタイプピンタイプ
チェンスリング カナグ部材(ピンタイプ) KITO(キトー)チェンスリング カナグ部材(ピンタイプ)KITO(キトー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
キトーチェンスリング100用のスリングフックです。
用途安全レバー付、吊り荷側用フック。トラスコ品番395-0269材質合金鋼質量(kg)0.28基本使用荷重(t)1.1寸法a(mm)26.5寸法t(mm)16.5寸法b(mm)26.5寸法s(mm)21寸法m(mm)19寸法n(mm)30寸法p(mm)69寸法m'(mm)19適合チェーン線径(Φmm)6
ロッキングフック アイビッグロッキングフックアイビッグ
5,598税込6,158
1個
5日以内出荷
AIBシリーズのプレミアムハイテン鋼材‐G100を採用した簡単開閉で作業効率アップのラッチロックフック。 しかも荷重が掛かると自動的にロックされて幅広い荷役作業に安全最適フックです。
RoHS指令(10物質対応)対応
フック(チェーンスリング100用・ピンタイプ) KITO(キトー)フック(チェーンスリング100用・ピンタイプ)KITO(キトー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
用途吊り荷側用フック。トラスコ品番160-8710材質/仕上合金鋼質量(kg)0.68寸法t(mm)21.5寸法b(mm)27寸法s(mm)26寸法n(mm)53寸法p(mm)92
エンドレスカナグVR KITO(キトー)エンドレスカナグVRKITO(キトー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷から7日以内出荷
付属品クサリピン、スプリングピンタイプピンタイプ
ツナギカナグVC KITO(キトー)ツナギカナグVCKITO(キトー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から9日以内出荷
付属品クサリピン、スプリングピンタイプピンタイプ
チェンスリング カナグ部材(アイタイプ) KITO(キトー)チェンスリング カナグ部材(アイタイプ)KITO(キトー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
キトーチェンスリング100用のスリングフックです。
用途安全レバー付、吊り荷側用フック。トラスコ品番395-0268材質合金鋼質量(kg)0.36基本使用荷重(t)1.1寸法a(mm)20寸法t(mm)16.5寸法b(mm)10寸法s(mm)21寸法m(mm)19寸法n(mm)30寸法p(mm)84.5寸法m'(mm)19適合チェーン線径(Φmm)6
フック(チェーンスリング100用・アイタイプ) ファンドリフックHQ・HSF KITO(キトー)フック(チェーンスリング100用・アイタイプ) ファンドリフックHQ・HSFKITO(キトー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
用途吊り荷側用フック。トラスコ品番244-2399材質合金鋼質量(kg)0.65基本使用荷重(t)1.1寸法a(mm)15寸法t(mm)21.5寸法b(mm)11寸法s(mm)26寸法n(mm)53寸法p(mm)102適合チェーン線径(Φmm)6チェーン線径(mm)6
スイベル式ロッキングフック アイビッグスイベル式ロッキングフックアイビッグ
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
簡単開閉で作業効率アップ。 スイベル式なのでどの角度からも簡単に便利に掛ける事ができます。 幅広い荷役作業に最適ラッチは荷重がかかると自動的にロックされます。 AIBシリーズ‐プレミアムハイテン鋼材(G100)品
RoHS指令(10物質対応)対応

チェーンスリング』には他にこんなカテゴリがあります

チェーンスリング部材