商品豆知識
チェーンとのリンキングがスムーズになる他、チェーンがもつれにくくなります。
タイプアイタイプ
表面処理カチオン塗装(黒)
用途ラッチロック式でより安全な玉掛け作業に。
材質スチール
キトーの長年の技術と経験をもとにつくられた、破断応力1000N/mm2以上の世界最高レベル超強力リンクチェーンです。
精製された特殊合金鋼を材料とし、完全自動機械でリンクを形づくり溶接したのち、独特な自動熱処理装置で焼き入れ焼き戻しを施しています。
全ロットにわたって引張テストを実行、すべて1000N/mm2以上の破断応力を保持しています。
高度な製鎖技術により高い破断応力とねばり強さを合わせ持っています。
使用荷重(t)1.1
線径(Φmm)6
質量(kg/m)0.8
チェーンピッチ(P)(mm)18
破断荷重(kN)56.5
外面幅b(mm)21.8
口が広く開いているので掛けやすい仕様です。
外れ止め金具が無く口が広いフックです。
用途チェーンスリングのフックとして。
材質スチール
用途ラッチロック式でより安全な玉掛け作業に。
材質スチール
使用荷重(t)2
線径(Φmm)8
質量(kg/m)1.4
チェーンピッチ(P)(mm)24
破断荷重(kN)101
外面幅b(mm)29
安全率5倍以上の強靱なチェーンです。
標準でメカニカルガルバナイズ表面処理をしており防錆力に優れてます。
用途各種チェーンスリング用チェーンとして。
材質特殊合金鋼
仕上防錆処理
キトーの長年の技術と経験をもとにつくられた、破断応力1000N/mm2以上の世界最高レベル超強力リンクチェーンです。
精製された特殊合金鋼を材料とし、完全自動機械でリンクを形づくり溶接したのち、独特な自動熱処理装置で焼き入れ焼き戻しを施しています。
全ロットにわたって引張テストを実行、すべて1000N/mm2以上の破断応力を保持しています。
高度な製鎖技術により高い破断応力とねばり強さを合わせ持っています。
使用荷重(t)3.2
線径(Φmm)10
質量(kg/m)2.2
チェーンピッチ(P)(mm)30
破断荷重(kN)160
外面幅b(mm)35
外れ止め付きフックです。
用途スタンダードなフックとして。
材質スチール
キトーの長年の技術と経験をもとにつくられた、破断応力1000N/mm2以上の世界最高レベル超強力リンクチェーンです。
精製された特殊合金鋼を材料とし、完全自動機械でリンクを形づくり溶接したのち、独特な自動熱処理装置で焼き入れ焼き戻しを施しています。
全ロットにわたって引張テストを実行、すべて1000N/mm2以上の破断応力を保持しています。
高度な製鎖技術により高い破断応力とねばり強さを合わせ持っています。
使用荷重(t)1.5
線径(Φmm)7
質量(kg/m)1.1
チェーンピッチ(P)(mm)21
破断荷重(kN)77
外面幅b(mm)25.9
チェーンやワイヤのより戻し機能付きロッキングフックです。
用途ワイヤロープ・チェーンなどの玉掛け用先端金具。
どんな梁にもぴったりと巻き付けOK!
1tチェーンブロックの専用ひっかけ具。
チェーンブロックのひっかけらくらく。
付属品チェーン 1.3m
質量(kg)2
許容荷重(t)1
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
トリガーをロックすることによって掛け外れを防止できます。
用途ワイヤロープ・チェーンなどの玉掛け用先端金具。
ビル建設や家屋建築の建て起こしや索道張りの必需品です。ビルの建設や家屋建築の建て起こしや索道張りの必需品です。軸は差し込んで半回転するだけです。面倒なハンマーなどによるコッターの叩き込み作業が不要になり、コッターの折れや磨耗のトラブルもゼロになりました。
用途ワイヤーロープを任意の位置でつかむ工具。
質量(g)900
耐力(t)1
適合チェーン線径(Φmm)6~10
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
チェーンとフック、マスターリンクとのつなぎ金具です。
止め金具は内蔵のヘリカルスプリングによってハンマー1本で脱着でき、繰り返しご使用の場合も確実にピンをロックします。
RoHS指令(10物質対応)対応
※グラブフックVG/VGGの場合は、チェーンとの組合せにおいて使用荷重は右表の70%になります。
材質合金鋼
1個
¥819
税込¥901
当日出荷
線径が大きく強度に優れたリンクチェーンです。
使用荷重(kg)100
全長(m)2
仕様溶接あり
エスコ品番EA980SF-41
材質鉄(SWRM6)
線径(Φmm)4
仕上溶融亜鉛メッキ(ドブメッキ)
チェーン内寸(mm)24.0×6.0
1個
¥1,370
税込¥1,507
欠品中
伸縮自在、1本のチェーンで様々な長さに対応できます。1本のチェーンで、様々な長さに対応します。
用途伸縮自在強力チェーン。
使用荷重(t)0.5
1個
¥7,198
税込¥7,918
翌々日出荷
1本吊り、2本吊り、3本吊り、4本吊りの組合せが簡単にできます。(工具不要)
長さ調整機能が全て組み込まれているので、ぴったりの長さにあわせて使用できます。
専用ボックス付で収納に便利!
用途荷役・運搬作業に最適
使用環境温度(℃)-40~200
チェーン長(m)2
RoHS指令(10物質対応)対応
有効長(m)2.3
破断応力1000N/m[[平米]]以上の高品質強力リンクチェーンです。
基本使用荷重(t)5.2
トラスコ品番494-6189
材質特殊合金鋼
幅(mm)(外面)48.1
ピッチ(mm)39.0
破断荷重(kN)268
チェーン線径(Φmm)13.0
1本
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
使いやすい!AIBシリーズ(G100-プレミアムハイテン鋼材)を
採用した口巾が広く多様な形の品物にフィットして『入らない!』
という現象が少なくなる荷役作業に使える便利な大口フックです
RoHS指令(10物質対応)対応
口が広く開いているので、太軸物などを掛けやすい仕様です。
用途玉掛け用、土木・建築工事での荷物の吊り上げに
材質合金鋼
タイプアイタイプ
リンクのつなぎ目が目立たないチェーンです。
使用荷重(kg)40
全長(m)2
仕様溶接あり
エスコ品番EA980TJ-1
材質鉄(SWRM6)
線径(Φmm)2
仕上ユニクロメッキ
チェーン内寸(mm)13.0×3.3
1個
¥760
税込¥836
翌日出荷
継ぎ目熔接有り。
線径の大きなリンクチェーン。
強度は最も強くなります。
使用荷重(kg)450
全長(m)2
エスコ品番EA980SE-91
材質鉄(SWRM6)
線径(Φmm)8.5
寸法A(mm)40
寸法B(mm)11
仕上ユニクロメッキ仕上げ
質量(g/m)1333
破断荷重1400
1個
¥3,980
税込¥4,378
翌日出荷
継ぎ目熔接有り。
線径の大きなリンクチェーン。
強度は最も強くなります。
使用荷重(kg)200
全長(m)2
エスコ品番EA980SE-61
材質鉄(SWRM6)
線径(Φmm)5.5
寸法A(mm)30
寸法B(mm)9
仕上ユニクロメッキ仕上げ
質量(g/m)533
破断荷重600
1個
¥1,590
税込¥1,749
翌日出荷
取り外しが簡単で扱いやすいチェーンです。
使用荷重(kg)6
全長(m)2
エスコ品番EA980SD-21
材質鉄(SWRM6)
線径(Φmm)1.6
表面処理ユニクロメッキ
チェーン内寸(mm)16.8×5
1個
¥345
税込¥380
翌日出荷
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ
『チェーンスリング』には他にこんなカテゴリがあります
- アイタイプチェーンスリング
- ピンタイプ
- チェーンスリング部材
ワイヤー・スリング・吊具・バランサー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。