絞り込み
ブランド
  • エスコ(108)
  • KITO(キトー)(44)
  • CM(15)
  • マーテック(10)
  • イーグルクランプ(9)
  • 象印チェンブロック(8)
  • YOKE(8)
  • アイビッグ(6)
  • タコマン(3)
  • クロスビー(3)
  • pewag(2)
  • コンドーテック(1)
  • LAMP(スガツネ工業)(1)
  • スリーエッチ(1)
  • ニッサチェイン(1)
  • 大洋製器工業(1)
使用荷重(t)
  • 0.008(12)
  • 0.035(6)
  • 0.1(8)
  • 0.2(8)
  • 0.25(8)
  • 1(9)
  • 1.1(19)
  • 1.5(23)
  • 2(27)
  • 2.5(12)
  • 3(9)
  • 3.2(27)
  • 4(7)
  • 5(8)
  • 5.2(13)
  • 8(23)
  • 10(18)
  • 12.5(13)
  • 13(7)
  • 16(9)
適合チェーン線径(Φmm)
  • 5.6(2)
  • 6(26)
  • 6.3(4)
  • 7(16)
  • 7.1(7)
  • 7.8(6)
  • 8(24)
  • 10(41)
  • 12.5(1)
  • 12.7(1)
  • 13(30)
  • 14(1)
  • 15.9(1)
  • 16(31)
  • 19(1)
  • 20(26)
  • 22(11)
  • 22.2(1)
  • 26(5)
  • 32(2)
タイプ
タイプ
1本吊り(2)
タイプ
その他(18)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(26)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
221件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハイカップリングHC3 KITO(キトー)ハイカップリングHC3KITO(キトー)(5件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
チェーンとのリンキングがスムーズになる他、チェーンがもつれにくくなります。
タイプアイタイプ表面処理カチオン塗装(黒)
フック チェーンスリング 100用 アイタイプ スイベルフック・ボールベアリング入り 象印チェンブロックフック チェーンスリング 100用 アイタイプ スイベルフック・ボールベアリング入り象印チェンブロック(6件のレビュー)
7,798税込8,578
1個
当日出荷
用途ラッチロック式でより安全な玉掛け作業に。材質スチール
チェーンスリング用リンクチェーン KITO(キトー)チェーンスリング用リンクチェーンKITO(キトー)(6件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷から7日以内出荷
キトーの長年の技術と経験をもとにつくられた、破断応力1000N/mm2以上の世界最高レベル超強力リンクチェーンです。 精製された特殊合金鋼を材料とし、完全自動機械でリンクを形づくり溶接したのち、独特な自動熱処理装置で焼き入れ焼き戻しを施しています。 全ロットにわたって引張テストを実行、すべて1000N/mm2以上の破断応力を保持しています。 高度な製鎖技術により高い破断応力とねばり強さを合わせ持っています。
使用荷重(t)1.1線径(Φmm)6質量(kg/m)0.8チェーンピッチ(P)(mm)18破断荷重(kN)56.5外面幅b(mm)21.8
フック チェーンスリング 100用 ロッキングフック 象印チェンブロックフック チェーンスリング 100用 ロッキングフック象印チェンブロック(4件のレビュー)
4,198税込4,618
1個
当日出荷
用途ラッチロック式でより安全な玉掛け作業に。材質スチール
フック チェーンスリング 100用 ファンドリーフック 象印チェンブロックフック チェーンスリング 100用 ファンドリーフック象印チェンブロック(16件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
口が広く開いているので掛けやすい仕様です。 外れ止め金具が無く口が広いフックです。
用途チェーンスリングのフックとして。材質スチール
VSL3060用 ラッチセット KITO(キトー)VSL3060用 ラッチセットKITO(キトー)(1件のレビュー)
719税込791
1セット
当日出荷
適合VSL3060
チェーンスリング用リンクチェーン KITO(キトー)チェーンスリング用リンクチェーンKITO(キトー)(4件のレビュー)
1,590税込1,749
1本
当日出荷から7日以内出荷
使用荷重(t)2線径(Φmm)8質量(kg/m)1.4チェーンピッチ(P)(mm)24破断荷重(kN)101外面幅b(mm)29
チェーンスリング用リンクチェーン KITO(キトー)チェーンスリング用リンクチェーンKITO(キトー)(5件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷から7日以内出荷
キトーの長年の技術と経験をもとにつくられた、破断応力1000N/mm2以上の世界最高レベル超強力リンクチェーンです。 精製された特殊合金鋼を材料とし、完全自動機械でリンクを形づくり溶接したのち、独特な自動熱処理装置で焼き入れ焼き戻しを施しています。 全ロットにわたって引張テストを実行、すべて1000N/mm2以上の破断応力を保持しています。 高度な製鎖技術により高い破断応力とねばり強さを合わせ持っています。
使用荷重(t)3.2線径(Φmm)10質量(kg/m)2.2チェーンピッチ(P)(mm)30破断荷重(kN)160外面幅b(mm)35
チェンスリング スリングフックHTL KITO(キトー)チェンスリング スリングフックHTLKITO(キトー)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
仕様アイタイプ
フック チェーンスリング 100用 スリングフック 象印チェンブロックフック チェーンスリング 100用 スリングフック象印チェンブロック(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
外れ止め付きフックです。
用途スタンダードなフックとして。材質スチール
チェーンスリング用リンクチェーン KITO(キトー)チェーンスリング用リンクチェーンKITO(キトー)(5件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷から7日以内出荷
キトーの長年の技術と経験をもとにつくられた、破断応力1000N/mm2以上の世界最高レベル超強力リンクチェーンです。 精製された特殊合金鋼を材料とし、完全自動機械でリンクを形づくり溶接したのち、独特な自動熱処理装置で焼き入れ焼き戻しを施しています。 全ロットにわたって引張テストを実行、すべて1000N/mm2以上の破断応力を保持しています。 高度な製鎖技術により高い破断応力とねばり強さを合わせ持っています。
使用荷重(t)1.5線径(Φmm)7質量(kg/m)1.1チェーンピッチ(P)(mm)21破断荷重(kN)77外面幅b(mm)25.9
タコマン ぴったり10 タコマンタコマン ぴったり10タコマン(10件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
どんな梁にもぴったりと巻き付けOK! 1tチェーンブロックの専用ひっかけ具。 チェーンブロックのひっかけらくらく。
付属品チェーン 1.3m質量(kg)2許容荷重(t)1
クリップ タコマンクリップタコマン(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
ビル建設や家屋建築の建て起こしや索道張りの必需品です。ビルの建設や家屋建築の建て起こしや索道張りの必需品です。軸は差し込んで半回転するだけです。面倒なハンマーなどによるコッターの叩き込み作業が不要になり、コッターの折れや磨耗のトラブルもゼロになりました。
用途ワイヤーロープを任意の位置でつかむ工具。質量(g)900耐力(t)1適合チェーン線径(Φmm)6~10
チェンスリング(アイタイプ) スイベルフック HJK KITO(キトー)チェンスリング(アイタイプ) スイベルフック HJKKITO(キトー)
13,980税込15,378
1個
当日出荷
ラッチロック付吊り荷側用フック。
材質合金鋼
チェンスリング(ピンタイプ) グラブフック VGG KITO(キトー)チェンスリング(ピンタイプ) グラブフック VGGKITO(キトー)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から翌々日出荷
※グラブフックVG/VGGの場合は、チェーンとの組合せにおいて使用荷重は右表の70%になります。
材質合金鋼
ツリカナグVE KITO(キトー)ツリカナグVEKITO(キトー)(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から7日以内出荷
用途シングルスリング用付属品クサリピン、スプリングピンタイプピンタイプ
チェンスリング カナグ部材(ピンタイプ) スリングフックVSL KITO(キトー)チェンスリング カナグ部材(ピンタイプ) スリングフックVSLKITO(キトー)
4,798税込5,278
1個
当日出荷から15日以内出荷
用途安全レバー付きつり荷側用フック。
ツリカナグVD KITO(キトー)ツリカナグVDKITO(キトー)(1件のレビュー)
4,798税込5,278
1個
当日出荷から7日以内出荷
用途ダブルスリング用付属品クサリピン、スプリングピンタイプピンタイプ
スリングフックH-8A用外れ止め 象印チェンブロックスリングフックH-8A用外れ止め象印チェンブロック(1件のレビュー)
499税込549
1セット
当日出荷
適合H-8A寸法L(mm)59.6
スリングフック マーテックスリングフックマーテック
3,500税込3,850
1個
当日出荷
堅牢なスプリングラッチを備えたフックです。
用途ワイヤロープ・チェーンなどの玉掛け用先端金具。
チェンスリング(アイタイプ) シングルフック HJJ KITO(キトー)チェンスリング(アイタイプ) シングルフック HJJKITO(キトー)
9,898税込10,888
1個
当日出荷
ラッチロック付吊り荷側用フック。
材質合金鋼
チェンスリング100 リンクチェーン 線径13.0mm×1.0m KITO(キトー)チェンスリング100 リンクチェーン 線径13.0mm×1.0mKITO(キトー)
4,898税込5,388
1本
予約販売
破断応力1000N/m[[平米]]以上の高品質強力リンクチェーンです。
基本使用荷重(t)5.2トラスコ品番494-6189材質特殊合金鋼幅(mm)(外面)48.1ピッチ(mm)39.0破断荷重(kN)268チェーン線径(Φmm)13.0
伸縮自在強力チェーン タコマン伸縮自在強力チェーンタコマン
7,198税込7,918
1個
当日出荷
伸縮自在、1本のチェーンで様々な長さに対応できます。1本のチェーンで、様々な長さに対応します。
用途伸縮自在強力チェーン。使用荷重(t)0.5
4.0mmx 2m リンクチェーン(スチール製/ドブメッキ) エスコ4.0mmx 2m リンクチェーン(スチール製/ドブメッキ)エスコ
1,370税込1,507
1個
当日出荷
線径が大きく強度に優れたリンクチェーンです。
使用荷重(kg)100全長(m)2仕様溶接ありエスコ品番EA980SF-41材質鉄(SWRM6)線径(Φmm)4仕上溶融亜鉛メッキ(ドブメッキ)チェーン内寸(mm)24.0×6.0
シャックルVN KITO(キトー)シャックルVNKITO(キトー)
4,798税込5,278特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
付属品クサリピン、スプリングピンタイプピンタイプ
G-100 ファンドリーフック YOKEG-100 ファンドリーフックYOKE
4,298税込4,728
1個
当日出荷
口が広く開いているので、太軸物などを掛けやすい仕様です。
用途玉掛け用、土木・建築工事での荷物の吊り上げに材質合金鋼タイプアイタイプ
G-100 クレビスラッチ付きスリングフック YOKEG-100 クレビスラッチ付きスリングフックYOKE
3,998税込4,398
1個
当日出荷
ラッチ付きクレビスタイプスリングフックです。 チェーンに直接接続できます。
用途玉掛け用、土木・建築工事での荷物の吊り上げに材質合金鋼
チェーン アイビッグチェーンアイビッグ
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷
強力ハイテン鋼材を100%使ったG100のAIBチェーンです。
長さ(m)1RoHS指令(10物質対応)対応
アイタイプ構成部材 カップリンク pewagアイタイプ構成部材 カップリンクpewag(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
用途マスターリンクとチェーン、チェーンとチェーン、フックとチェーンの接続に使用します。RoHS指令(10物質対応)対応
SBPチェーンゲージ KITO(キトー)SBPチェーンゲージKITO(キトー)
819税込901
1個
当日出荷
リンクチェーンのピッチ方向の摩耗度合いとピッチの伸びを簡易的に確認できます。
トラスコ品番498-9856質量(g)10
4.0mmx10m リンクチェーン(スチール製/ドブメッキ) エスコ4.0mmx10m リンクチェーン(スチール製/ドブメッキ)エスコ
6,580税込7,238
1個
8日以内出荷
線径が大きく強度に優れたリンクチェーンです。
使用荷重(kg)100全長(m)10仕様溶接ありエスコ品番EA980SF-43材質鉄(SWRM6)線径(Φmm)4仕上溶融亜鉛メッキ(ドブメッキ)チェーン内寸(mm)24.0×6.0
5.5mmx 2m リンクチェーン(スチール製/ユニクロメッキ) エスコ5.5mmx 2m リンクチェーン(スチール製/ユニクロメッキ)エスコ
1,590税込1,749
1個
翌日出荷
継ぎ目熔接有り。 線径の大きなリンクチェーン。 強度は最も強くなります。
使用荷重(kg)200全長(m)2エスコ品番EA980SE-61材質鉄(SWRM6)線径(Φmm)5.5寸法A(mm)30寸法B(mm)9仕上ユニクロメッキ仕上げ質量(g/m)533破断荷重600
ハイカップ アイビッグハイカップアイビッグ
1,398税込1,538
1個
当日出荷から5日以内出荷
AIBシリーズ‐G100プレミアムハイテン鋼材の便利に簡単接続! チェーンワイヤーマスターリング等の連結を簡単に行うことができます
RoHS指令(10物質対応)対応
鉄板吊りフック(ネオフック) アイビッグ鉄板吊りフック(ネオフック)アイビッグ
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
覆工板へフックをセットした際に急な横引き等によるフックの曲げを防止する『厚み加工』改良フックです。 数ある国内のフックの中でも十分な強度をもたせました。
T29A33B181H31C16K290参考質量(kg)3.5RoHS指令(10物質対応)対応
チェンスリング ショートニングクラッチVWW KITO(キトー)チェンスリング ショートニングクラッチVWWKITO(キトー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
用途チェーン長さ調節用フック仕様ピンタイプ材質/仕上合金鋼
チェーンフック スリーエッチチェーンフックスリーエッチ(1件のレビュー)
21,980税込24,178
1本ほか
当日出荷から翌々日出荷
フック、チェーン、リングを接続済みですのですぐにご使用いただけます。スイベルファンドリーフックはワイヤーやチェーンのねじれを取ることができるので、吊り荷の回転を防げます。
用途敷鉄板の吊り上げ作業に。土木、建築工事等での荷物の吊り上げ作業に。材質特殊合金鋼
2.0mmx 2m リンクチェーン(スチール製) エスコ2.0mmx 2m リンクチェーン(スチール製)エスコ
760税込836
1個
翌日出荷
リンクのつなぎ目が目立たないチェーンです。
使用荷重(kg)40全長(m)2仕様溶接ありエスコ品番EA980TJ-1材質鉄(SWRM6)線径(Φmm)2仕上ユニクロメッキチェーン内寸(mm)13.0×3.3
4.8mmx 2m リンクチェーン(スチール製/ドブメッキ) エスコ4.8mmx 2m リンクチェーン(スチール製/ドブメッキ)エスコ
1,940税込2,134
1個
翌日出荷
線径が大きく強度に優れたリンクチェーンです。
使用荷重(kg)150全長(m)2仕様溶接ありエスコ品番EA980SF-51材質鉄(SWRM6)線径(Φmm)4.8仕上溶融亜鉛メッキ(ドブメッキ)チェーン内寸(mm)27.0×7.0
1.6mmx 2m リンクチェーン(スチール製/ユニクロメッキ) エスコ1.6mmx 2m リンクチェーン(スチール製/ユニクロメッキ)エスコ
345税込380
1個
翌日出荷
取り外しが簡単で扱いやすいチェーンです。
使用荷重(kg)6全長(m)2エスコ品番EA980SD-21材質鉄(SWRM6)線径(Φmm)1.6表面処理ユニクロメッキチェーン内寸(mm)16.8×5
1.6mmx 2m リンクチェーン(ステンレス製) エスコ1.6mmx 2m リンクチェーン(ステンレス製)エスコ
1,040税込1,144
1個
翌日出荷
取外しが簡単で扱いやすいチェーンです。
使用荷重(kg)3全長(m)2仕様溶接なしエスコ品番EA980SA-31材質SUS304線径(Φmm)1.6仕上電解研磨仕上チェーン内寸(mm)16.8×5.0

チェーンスリング』には他にこんなカテゴリがあります

チェーンスリング部材