335件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チェーンとのリンキングがスムーズになる他、チェーンがもつれにくくなります。
タイプアイタイプ 表面処理カチオン塗装(黒)
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1セット
659 税込725
当日出荷

キトーの長年の技術と経験をもとにつくられた、破断応力1000N/mm2以上の世界最高レベル超強力リンクチェーンです。 精製された特殊合金鋼を材料とし、完全自動機械でリンクを形づくり溶接したのち、独特な自動熱処理装置で焼き入れ焼き戻しを施しています。 全ロットにわたって引張テストを実行、すべて1000N/mm2以上の破断応力を保持しています。 高度な製鎖技術により高い破断応力とねばり強さを合わせ持っています。
使用荷重(t)1.1 線径(Φmm)6 質量(kg/m)0.8 チェーンピッチ(P)(mm)18 破断荷重(kN)56.5 外面幅b(mm)21.8
1本
1,298 税込1,428
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
7,798 税込8,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

口が広く開いているので掛けやすい仕様です。 外れ止め金具が無く口が広いフックです。
用途チェーンスリングのフックとして。 材質スチール
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

安全率5倍以上の強靱なチェーンです。 標準でメカニカルガルバナイズ表面処理をしており防錆力に優れてます。
用途各種チェーンスリング用チェーンとして。 材質特殊合金鋼 仕上防錆処理
1本(1m)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

使用荷重(t)2 線径(Φmm)8 質量(kg/m)1.4 チェーンピッチ(P)(mm)24 破断荷重(kN)101 外面幅b(mm)29
1本
1,590 税込1,749
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

キトーの長年の技術と経験をもとにつくられた、破断応力1000N/mm2以上の世界最高レベル超強力リンクチェーンです。 精製された特殊合金鋼を材料とし、完全自動機械でリンクを形づくり溶接したのち、独特な自動熱処理装置で焼き入れ焼き戻しを施しています。 全ロットにわたって引張テストを実行、すべて1000N/mm2以上の破断応力を保持しています。 高度な製鎖技術により高い破断応力とねばり強さを合わせ持っています。
使用荷重(t)3.2 線径(Φmm)10 質量(kg/m)2.2 チェーンピッチ(P)(mm)30 破断荷重(kN)160 外面幅b(mm)35
1本
2,198 税込2,418
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


キトーの長年の技術と経験をもとにつくられた、破断応力1000N/mm2以上の世界最高レベル超強力リンクチェーンです。 精製された特殊合金鋼を材料とし、完全自動機械でリンクを形づくり溶接したのち、独特な自動熱処理装置で焼き入れ焼き戻しを施しています。 全ロットにわたって引張テストを実行、すべて1000N/mm2以上の破断応力を保持しています。 高度な製鎖技術により高い破断応力とねばり強さを合わせ持っています。
使用荷重(t)1.5 線径(Φmm)7 質量(kg/m)1.1 チェーンピッチ(P)(mm)21 破断荷重(kN)77 外面幅b(mm)25.9
1本
1,298 税込1,428
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

トリガーをロックすることによって掛け外れを防止できます。
用途ワイヤロープ・チェーンなどの玉掛け用先端金具。
1個
7,798 税込8,578
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

どんな梁にもぴったりと巻き付けOK! 1tチェーンブロックの専用ひっかけ具。 チェーンブロックのひっかけらくらく。
付属品チェーン 1.3m 質量(kg)2 許容荷重(t)1
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

※グラブフックVG/VGGの場合は、チェーンとの組合せにおいて使用荷重は右表の70%になります。
材質合金鋼
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途シングルスリング用 付属品クサリピン、スプリングピン タイプピンタイプ
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

チェーンとフック、マスターリンクとのつなぎ金具です。 止め金具は内蔵のヘリカルスプリングによってハンマー1本で脱着でき、繰り返しご使用の場合も確実にピンをロックします。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,898 税込4,288
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

外れ止め付きフックです。
用途スタンダードなフックとして。 材質スチール
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ビル建設や家屋建築の建て起こしや索道張りの必需品です。ビルの建設や家屋建築の建て起こしや索道張りの必需品です。軸は差し込んで半回転するだけです。面倒なハンマーなどによるコッターの叩き込み作業が不要になり、コッターの折れや磨耗のトラブルもゼロになりました。
用途ワイヤーロープを任意の位置でつかむ工具。 質量(g)900 耐力(t)1 適合チェーン線径(Φmm)6~10
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

強化プラスチック製で耐久性に優れています。
トラスコ品番283-6009 質量(g)80 適合ワイヤ径(Φmm)4~12
1個
969 税込1,066
当日出荷

1個
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途ダブルスリング用 付属品クサリピン、スプリングピン タイプピンタイプ
1個
4,798 税込5,278
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

象印チェンブロック4-T-H-6.3用外れ止め
適合本体4-T-H-6.3
1個
399 税込439
当日出荷

1個
4,798 税込5,278
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
9,698 税込10,668
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

チェーンやワイヤのより戻し機能付きロッキングフックです。
用途ワイヤロープ・チェーンなどの玉掛け用先端金具。
1個
14,980 税込16,478
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1セット
499 税込549
当日出荷

1本吊り、2本吊り、3本吊り、4本吊りの組合せが簡単にできます。(工具不要) 長さ調整機能が全て組み込まれているので、ぴったりの長さにあわせて使用できます。 専用ボックス付で収納に便利!
用途荷役・運搬作業に最適 使用環境温度(℃)-40~200 チェーン長(m)2 RoHS指令(10物質対応)対応 有効長(m)2.3
1セット
79,980 税込87,978
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マーテックスリングフック
堅牢なスプリングラッチを備えたフックです。
用途ワイヤロープ・チェーンなどの玉掛け用先端金具。
1個
3,500 税込3,850
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ラッチ付きアイタイプスリングフックです。 チェーンに直接接続できます。
用途玉掛け用、土木・建築工事での荷物の吊り上げに 材質合金鋼
1個
2,198 税込2,418
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

アイビッグファンドリーフック
エコ商品
使いやすい!AIBシリーズ(G100-プレミアムハイテン鋼材)を 採用した口巾が広く多様な形の品物にフィットして『入らない!』 という現象が少なくなる荷役作業に使える便利な大口フックです
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,598 税込3,958
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途チェーンの長さ調節用フック。 トラスコ品番201-0578 材質/仕上合金鋼 質量(kg)0.63 寸法b(mm)36.8 寸法s(mm)23.5 寸法m(mm)9.9 寸法p(mm)65.9
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

キトーチェンスリング100用カナグ部材 アイタイプ用
質量(kg)1.2 アズワン品番64-8557-80
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

リンクチェーンのピッチ方向の摩耗度合いとピッチの伸びを簡易的に確認できます。
トラスコ品番498-9856 質量(g)10
1個
819 税込901
当日出荷

リンクのつなぎ目が目立たないチェーンです。
使用荷重(kg)40 全長(m)2 仕様溶接あり エスコ品番EA980TJ-1 材質鉄(SWRM6) 線径(Φmm)2 仕上ユニクロメッキ チェーン内寸(mm)13.0×3.3
1個
760 税込836
翌日出荷

線径が大きく強度に優れたリンクチェーンです。
使用荷重(kg)100 全長(m)2 仕様溶接あり エスコ品番EA980SF-41 材質鉄(SWRM6) 線径(Φmm)4 仕上溶融亜鉛メッキ(ドブメッキ) チェーン内寸(mm)24.0×6.0
1個
1,370 税込1,507
当日出荷

チェーンを引っ掛けて長さ調整が出来ます。
用途チェーンの長さ調整に。 材質スチール
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マーテックスリングフック EGKNA
エコ商品
堅牢なスプリングラッチを装備した開口部の広いスリングフックです。
用途KLA チェーンに直接取り付けて使用します。 安全率5以上 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,798 税込7,478
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
8,498 税込9,348
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アイビッグ鉄板吊りフック(ネオフック)
エコ商品
覆工板へフックをセットした際に急な横引き等によるフックの曲げを防止する『厚み加工』改良フックです。 数ある国内のフックの中でも十分な強度をもたせました。
T29 A33 B181 H31 C16 K290 参考質量(kg)3.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途チェーン長さ調節用フック 仕様ピンタイプ 材質/仕上合金鋼
1個
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『チェーンスリング』には他にこんなカテゴリがあります