商品豆知識
チェーンとのリンキングがスムーズになる他、チェーンがもつれにくくなります。
タイプアイタイプ
表面処理カチオン塗装(黒)
キトーの長年の技術と経験をもとにつくられた、破断応力1000N/mm2以上の世界最高レベル超強力リンクチェーンです。
精製された特殊合金鋼を材料とし、完全自動機械でリンクを形づくり溶接したのち、独特な自動熱処理装置で焼き入れ焼き戻しを施しています。
全ロットにわたって引張テストを実行、すべて1000N/mm2以上の破断応力を保持しています。
高度な製鎖技術により高い破断応力とねばり強さを合わせ持っています。
使用荷重(t)1.1
線径(Φmm)6
質量(kg/m)0.8
チェーンピッチ(P)(mm)18
破断荷重(kN)56.5
外面幅b(mm)21.8
チェーンとフック、マスターリンクとのつなぎ金具です。
止め金具は内蔵のヘリカルスプリングによってハンマー1本で脱着でき、繰り返しご使用の場合も確実にピンをロックします。
RoHS指令(10物質対応)対応
※グラブフックVG/VGGの場合は、チェーンとの組合せにおいて使用荷重は右表の70%になります。
材質合金鋼
AIBシリーズ‐G100プレミアムハイテン鋼材の便利に簡単接続!
チェーンワイヤーマスターリング等の連結を簡単に行うことができます
RoHS指令(10物質対応)対応
フック部分とラッチ部分がかみ合う形状で一体化しており、ラッチの横ブレを防ぎ、安全性が高められています。過大荷重によりフックが伸びると、フックとラッチがかみ合わなくなる危険回避インジケーター付です。
安全率5倍以上
RoHS指令(10物質対応)対応
1本吊り専用のショートニング機能付きマスターリンクです。このマスターリンク1個だけで、チェーン長さを最適な揚程に調整できます。
安全率5倍以上
RoHS指令(10物質対応)対応
世界最高レベルの強度、キトーリンクチェーン。
用途に応じて選べる豊富なバリエーション。
安全で効率の良い作業のための高い品質。
優れた製鎖技術による抜群の破断伸び。
高い耐摩耗性がもたらす長期的経済性。
堅牢なスプリングラッチを装備した開口部の広いスリングフックです。
用途KLA チェーンに直接取り付けて使用します。
安全率5以上
RoHS指令(10物質対応)対応
キトーチェンスリング100用のスリングフックです。
用途安全レバー付、吊り荷側用フック。
トラスコ品番395-0269
材質合金鋼
質量(kg)0.28
基本使用荷重(t)1.1
寸法a(mm)26.5
寸法t(mm)16.5
寸法b(mm)26.5
寸法s(mm)21
寸法m(mm)19
寸法n(mm)30
寸法p(mm)69
寸法m'(mm)19
適合チェーン線径(Φmm)6
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
AIBシリーズのプレミアムハイテン鋼材‐G100を採用した簡単開閉で作業効率アップのラッチロックフック。
しかも荷重が掛かると自動的にロックされて幅広い荷役作業に安全最適フックです。
RoHS指令(10物質対応)対応
用途吊り荷側用フック。
トラスコ品番160-8710
材質/仕上合金鋼
質量(kg)0.68
寸法t(mm)21.5
寸法b(mm)27
寸法s(mm)26
寸法n(mm)53
寸法p(mm)92
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
チェーン1本用のショートニング機能付きロックグラブです。マスターリンクと接続するカップリングとして、またバスケット吊り用としてご使用いただけます。チェーン2本用には CGD をお使いください。
安全率5倍以上
RoHS指令(10物質対応)対応
絞り込み吊り用のチョークフックとして、またバスケット吊り用、マスターリンクと接続するカップリングとしてご使用いただけます。チェーン2本用には CLD をお使いください。
安全率5倍以上
RoHS指令(10物質対応)対応
・世界最高レベルの強度を誇るキトーリンクチェーン 等級10。・あらゆる用途に最適な組合せが選べる豊富なバリエーション。・安全で効率の良い作業を実現する高い品質。・高度な製鎖技術が実現する抜群の破断伸び。・高い耐摩耗性がすぐれた経済性を実現。・厳しい作業環境にも対応。
キトーチェンスリング100用のスリングフックです。
用途安全レバー付、吊り荷側用フック。
トラスコ品番395-0268
材質合金鋼
質量(kg)0.36
基本使用荷重(t)1.1
寸法a(mm)20
寸法t(mm)16.5
寸法b(mm)10
寸法s(mm)21
寸法m(mm)19
寸法n(mm)30
寸法p(mm)84.5
寸法m'(mm)19
適合チェーン線径(Φmm)6
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
用途吊り荷側用フック。
トラスコ品番244-2399
材質合金鋼
質量(kg)0.65
基本使用荷重(t)1.1
寸法a(mm)15
寸法t(mm)21.5
寸法b(mm)11
寸法s(mm)26
寸法n(mm)53
寸法p(mm)102
適合チェーン線径(Φmm)6
チェーン線径(mm)6
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
簡単開閉で作業効率アップ。
スイベル式なのでどの角度からも簡単に便利に掛ける事ができます。
幅広い荷役作業に最適ラッチは荷重がかかると自動的にロックされます。
AIBシリーズ‐プレミアムハイテン鋼材(G100)品
RoHS指令(10物質対応)対応
世界最高レベルの強度、キトーリンクチェーン。安全で効率の良い作業のための高い品質。優れた製鎖技術による抜群の破断伸び。高い耐摩耗性がもたらす長期的経済性。
世界最高レベルの強度、キトーリンクチェーン。安全で効率の良い作業のための高い品質。優れた製鎖技術による抜群の破断伸び。高い耐摩耗性がもたらす長期的経済性。
『チェーンスリング』には他にこんなカテゴリがあります
- アイタイプチェーンスリング
- ピンタイプ
- チェーンスリング部材
ワイヤー・スリング・吊具・バランサー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。