142件中 121~142件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TAKIGEN(タキゲン)チェイン止め金具(L=70)
材質 寸法L(mm)70 寸法d(mm)11 寸法D(Φmm)7 寸法W(mm)9 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理 使用荷重(N)600 タキゲンコード11240
1個
259 税込285
当日出荷

夕方や夜に見えにくいチェーンに取り付けると車のヘッドライトに反射して光ります。
用途夜間の目印(反射タイプ) 仕様水本鎖用反射部品チェーンアイ(グリーン) トラスコ品番849-0325 材質ポリエチレン(PE) 質量(g)0.75 寸法H(mm)5~7 寸法d(mm)6 寸法D(mm)16
1個
99 税込109
翌々日出荷

中央の小ねじによって、付け外しができます。
用途チェーンの連結金具として、また端末の金具のジョイントに トラスコ品番849-0393 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 質量(g)3 寸法L(mm)20 寸法H(mm)8 寸法W(mm)8 ボルト径M-3 寸法P(mm)12 寸法h1(mm)5.3 寸法h2(mm)1.2 チェーン径(Φmm)2~2.5
1個
379 税込417
翌々日出荷

トラスコ品番849-0318 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

トラスコ品番849-0317 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

トラスコ品番849-0316 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

トラスコ品番849-0315 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

ハンマーでたたいて、はずれなくすることもできます。
用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに トラスコ品番849-0338 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 質量(g)6 寸法L(mm)29 寸法D(mm)6.5 寸法W(mm)15 チェーン径(Φmm)3 使用荷重(kN)0.39
1個
199 税込219
翌々日出荷

トラスコ品番849-0314 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷

トラスコ品番849-0313 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
829 税込912
4日以内出荷

トラスコ品番849-0312 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
639 税込703
4日以内出荷

イーグルクランプチェーンバランサー
鉄鋼構造物のようにバランスが悪いワークでも、素早くバランスつりができる構造 鉄鋼構造物等のつり上げにおいて、つり点の高さが変化する引き起こし・反転作業時に最適 チェーンを採用していることで、従来からの玉掛け作業のワイヤ式と違いワイヤ独自のヨジレや、はね返り等のくせがない JIS規格より厳しいEN規格(818-2,4)に準拠した玉掛け専用チェーンとして、ISO9001認証工場において厳選された最高の特殊合金鋼を使用して製造された最高品質のチェーンを採用(特殊コーティング済) マスターリンク、カップリングも、ISO9001認証工場にて製造されたドイツ製、フランス製の製品を採用
用途建方・運搬・組方・搭載・引き抜き・つり上げ等 適合部材鉄鋼構造物・鉄骨・鋼製梁・鉄矢板等
1個
129,800 税込142,780
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ニッサチェイントリガースナップ
エコ商品
開口部の広がりが広いスナップです。アイの部分が回転するので、チェインなどのよりとりになります。
用途チェイン・ワイヤーロープの先端金具、連結金具。 トラスコ品番128-0258 材質本体:亜鉛ダイカスト、表面処理:ニッケル 全長(mm)64 品名ITS3ニッケル 寸法A(mm)64 参考使用荷重(kg)8 寸法B(mm)8 寸法C(mm)16 破断荷重(kg)151 RoHS指令(10物質対応)対応 使用荷重(kN)0.0784
1箱(50個)
24,980 税込27,478
翌々日出荷

ニッサチェインニッケルスプリングスナップ
エコ商品
アイの部分が回転するため、チェインなどがからみません。
用途チェイン・ワイヤーロープの先端金具、連結金具。 材質本体:亜鉛ダイカスト RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50個)
7,698 税込8,468
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ニッサチェインニッケルスプリングスナップ
エコ商品
本体穴に金具もしくは連結間具を通し、美しくご使用いただけます。
用途チェイン・ワイヤーロープの先端金具、連結金具。 トラスコ品番127-8667 材質本体:亜鉛ダイカスト 全長(mm)34 品名ISS106 寸法A(mm)34 参考使用荷重(kg)1 寸法B(mm)7 寸法C(mm)6 破断荷重(kg)37 RoHS指令(10物質対応)対応 使用荷重(kN)0.0098
1箱(50個)
5,398 税込5,938
翌々日出荷

ニッサチェインフリーチェーン ステンレス製
エコ商品
チェーンの両側に溶接リングが付いており、すぐにご使用可能です。ステンレス製で錆に強いです。
用途転倒防止・連結部品・張り固定。盗難防止。 トラスコ品番126-7638 材質鎖:ステンレス(SUS304)、リング:ステンレス(SUS304) 全長(mm)600 全長(m)0.6 チェーン径(Φmm)1.6 RoHS指令(10物質対応)対応 線径d(Φmm)1.6 使用荷重(kN)0.39 内長P(mm)8.5 内幅W(mm)2.5
1本
379 税込417
当日出荷

両端にエスカンが付いています。
用途物の吊り下げ、引っ掛けなど。 仕様チェーン内容:SM16L×400mm両SSH23付 トラスコ品番128-0276 材質鎖:ステンレス(SUS304)、Sフック:ステンレス(SUS304) 品名C-220 RoHS指令(10物質対応)対応 使用荷重(kN)0.0196 グリーン購入法適合
1パック(1個)
319 税込351
当日出荷

ニッサチェインクローム青銅キーリング
エコ商品
Wリングに強度と美しさを加えたリングです。
用途チェインの先端金具・ジョイント金具に。 トラスコ品番128-0334 材質本体:リン青銅(C5191W) 品名BKR20 内容BKR-20×2個入 寸法A(mm)19.6 参考使用荷重(kg)2 破断荷重(kg)19.5 RoHS指令(10物質対応)対応 使用荷重(kN)0.0196 線径(mm)2.4
1パック(2個)
249 税込274
当日出荷

ニッサチェインステンレス洋灯吊
エコ商品
木下地の壁面などにねじ込み、吊り、固定金具として使用できます。水回りに最適なステンレス製です。
用途木下地の壁面などにねじ込み、吊り、固定金具として。 仕様破断荷重(mm):35 トラスコ品番126-3035 材質ステンレス(SUS304) 品名SCH26 内容SCH26×4個入 寸法A(mm)20 寸法B(mm)10.5 寸法C(mm)12 荷重参考使用:3mm RoHS指令(10物質対応)対応 使用荷重(kN)0.0294 線径(mm)2.4
1パック(4個)
219 税込241
当日出荷

チェーン自体により戻し機能が備わったチェーンです。リールに巻いている製品のため、使用時に絡まりにくいです。
用途プレートなどの吊下げに。 トラスコ品番127-3963 材質本体:真ちゅう(C2720) クローム 径(Φmm)玉:2.5 全長(m)30 寸法A(mm)3.3 参考使用荷重(kg)3 破断荷重(kg)12 チェーン径(Φmm)3.3 RoHS指令(10物質対応)対応 使用荷重(kN)0.0294
1巻(30m)
9,198 税込10,118
当日出荷

ニッサチェイン鉄ニッケルキーリング
エコ商品
Wリングに強度と美しさを加えたリングです。
用途キーホルダに。チェーンの端末金具として。 材質本体:鉄(SWRM6) RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(200個)
3,198 税込3,518
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ニッサチェインマレーブルスナップ
ベーシックなスナップで開閉も容易で扱いやすいです。
用途チェイン・ワイヤーロープの先端金具、連結金具。 トラスコ品番128-0191 材質可鍛鋳鉄(FCMB270)、表面処理:クローム 全長(mm)75 品名IMS2 寸法A(mm)75 参考使用荷重(kg)10 寸法B(mm)8 寸法C(mm)13 破断荷重(kg)201.3 使用荷重(kN)0.098
1箱(50個)
23,980 税込26,378
当日出荷

『チェーン』には他にこんなカテゴリがあります