「呼び寸法」から絞り込む
125(3)
150(1)
160(5)
200(6)
250(5)
300(2)
315(3)
400(3)
500(1)
600(1)

丸形永磁マイクロピッチチャック
カネテック¥139,800税込¥153,7801個4日以内出荷厚さ43~60mmの薄形です。・磁極間隔は細かいマイクロピッチタイプです。従って、小物や薄物のほか、大物や厚物にも適します。ハンドルは六角棒レンチで、操作も軽く、半回転で磁力のON/OFF切換えが可能です。ワークの仮固定時に切換ハンドルの操作角度により弱い磁力に設定できるため、ワークの位置決め仮固定に便利です。用途研削盤での小物から大物をはじめ薄物や厚物までのワークの研削に適します。また、薄形のためワークの仮固定など広い用途に適します。呼び寸法(mm)60質量(kg)1寸法(Φ×高さH)(mm)60×43間隔(mm)2.5(0.5+2)磁極: