絞り込み
吸着力
- 120N
- 100N(1)
- 150N(3)
- 180N(2)
- 200N(4)
- 230N(3)
- 250N(3)
- 300N(7)
- 343N(2)
- 400N(6)
- 450N(2)
- 500N(2)
- 589N(2)
- 600N(6)
- 650N(2)
- 700N(3)
- 785N(2)
- 800N(5)
- 1000N(2)
- 1100N(1)
- 吸着力をもっと見る
ブランド
- カネテック(2)
「吸着力」から絞り込む
150N(3)
200N(4)
230N(3)
250N(3)
300N(7)
400N(6)
600N(6)
700N(3)
800N(5)
1000N(2)
吸着力をもっと見る

桝形ブロック(KYA形)
カネテック¥119,800税込¥131,7801個当日出荷から4日以内出荷セパレータと平行なV溝を新たに追加することで、短い丸鋼ワークもV溝の端や突出しての吸着が可能。 上面(V面)・両側面の三面吸着が可能です。 ON-OFF切換えレバーは固定/取外しを任意選択可能。 (ON-OFF切換えは1箇所となります) 防滴、耐油構造です。 特級精度仕上げも対応可能です。用途ケガキ、軽加工などの保持具。 放電加工での保持具。 三次元測定機、及び各種計測、計測システムの保持具。
マグネット 桝型ブロック 特級
カネテック¥169,800~税込¥186,780~1台45日以内出荷上面(V面)、両側面の三面吸着が可能です。 切換レバーは脱着可能です。(六角穴対辺は8mm) 防滴、耐油構造です。 上面に吊上用のM8タップがあいています。(KYA-18B、20Bのみ)用途ケガキ、軽加工などの保持具 三次元測定機、及び各種計測、計測システムの保持具