サーモグラフィ :「漏れ 電流 測定 器」の検索結果

特価
本日7月6日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「測定範囲(℃)」から絞り込む
-20~1000(1)
可視画像と赤外線画像のブレンディング可能なIR-Fusion採用 微調整不要の交換可能のスマートレンズ 作業環境の条件を選ばない画像品質の提供が可能 焦点距離の異なる複数の画像を自動的に合成可能 視野全体に焦点が合った鮮明で精細な画像撮影可能なMultiSharp搭載
用途ハイエンドサーモグラフィー 付属品Ti-SBP4充電バッテリ×2、Ti-SBC3B充電器、ACアダプター、USBケーブル、HDMIケーブル、マイクロSDカード(SDカードアダプタつき)、ネックストラップ、ハードケース 寸法(mm)273×159×97 表示(IR-Fusion)ブレンディング・PIP、アラーム 温度測定範囲(℃)-20~1000 温度表示中心点、最大/最小値、任意3点、測定ボックス3個、線グラフ 分解能(℃)≦0.05 機能【SuperResolution】あり、【自動キャプチャ】時間間隔、温度トリガーによる画像取得が可能 測定レンジ400A ディスプレイ5.7インチ/タッチスクリーン 測定電流(最小)1A 保証期間2年 視野角34.1°H×25.6°V 防塵防水性能IP54 測定距離(最小)15cm 確度±2℃または±2%の大きい方 画素数640x480 保管温度(℃)-20~50(バッテリーを外した状態) 出力電流1mA/A 周波数レンジ5Hz~20kHz 作動温度(℃)-10~50 空間分解能(mrad)0.93 基本確度2%+0.06A
1個
1,598,000 税込1,757,800
24日以内出荷

『放射温度計』には他にこんなカテゴリがあります