サーモグラフィ :「ph 値 測定 器」の検索結果
関連キーワード
iOS対応 USB Type-Cコネクターを搭載したモバイル用サーマル・カメラ。iOS 11.0以降のiPhone、iPadに対応しており、専用アプリはApp Storeでインストールすることができます(”Fluke iSee”で検索)
仕様【不均一性補正 (NUC)】自動または手動
その他【スペクトラム範囲】8 ~ 14 μm
質量(g)22
備考【EMC】国際規格 IEC 61326-1 : ポータブル用機器の電磁環境 CISPR 11 : グループ 1、クラス Aグループ 1 : 機器自体の内部機能に必要な伝導結合 RF エネルギーを意図的に生成 / 使用する機器です。クラス A : 家庭および住宅用建物に電力を供給する低電圧電力供給網に直接接続された建造物以外の、あらゆる施設での使用に適した機器です。他の環境では、伝導妨害や放射妨害のため、電磁両立性を確保することが難しい場合があります。注意 : 本器は住宅環境での使用を想定しておらず、そのような環境では電波受信に対する保護が十分でない場合があります。韓国 (KCC) クラス A 装置 (産業放送および通信装置)クラス A : 本器は工業電磁波装置の要件に適合しています。販売者およびユーザーはこの点に留意する必要があります。本器は事業環境での使用を目的としており、住宅での使用を意図していません。
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)60×33.5×11.2
対応OSAndroid および HarmonyOS
分解能【空間】3.81 mrad【赤外】256×192
レンジ【温度】-10~550℃
校正フルークでは本製品の校正サービスは提供しておりません
確度(℃)読み値の ± 2% または ± 2 ℃、いずれか大きい方 (周囲温度 23 ℃ ± 5 ℃ 時)
高度(m)12000
ウォームアップ時間1分
保証期間2 年
防塵防水性能IEC 60529:IP56(コネクターはカバーした状態)
視野(H×V)56°×42°
焦点距離(mm)【固定】3.2
測定距離【温度】0.25~5( -20 ℃ ~ 10 ℃ は 0.25 m ~ 3 m のみ適用されます)
温度分解能(℃)0.05 (NETD)
消費電力(mW)350
コネクタType C
動作温度(℃)0~40
動作湿度(%)10~90(※結露なきこと)
保管温度(℃)-30~ 60
フレームレート25 Hz
ピクセル12 μm
落下耐久(m)1
使用高度(m)2000
1台
¥86,980
税込¥95,678
3日以内出荷
『放射温度計』には他にこんなカテゴリがあります
- ガンタイプ
- ハンディタイプ放射温度計
- サーモグラフィ
- サーマルカメラ
放射温度計 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。