サーモグラフィ :「赤外線サーモグラフィ」の検索結果

関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「測定範囲(℃)」から絞り込む
0~45(1)
-10~400(2)
-20~600(1)
GTC400C 赤外線サーモグラフィー GTC400C BOSCH(ボッシュ) 動画あり
クラス最高の熱画像解像度で、異常温度部分を簡単に特定 コネクト機能で測定結果のレポート作成が可能 作業に応じて選択可能な4つの測定モード ホットスポット、コールドスポットの表示 USBケーブルによりPC等へ転送可能
用途電気設備の点検・建築物の診断・配管、空調ダクト、空調機器等の点検 測定範囲(℃)-10~+400 付属品キャリングバック、マイクロUSBケーブル、3アルカリ乾電池×4本(テスト用) 質量(kg)0.54(乾電池含) 使用温度範囲(℃)‐10~45 電源単3アルカリ乾電池×4本、別売バッテリー使用時:DC10.8V(充電式専用バッテリー) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)233×95×63 対応機種[Android] Android 4.3以降のスマートフォン、Android 4.3以降のタブレット[iOS] iPad(第3世代以降)、iPad Air(第1世代以降)、iPad mini(第1世代以降)、iPhone 4S以降 インターフェースUDBポート:1.1 メモリー本体メモリー記憶容量:500、メモリータイプ:内部メモリー、画像のファイル形式:jpg ディスプレイ3.5インチ TFT LCD(カラー液晶画面) 解像度0.1℃、(赤外線カメラ)160×120px 防塵防水性能IP53(防滴型、電池収納部分を除く) 温度分解能(℃)0.05 画素数19200 保管温度範囲(℃)‐20~70 特性防じん・防滴 データ転送MicroUSB、Wi-Fi 空間分解能(mrad)6 焦点距離(最小)0.3m 測定視野角(°)53×43° 測定精度(℃)(赤外線)±3.0
1台
169,500 税込186,450
当日出荷

BOSCH(ボッシュ)赤外線サーモグラフィー
エコ商品
赤外線センサーによって取り込まれた領域の温度分布を、異なる色で描写します(熱画像)。測定する領域や対象物に接触させないで温度差を測定でき、温度差により不具合や異常箇所等を可視化できます。高温・低温一発探知のカンタン操作です。クラス最高レベルの熱解像度で、異常温度部分を簡単に特定できます。コネクト機能で資料作成もでき、保存画面に音声メモが残せます。大きく見やすい3.5インチカラー液晶画面。Wi-Fi機能内蔵。放射率は手動入力または本体に設定された放射率リストから選択可能です。4種類の測定モード採用。熱画像と実画像を重ねて表示可能です。2m落下テストクリア(ボッシュ社内テスト)。
用途断熱材の断熱不良、遮熱診断(サーマルブリッジの場所の特定など)。床や壁の暖房および温水パイプ(床下暖房など)の確認。電気設備の点検(ヒューズや端子など)。機械部品の破損発見等(ボールベアリング破損による過熱など)。 質量(g)610 電源ボッシュプロ用10.8V充電式専用バッテリー(別売) 測定範囲(℃)-20~600 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)231×115×102 分解能3mrad(空中) 連続使用時間(時間)約8(2Ah) 放射率0.01~1 解像度256×192(熱)、320×240(画像) 防塵防水性能IP54(電池取り付け部除く) 温度分解能(℃)0.05 RoHS指令(10物質対応)対応 測定視野角(°)45×35 保存可能枚数約600枚(本体メモリー)
1台
239,000 税込262,900
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

正確な温度を計測するために表面素材に合わせた放射率の設定が可能です。自動的に最高温度/最低温度のポイントを表示し素早く問題のある箇所を発見します。
用途電気設備点検(配電盤等)、建築物の診断(断熱不良、漏水診断等)、配管・空調ダクト・空調機器等の点検に。 トラスコ品番146-3317 セット内容本体、キャリングケース、マイクロUSBケーブル、テスト用電池 幅(mm)95 高さ(mm)233 使用温度範囲(℃)-10~45 奥行(mm)63 電源(V)単3アルカリ乾電池4本もしくはボッシュ純正10.8Vリチウムイオンバッテリー(別売) 温度範囲(℃)【充電】0~+45 精度(℃)±3 ディスプレイ3.5インチ 解像度【熱画像】160×120 測定温度範囲(℃)-10~400 保管温度範囲(℃)-20~+70 RoHS指令(10物質対応)対応 空間分解能(mrad)6 測定視野角(°)53×43 最小表示(℃)0.1 相対湿度(%RH)20~80
1台
179,800 税込197,780
翌日出荷

『放射温度計』には他にこんなカテゴリがあります