絞り込み
ブランド
  • イチネンTASCO
測定範囲(℃)
  • -20~650(1)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 100,000円以上(3)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

サーモグラフィ :「デジタル計測器」の検索結果

空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
測定範囲(℃)から絞り込む
-20~650(1)
電気/機械用サーモグラフィE76(42) イチネンTASCO電気/機械用サーモグラフィE76(42)イチネンTASCO
899,800税込989,780
1台
翌々日出荷
『MSX機能』搭載、3タイプの撮影モードで些細な欠損も見逃さない。モデル名…FLIR E76 熱画像解像度(可視)…320×240( 5MP) 最小撮像距離(MSX時)…42°15cm(65cm)計測温度範囲…ー20℃~650℃(オプション1000℃)視野角/瞬時視野角(IFOV)…42°×2.41mradスポット/ボックス…3/3計測(領域/距離)…×/デジタルズーム…1-4×連続検出器…非冷却マイクロボロメーター温度分解能(NETD)…広角/0.03℃ 標準/0.04℃ 望遠/0.05℃ @30℃ 感度波長域…7.5~14μmカメラフレームレート…30Hzレンズの認識…自動(Auto CalTM)液晶ディスプレイ…4インチ640 ×480 IPS液晶 Dragontrailガラス 自動画面回転カラーパレット…アイアン、グレイ、レインボー、アークティック、ラバ、レインボーHC画像モード…赤外線画像、可視画像、スーパーファインコントラスト(MSX(R))、 ピクチャー・イン・ピクチャーUltraMax(TM)…(FLIR Tools+にて画像統合処理)精度…±2℃または±2%測定プリセット…測定なし スポット(センター/ホット/コールド)ユーザプリセット×2アラーム…上限・下限・区間・断熱・結露・音声静止画(保存枚数)…JPEG(温度データ付)・SDカード温度情報付動画…保存:PC(FLIR Tools+使用)、ストリーミング:Wi-Fi(アプリ)/USB(PC)温度情報無動画…保存:SDカード、ストリーミング:Wi-Fi/アプリ又はUSB/PC通信インターフェース…PC接続:USB、アプリ:Wi-Fi、Bluetooth:METERLiNK、ビデオ出力:USBTypeCバッテリー稼働時間…2.5時間(@25℃)リチウムイオン電池動作温度/保管温度範囲…ー15~50℃/ー40~70℃耐衝撃/振動/保護性能・安全規格…25 g / IEC 60068-2-27、2 g / IEC 60068-2-6、IP 54 /IEC 60529:EN/UL/CSA/PSE 60950-1重量/寸法…1 kg、27.8×11.6×11.3 cm標準付属品…カメラ本体、ACアダプタ×2(バッテリー充電用・カメラ用)、バッテリー ×2、バッテリー充電器、キャリングケース、レンズキャップ、SDカード、 ハンドストラップブラケット×2、レンズキャップストラップ、ケーブル×3 (USB2.0A/TypeC 1m・USB TypeC、HDMIアダプタ・USB TypeC 1m)、ネジ×1、トルクレンチ×1、前面保護カバー、前面保護カバー用留め具、ストラップ×3(リスト・バッテリー充電器・カメラ用)
電気/機械用サーモグラフィE76(24) イチネンTASCO電気/機械用サーモグラフィE76(24)イチネンTASCO
899,800税込989,780
1台
翌々日出荷
『MSX機能』搭載、3タイプの撮影モードで些細な欠損も見逃さない。モデル名…FLIR E76 熱画像解像度(可視)…320×240( 5MP)最小撮像距離(MSX時)…24°15cm(50cm)計測温度範囲…ー20℃~650℃(オプション1000℃)視野角/瞬時視野角(IFOV)…24°×1.31mradスポット/ボックス…3/3計測(領域/距離)…×/デジタルズーム…1-4×連続検出器…非冷却マイクロボロメーター温度分解能(NETD)…広角/0.03℃ 標準/0.04℃ 望遠/0.05℃ @30℃ 感度波長域…7.5~14μmカメラフレームレート…30Hzレンズの認識…自動(Auto CalTM)液晶ディスプレイ…4インチ640 ×480 IPS液晶 Dragontrailガラス 自動画面回転カラーパレット…アイアン、グレイ、レインボー、アークティック、ラバ、レインボーHC画像モード…赤外線画像、可視画像、スーパーファインコントラスト(MSX(R))、 ピクチャー・イン・ピクチャーUltraMax(TM)…(FLIR Tools+にて画像統合処理)精度…±2℃または±2%測定プリセット…測定なし スポット(センター/ホット/コールド)ユーザプリセット×2アラーム…上限・下限・区間・断熱・結露・音声静止画(保存枚数)…JPEG(温度データ付)・SDカード温度情報付動画…保存:PC(FLIR Tools+使用)、 ストリーミング:Wi-Fi(アプリ)/USB(PC)温度情報無動画…保存:SDカード、ストリーミング:Wi-Fi/アプリ又はUSB/PC通信インターフェース…PC接続:USB、アプリ:Wi-Fi、Bluetooth:METERLiNK、ビデオ出力:USBTypeCバッテリー稼働時間…2.5時間(@25℃)リチウムイオン電池動作温度/保管温度範囲…ー15~50℃/ー40~70℃耐衝撃/振動/保護性能・安全規格…25 g / IEC 60068-2-27、2 g / IEC 60068-2-6、IP 54 /IEC 60529:EN/UL/CSA/PSE 60950-1重量/寸法…1 kg、27.8×11.6×11.3 cm標準付属品…カメラ本体、ACアダプタ×2(バッテリー充電用・カメラ用)、バッテリー ×2、バッテリー充電器、キャリングケース、レンズキャップ、SDカード、 ハンドストラップブラケット×2、レンズキャップストラップ、ケーブル×3 (USB2.0A/TypeC 1m・USB TypeC、HDMIアダプタ・USB TypeC 1m)、ネジ×1、トルクレンチ×1、前面保護カバー、前面保護カバー用留め具、ストラップ×3(リスト・バッテリー充電器・カメラ用)
電気/機械用サーモグラフィE54(24) イチネンTASCO電気/機械用サーモグラフィE54(24)イチネンTASCO
849,800税込934,780
1台
翌々日出荷
『MSX機能』搭載、3タイプの撮影モードで些細な欠損も見逃さない。ハンディタイプで最高性能クラス最高画質モデル名…FLIR E54熱画像解像度(可視)…320×240( 5MP)最小撮像距離(MSX時)…24°15cm(50cm)計測温度範囲…ー20℃~650℃視野角/瞬時視野角(IFOV)…24°/1.31mradスポット/ボックス…3/1デジタルズーム1-4×連続検出器…非冷却マイクロボロメーター温度分解能(NETD)…0.04℃ @30℃感度波長域…7.5~14μmカメラフレームレート…30Hzレンズの認識…手動液晶ディスプレイ…4インチ640 ×480 IPS液晶 Dragontrailガラス 自動画面回転カラーパレット…アイアン、グレイ、レインボー、アークティック、ラバ、レインボーHC画像モード…赤外線画像、可視画像、スーパーファインコントラスト(MSX(R))、 ピクチャー・イン・ピクチャー精度±2℃または±2%測定プリセット…測定なし スポット(センター/ホット/コールド))アラーム…上限・下限・区間・断熱・結露・音声静止画(保存枚数)…JPEG(温度データ付)・SDカード温度情報付動画保存:PC(FLIR Tools+使用)、ストリーミング:Wi-Fi(アプリ)/USB(PC)温度情報無動画保存:SDカード、ストリーミング:Wi-Fi/アプリ又はUSB/PC通信インターフェース…PC接続:USB、アプリ:Wi-Fi、Bluetooth:METERLiNK、ビデオ出力:USBTypeCバッテリー稼働時間…2.5時間(@25℃)リチウムイオン電池動作温度/保管温度範囲…ー15~50℃/ー40~70℃耐衝撃/振動/保護性能・安全規格…25 g / IEC 60068-2-27、2 g / IEC 60068-2-6、IP 54 /IEC 60529:EN/UL/CSA/PSE 60950-1重量/寸法…1 kg、27.8×11.6×11.3 cm標準付属品…カメラ本体、ACアダプタ×2(バッテリー充電用・カメラ用)、バッテリー ×2、バッテリー充電器、キャリングケース、レンズキャップ、SDカード、 ハンドストラップブラケット×2、レンズキャップストラップ、ケーブル×3 (USB2.0A/TypeC 1m・USB TypeC、HDMIアダプタ・USB TypeC 1m)、ネジ×1、トルクレンチ×1、前面保護カバー、前面保護カバー用留め具、ストラップ×3(リスト・バッテリー充電器・カメラ用)
測定範囲(℃)-20~650

放射温度計』には他にこんなカテゴリがあります

サーモグラフィ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら