サーモグラフィ :「Flir」の検索結果
関連キーワード
「測定範囲(℃)」から絞り込む
-20~400(3)
FLIR ONE Edge Proはスマートフォン/タブレットとワイヤレス接続することで手の届かない場所にある対象物を容易に検査できるだけでなく、スマートフォンやタブレットにフックして片手で操作することもできます
用途自然な操作であらゆる位置や角度から鮮明な赤外線画像を撮影できます。クラウドサービスのFLIR Ignite(TM)を使用することで、FLIR ONE Edge Proで撮影した画像や動画を瞬時にクラウドにアップロードし、データを編集、整理、保存、共有できます。
仕様NETD:70mk
タイプMSX搭載
測定範囲(℃)-20~400
画素数160×120
RoHS指令(10物質対応)対応
1式
¥79,980
税込¥87,978
翌々日出荷
スマホ/タブレットとワイヤレス接続する新しいタイプの赤外線サーモグラフィーカメラです。これ1台でiOSおよびandroid OSのどちらにも互換性があり、OS・端子・サイズや将来のアップグレードに柔軟に適合します。
付属品充電用USBケーブル
トラスコ品番508-3784
幅(mm)20
高さ(mm)100
使用温度範囲(℃)15℃~35℃
奥行(mm)27
解像度赤外線:19200画素
測定温度範囲(℃)-20~400
測定視野角(°)54°×42°
最小表示(℃)0.07℃
1台
¥79,980
税込¥87,978
当日出荷
国内防爆認定取得済み。Ex tIIIB T135℃ Dc(粉じん)/型式認定番号 TC22927X号。Ex n RIICT4 Gc(ガス)/型式認定番号 TC22926X号
用途ゾーン2の水素ガスの爆発性雰囲気で使用可能。水素貯蔵・供給ステーション・燃料電池製造所、化学工場、製鉄所などで使用できます。水素ガスを使用するところでも使用できます。
仕様MSX搭載、温度分解能(NETD):0.07℃、視野角(FOV) / 瞬時視野角(IFOV):54°×42° / 6.3mrad
セット内容カメラ本体、ランヤードストラップ、収納ポーチ、USBケーブル※ ACアダプターは付属しません(USB充電)
温度範囲(℃)-20~400
解像度160×120(500万画素)
RoHS指令(10物質対応)対応
1式
¥499,800
税込¥549,780
61日以内出荷
『放射温度計』には他にこんなカテゴリがあります
- ガンタイプ
- ハンディタイプ放射温度計
- サーモグラフィ
- サーマルカメラ
温度計 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。