「測定範囲(℃)」から絞り込む
検温サーモDS-K1T +スタンドセット BSシリーズbitstrong5日以内出荷
※パスワードを紛失した際のリセットは有料となります。パスワードの取扱には十分ご注意ください。
仕様●測定速度:0.5秒●測温距離:0.3~1m●顔データ容量:3000●画面サイズ:4.3インチ●外形サイズ:227×85×30●伸縮式スタンド:BS-FS-TR30(品番:65-2105-35)●高さ:80~140cm●台座直径:30cmアズワン品番65-8303-24
BSサーモグラフィーカメラ AI顔認識型 カメラ分離型 7インチLCDbitstrong4日以内出荷
・7インチ画面で、測温距離が長い使い勝手の良い製品です。
・人体の体表温度検知専用に設計され、測温範囲30~45℃、測温誤差±0.5℃の高精度サーモグラフィーです。
・顔認証に使用する顔面追跡機能を使用して正確な測温領域を検出して精密な検温ができます。
・測温距離が1.8 m、速度が0.5秒と高速のため、無人検温に最適ですので、新型コロナなど感染症対策の検査要員の作業量も大幅に減らすことができます。
・他の機器との連携が不要で、異常検知の場合はサーモグラフィー画像のみを保存するため、来客者のプライバシー保護が可能なので、駅、イベント会場、病院などで不特定多数が対象の測温を目的とした入室管理に使用できます。
・顔認証機能、ICカード読取り機能を持っており、他のシステムと連携した運用で企業、住居、工場、学校などでの入退出管理、勤怠管理に使用できます。
用途・駅、イベント会場、病院などで不特定多数が対象の測温を目的とした入室管理
・顔認証機能、ICカード読取り機能と連携させた企業、工場、学校などでの6,000人以下の入退出管理、勤怠管理測定速度(秒)0.5以下測定距離(m)測温・顔認識距離:0.3~1.8人数同時測温可能:1人データ容量顔:6000件、CIカード:6000件、イベント:100000件画面サイズ7インチ外形寸法(mm)290×117×35質量(g)1040電源DC12V/2A内蔵充電池測定範囲(℃)30~45精度(%)顔認証:99以上機能温度異常・マスク非装着アラーム:音声(日本語)・画面表示、電子・モーター錠と連動設定可能・インターフォン受付機能:別売インドア端末コントロールタブレットと接続可能・勤怠管理:出勤/退勤、休憩開始/終了、残業開始/終了ディスプレイ7インチ(モニター解像度600×1,024)タッチパネル解像度サーモグラフィ:160×120温度測定精度±0.5℃反応速度(秒)顔認証:0.2以下/人インターフェイスLAN、RS-485、Wiegand、ロック出力、イグジットボタン、ドア接触入力、I/O入出力
BSサーモグラフィーカメラ AI顔認識型 カメラ分離型 4.3インチLCDbitstrong4日以内出荷
・必要十分な機能を持つハイコストパフォーマンス製品です。
・人体の体表温度検知専用に設計され、測温範囲30~45℃、測温誤差±0.5℃の高精度サーモグラフィーです。
・顔認証に使用する顔面追跡機能を使用して正確な測温領域を検出して精密な検温ができます。
・測温距離が1 m、速度が0.5秒と高速のため、無人検温にも対応できますので、新型コロナなど感染症対策の検査要員の作業量も大幅に減らすことができます。
・他の機器との連携が不要で、異常検知の場合はサーモグラフィー画像のみを保存するため、来客者のプライバシー保護が可能なので、駅、イベント会場、病院などで不特定多数が対象の測温を目的とした入室管理に使用できます。
・顔認証機能、ICカード読取り機能を持っており、他のシステムと連携した運用で企業、住居、工場、学校などでの入退出管理、勤怠管理に使用できます。
用途・駅、イベント会場、病院などで不特定多数が対象の測温を目的とした入室管理
・顔認証機能、ICカード読取り機能と連携させた企業、住居、工場、学校などでの3,000人以下顔認証、5,000人以下のCIカード認証による入退出管理、勤怠管理測定速度(秒)0.5以下測定距離(m)測温・顔認識距離:0.3~1人数同時測温可能:1人データ容量顔:3000件、CIカード:5000件、イベント:100000件画面サイズ4.3インチ外形寸法(mm)227×85×30質量(g)540電源DC12V/2A内蔵充電池測定範囲(℃)30~45精度(%)顔認証:99以上機能温度異常・マスク非装着アラーム:音声(日本語)・画面表示、電子・モーター錠と連動設定可能・インターフォン受付機能:別売インドア端末コントロールタブレットと接続可能・勤怠管理:出勤/退勤、休憩開始/終了、残業開始/終了ディスプレイ4.3インチタッチパネル解像度サーモグラフィ:160×120温度測定精度±0.5℃反応速度(秒)顔認証:0.2以下/人インターフェイスLAN、RS-485、Wiegand、ロック出力、イグジットボタン、ドア接触入力、タンパー
検温サーモDS-K1TA70MI-T+自動消毒器 伸縮式フロアスタンドセットbitstrong6日以内出荷
AI顔認証サーモグラフィーBS-K1TA70MI-T(DS-K1TA70MI-T)と消毒ディスペンサーが装着された伸縮式フロアスタンドセットです。
測定速度(秒)0.5測定距離(mm)顔との測温:0.3~1.8データ容量6000件画面サイズ7インチ外形寸法(mm)290×117×35、自動消毒器ディスペンサー:125.5×110.8×245.6高さ(mm)伸縮式フロアスタンド:800~1450ポール径(Φmm)25直径(mm)台座プレート:300質量(kg)台座プレート:4耐荷重(kg)3.5
検温サーモDS-K1T341BMI-T+自動消毒器 伸縮式フロアスタンドセットbitstrong6日以内出荷
AI顔認証サーモグラフィーBS-K1T341BMI-T(DS-K1T341BMI-T)と消毒ディスペンサーを装着された伸縮式フロアスタンドセットです。
測定速度(秒)0.5測定距離(mm)顔との測温:0.3~1データ容量3000件画面サイズ4.3インチ外形寸法(mm)227×85×30、自動消毒器ディスペンサー:125.5×110.8×245.6高さ(mm)伸縮式フロアスタンド:800~1450ポール径(Φmm)25直径(mm)台座プレート:300質量(kg)台座プレート:4耐荷重(kg)3.5
検温ツール・自動消毒ディスペンサー用 LEDスタンドbitstrong6日以内出荷
電源を接続するとスタンドのLEDが点灯し、暗い場所でも簡単に検温ができます。HIKVISION製の検温用顔認識端末を簡単に取り付け可能(その他の製品の設置に関してはお問い合わせください)。高級感のあるマットコートデザインシンプルで設置も簡単です。
本体寸法(mm)120×131×1257.5台座寸法(mm)350×340×57.5寸法(mm)全体:350×340×1315質量(kg)8材質SPCC電源ACアダプター関連資料(1.1MB)
検温サーモA70+自動消毒器LEDスタンドセットbitstrong6日以内出荷
AI顔認証サーモグラフィーBS-K1TA70MI-T(DS-K1TA70MI-T)と消毒ディスペンサーが装着されたLEDスタンド(BS-STB-L130)のセットです。安定感のある形状と、LEDの光で、暗い設置場所でもスムーズな検温が可能です。高級感のあるマットコートデザイン、設置方法もシンプルなスタンドです。
測定速度(秒)0.5測定距離(mm)顔との測温:0.3~1.8データ容量6000件画面サイズ7インチ外形寸法(mm)290×117×35、自動消毒器ディスペンサー:125.5×110.8×245.6本体寸法(mm)120×131×1257.5(LEDスタンドBS-STB-L130)台座寸法(mm)350×340×57.5寸法(mm)全体:350×340×1315質量(kg)8材質SPCC電源ACアダプター
検温サーモ341+自動消毒器LEDスタンドセットbitstrong6日以内出荷
AI顔認証サーモグラフィーBS-K1T341BMI-T(DS-K1T341BMI-T)と消毒ディスペンサーが装着されたLEDスタンド(BS-STB-L130)のセットです。安定感のある形状と、LEDの光で、暗い設置場所でもスムーズな検温が可能です。高級感のあるマットコートデザイン、設置方法もシンプルなスタンドです。
測定速度(秒)0.5測定距離(mm)顔との測温:0.3~1データ容量3000件画面サイズ4.3インチ外形寸法(mm)227×85×30、自動消毒器ディスペンサー:125.5×110.8×245.6本体寸法(mm)120×131×1257.5(LEDスタンドBS-STB-L130)台座寸法(mm)350×340×57.5寸法(mm)全体:350×340×1315質量(kg)8材質SPCC電源ACアダプター
検温サーモA70+LEDスタンドセットbitstrong6日以内出荷
AI顔認証サーモグラフィーBS-K1TA70MI-T(DS-K1TA70MI-T)が装着されたLEDスタンド(BS-STB-L130)のセットです。安定感のある形状と、LEDの光で、暗い設置場所でもスムーズな検温が可能です。高級感のあるマットコートデザインと設置方法もシンプルなスタンドです。
測定速度(秒)0.5測定距離(mm)顔との測温:0.3~1.8データ容量6000件画面サイズ7インチ外形寸法(mm)290×117×35本体寸法(mm)120×131×1257.5(LEDスタンドBS-STB-L130)台座寸法(mm)350×340×57.5寸法(mm)全体:350×340×1315質量(kg)8材質SPCC電源ACアダプター
検温サーモ341+LEDスタンドセットbitstrong6日以内出荷
AI顔認証サーモグラフィーBS-K1T341BMI-T(DS-K1T341BMI-T)が装着されたLEDスタンド(BS-STB-L130)のセットです。安定感のある形状と、LEDの光で、暗い設置場所でもスムーズな検温が可能です。
測定速度(秒)0.5測定距離(mm)顔との測温:0.3~1データ容量3000件画面サイズ4.3インチ外形寸法(mm)227×85×30本体寸法(mm)120×131×1257.5(LEDスタンドBS-STB-L130)台座寸法(mm)350×340×57.5寸法(mm)全体:350×340×1315質量(kg)8材質SPCC電源ACアダプター
インドア端末 コントロールタブレット 顔認識端末型サーモグラフィー用コントロール用端末bitstrong5日以内出荷
他のサーモグラフィーカメラを離れた場所からでも遠隔操作が可能なコントロールタブレット。リアルタイムで画面を見ながら測定温度を監視したり、防犯システムと連動してドアを開錠することが出来ます。リアルタイムで温度異常表示および温度異常情報検索。タッチ開錠、ワンタッチ警報セントラルに通知。ライブビューカメラとして扱うことが可能。
画面サイズ7インチタッチスクリーン機能【アラーム&計数】温度異常音声アラーム、温度異常数計数ストレージ32G仕様【TF】カード内蔵、異常温度検出時自動でキャプチャし保存する。最大100,000件記録、【起動システム】Androidアズワン品番64-7814-98
広角赤外線レンズフルーク(FLUKE)税込¥175,780¥159,800
サーモグラフィフルーク(FLUKE)税込¥95,678¥86,980
放射温度計佐藤計量器製作所税込¥47,278¥42,980