4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「測定範囲(℃)」から絞り込む
-20~550(4)
電気機器や機械設備の多くは、不具合や故障を起こす前の兆候として、熱を帯びる性質があります。この性質を応用し、熱を検出することで、将来的な問題を予知する事が可能になります。これにより、故障による設備の損失や火災のリスクを未然に防ぐ事ができます。HIKMICROのサーモグラフィ-製品は、対象物が発生している熱を検出し、液晶ディスプレイ上に画像として表示し、ディスプレイ内主要部の温度を表示します。離れた所から非接触で効率よく対象物の温度を正確に測定でき、電気設備、空調、給排水、機械設備、ビルメンテナンス等多様な分野で、プロ用途からDIYまでご活用いただけます。0.04℃の温度差を識別できる、高感度HIKMICRO VOx検出器(温度分解能<40mK)を採用しており、リアルタイムの正確な温度判定と同時に温度分布状況を表示します。ディスプレイ中央部、最高温部、最低温部、任意のプリセットポイントの温度を一目で確認できます。B1L,B2L,B20にはWi-Fiモジュ-ルが内蔵されており、スマ-トフォンやタブレットなどのモバイル端末に接続すると、HIKMICRO Viewerプレイで画像をすばやく共有する事ができます。大型3.2インチカメラ液晶ディスプレイで,精細な画像を表示できます。設定した温度以上になると、内蔵スピーカーとLEDフラッシュライトでオペレ-タにアラ-ムを通知する事ができます。LEDライトは暗い現場での作業ライトとしても機能します。25Hzの高フレ-ムレートによるなめらかな画像が得られます。
用途建物、電気設備及び機械設備の保守点検作業 付属品USBケーブル、ストラップ 寸法(mm)221.7×73.5×80.5 質量(g)約360 電源(V)3.7DC/0.4A 消費電力(W)1.5 測定精度最高±2℃、±2%(周囲気温15℃-35℃、対象物温度0℃以上の場合) 連続使用時間(時間)約8 インターフェースUSBタイプC バッテリーリチウムイオン充電池 ディスプレイ240×320 3.2LCD 解像度サーマルセンサー:256×192/49152ピクセル 最短合焦距離0.3m 充電時間(時間)約3 測定温度範囲(℃)-20~550 記録ファイル形式画像:測定データ-を含むJPEG フレームレート25Hz 保存可能枚数約90000枚 パレットカラー:ホワイトホット・ブラックホット・レインボ-・アイアンボ- イメージセンサー酸化パナジウム非冷却フォーカルプレ-ンアレイ ストレージ16GB
1個
59,980 税込65,978
当日出荷

電気機器や機械設備の多くは、不具合や故障を起こす前の兆候として、熱を帯びる性質があります。この性質を応用し、熱を検出することで、将来的な問題を予知する事が可能になります。これにより、故障による設備の損失や火災のリスクを未然に防ぐ事ができます。HIKMICROのサーモグラフィ-製品は、対象物が発生している熱を検出し、液晶ディスプレイ上に画像として表示し、ディスプレイ内主要部の温度を表示します。離れた所から非接触で効率よく対象物の温度を正確に測定でき、電気設備、空調、給排水、機械設備、ビルメンテナンス等多様な分野で、プロ用途からDIYまでご活用いただけます。0.04℃の温度差を識別できる、高感度HIKMICRO VOx検出器(温度分解能<40mK)を採用しており、リアルタイムの正確な温度判定と同時に温度分布状況を表示します。ディスプレイ中央部、最高温部、最低温部、任意のプリセットポイントの温度を一目で確認できます。大型3.2インチカメラ液晶ディスプレイで,精細な画像を表示できます。設定した温度以上になると、内蔵スピーカーとLEDフラッシュライトでオペレ-タにアラ-ムを通知する事ができます。LEDライトは暗い現場での作業ライトとしても機能します。25Hzの高フレ-ムレートによるなめらかな画像が得られます。
用途建物、電気設備及び機械設備の保守点検作業 付属品USBケーブル、ストラップ 寸法(mm)221.7×73.5×80.5 質量(g)約360 電源(V)3.7DC/0.4A 消費電力(W)1.5 測定精度最高±2℃、±2%(周囲気温15℃-35℃、対象物温度0℃以上の場合) 連続使用時間(時間)約8 インターフェースUSBタイプC バッテリーリチウムイオン充電池 ディスプレイ240×320 3.2LCD 解像度サーマルセンサー:256×192/49152ピクセル 最短合焦距離0.3m 充電時間(時間)約3 測定温度範囲(℃)-20~550 記録ファイル形式画像:測定データ-を含むJPEG フレームレート25Hz 保存可能枚数約90000枚 パレットカラー:ホワイトホット・ブラックホット・レインボ-・アイアンボ- イメージセンサー酸化パナジウム非冷却フォーカルプレ-ンアレイ ストレージ16GB
1個
52,980 税込58,278
当日出荷

電気機器や機械設備の多くは、不具合や故障を起こす前の兆候として、熱を帯びる性質があります。 この性質を応用し、熱を検出することで、将来的な問題を予知する事が可能になります。 これにより、故障による設備の損失や火災のリスクを未然に防ぐ事ができます。 HIKMICROのサーモグラフィ-製品は、対象物が発生している熱を検出し、液晶ディスプレイ上に画像として表示し、ディスプレイ内主要部の温度を表示します。 離れた所から非接触で効率よく対象物の温度を正確に測定でき、電気設備、空調、給排水、機械設備、ビルメンテナンス等多様な分野で、プロ用途からDIYまでご活用いただけます。 0.04℃の温度差を識別できる、高感度HIKMICRO VOx検出器(温度分解能<40mK)を採用しており、リアルタイムの正確な温度判定と同時に温度分布状況を表示します。 ディスプレイ中央部、最高温部、最低温部、任意のプリセットポイントの温度を一目で確認できます。 B1L,B2L,B20にはWi-Fiモジュ-ルが内蔵されており、スマ-トフォンやタブレットなどのモバイル端末に接続すると、HIKMICRO Viewerプレイで画像をすばやく共有する事ができます。 大型3.2インチカメラ液晶ディスプレイで,精細な画像を表示できます。 設定した温度以上になると、内蔵スピーカーとLEDフラッシュライトでオペレ-タにアラ-ムを通知する事ができます。 LEDライトは暗い現場での作業ライトとしても機能します。 25Hzの高フレ-ムレートによるなめらかな画像が得られます。
用途建物、電気設備及び機械設備の保守点検作業 付属品USBケーブル、ストラップ 寸法(mm)221.7×73.5×80.5 質量(g)約360 電源3.7VDC/0.5A 消費電力1.8W 測定精度最高±2℃、±2%(周囲気温15℃-35℃、対象物温度0℃以上の場合) インターフェースUSBタイプC バッテリーリチウムイオン充電池 ディスプレイ240×320 3.2LCD 解像度サーマルセンサー:192×144 測定温度範囲‐20℃から550℃ 最短合焦距離0.3m 充電時間(時間)バッテリー:約3 記録ファイル形式画像:測定データ-を含むJPEG バッテリー稼動時間約6時間連続使用 記録メディア16GB フレームレート25Hz 保存可能枚数画像:約90000枚 パレットホワイトホット・ブラックホット・レインボ-・アイアンボ- イメージセンサー酸化パナジウム非冷却フォーカルプレ-ンアレイ
1個
54,980 税込60,478
4日以内出荷

電気機器や機械設備の多くは、不具合や故障を起こす前の兆候として、熱を帯びる性質があります。この性質を応用し、熱を検出することで、将来的な問題を予知する事が可能になります。これにより、故障による設備の損失や火災のリスクを未然に防ぐ事ができます。HIKMICROのサーモグラフィ-製品は、対象物が発生している熱を検出し、液晶ディスプレイ上に画像として表示し、ディスプレイ内主要部の温度を表示します。離れた所から非接触で効率よく対象物の温度を正確に測定でき、電気設備、空調、給排水、機械設備、ビルメンテナンス等多様な分野で、プロ用途からDIYまでご活用いただけます。0.04℃の温度差を識別できる、高感度HIKMICRO VOx検出器(温度分解能<40mK)を採用しており、リアルタイムの正確な温度判定と同時に温度分布状況を表示します。ディスプレイ中央部、最高温部、最低温部、任意のプリセットポイントの温度を一目で確認できます。B1L,B2L,B20にはWi-Fiモジュ-ルが内蔵されており、スマ-トフォンやタブレットなどのモバイル端末に接続すると、HIKMICRO Viewerプレイで画像をすばやく共有する事ができます。大型3.2インチカメラ液晶ディスプレイで,精細な画像を表示できます。設定した温度以上になると、内蔵スピーカーとLEDフラッシュライトでオペレ-タにアラ-ムを通知する事ができます。LEDライトは暗い現場での作業ライトとしても機能します。25Hzの高フレ-ムレートによるなめらかな画像が得られます。
用途建物、電気設備及び機械設備の保守点検作業 付属品USBケーブル、ストラップ 寸法(mm)221.7×73.5×80.5 質量(g)約380 電源(V)3.7DC/0.4A 消費電力(W)1.5 測定精度最高±2℃、±2%(周囲気温15℃-35℃、対象物温度0℃以上の場合) 連続使用時間(時間)約8 インターフェースUSBタイプC バッテリーリチウムイオン充電池 ディスプレイ240×320 3.2LCD 解像度サーマルセンサー:256×192/49152ピクセル 最短合焦距離0.3m 充電時間(時間)約3 測定温度範囲(℃)-20~550 記録ファイル形式画像:測定データ-を含むJPEG フレームレート25Hz 保存可能枚数約30000枚 パレットカラー:ホワイトホット・ブラックホット・レインボ-・アイアンボ- イメージセンサー酸化パナジウム非冷却フォーカルプレ-ンアレイ ストレージ4GB
1個
58,980 税込64,878
4日以内出荷

『放射温度計』には他にこんなカテゴリがあります