4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「測定範囲(℃)」から絞り込む
-20~350(2)
エー・アンド・デイコンパクトサーマルカメラ
エコ商品
◆熱画像で温度分布を可視化、温度データを記録。◆96×96ピクセルから、240×240ピクセル(Super IR)に熱画像解像度を上げることが可能。◆Wi-Fi 接続でスマートフォンアプリ「THG Start」と連携が可能。◆USB接続で、PCに画像や動画を送信し、フリーソフト「Editor」で画像解析・編集・レポート作成が可能
用途電気設備点検に。HVAC(空調)点検に。建築・住宅診断に。工場設備管理に。研究開発に。自動車製造・整備用に。学校での理科実験に。農業・畜産温度管理に。 仕様【画像】<形式>JPEG / <保存容量>約16000枚 / <テキストメモ>255文字 付属品簡易取扱説明書、USBケーブル、ストラップ、キャリングケース、検査合格証 電源内蔵リチウムイオン電池 温度測定範囲(℃)-20~350 メモリー4GBフラッシュメモリ内蔵 (空き容量は2.33GB) 表示器3.5 インチカラータッチパネルLCD 放射率0.01~1.00、0.01刻みで設定可能 解像度【熱画像】96×96ピクセル、240×240ピクセル (Super IR時)、【可視カメラ】640×480ピクセル 防塵防水性能IP54 温度分解能(℃)0.1 表示モードサーマルモード、融合モード、PIP(Picture in Picture)モード、可視光モード、調和モード RoHS指令(10物質対応)対応 特性防塵、防水 フレームレート25Hz 測定視野角(°)50×50 アラーム上限値アラーム -20~350℃(0.1℃刻みで設定可能)、LEDライト点滅 ビデオ仕様<形式>MP4 / <保存容量>約20時間 (撮影時間が3分以上の場合)
1台
39,980 税込43,978
当日出荷

エー・アンド・デイコンパクトサーマルカメラ
エコ商品
◆一般校正証明書付き。◆熱画像で温度分布を可視化、温度データを記録。◆96×96ピクセルから、240×240ピクセル(Super IR)に熱画像解像度を上げることが可能。◆Wi-Fi 接続でスマートフォンアプリ「THG Start」と連携が可能。◆USB接続で、PCに画像や動画を送信し、フリーソフト「Editor」で画像解析・編集・レポート作成が可能
用途電気設備点検に。HVAC(空調)点検に。建築・住宅診断に。工場設備管理に。研究開発に。自動車製造・整備用に。学校での理科実験に。農業・畜産温度管理に。 仕様【画像】<形式>JPEG / <保存容量>約16000枚 / <テキストメモ>255文字 付属品簡易取扱説明書、USBケーブル、ストラップ、キャリングケース、検査合格証、一般校正証明書 電源内蔵リチウムイオン電池 温度測定範囲(℃)-20~350 メモリー4GBフラッシュメモリ内蔵 (空き容量は2.33GB) 表示器3.5 インチカラータッチパネルLCD 解像度【熱画像】96×96ピクセル、240×240ピクセル (Super IR時)、【可視カメラ】640×480ピクセル 防塵防水性能IP54 温度分解能(℃)0.1 表示モードサーマルモード、融合モード、PIP(Picture in Picture)モード、可視光モード、調和モード RoHS指令(10物質対応)対応 フレームレート25Hz 測定視野角(°)50×50 アラーム上限値アラーム -20~350℃(0.1℃刻みで設定可能)、LEDライト点滅 ビデオ仕様<形式>MP4 / <保存容量>約20時間 (撮影時間が3分以上の場合)
1台
59,980 税込65,978
16日以内出荷

エー・アンド・デイコンパクトサーマルカメラ
エコ商品
◆コンパクトサーマルカメラAD-5637用キャリングケース
対象機種AD-5637 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
2,398 税込2,638
翌日出荷

エー・アンド・デイコンパクトサーマルカメラ
エコ商品
◆コンパクトサーマルカメラAD-5637用ストラップ
対象機種AD-5637 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
389 税込428
翌日出荷

『放射温度計』には他にこんなカテゴリがあります