サーモグラフィ :「Bluetooth USB」の検索結果

関連キーワード
10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「測定範囲(℃)」から絞り込む
-30~650(4)
モバイル機器からサーモグラフィの遠隔操作が可能です。 熱画像の撮影が可能です。 可視カメラ付きです。 設備保全、建物診断から研究開発まで幅広く対応します。 超解像(スーパーレゾリューション)機能標準装備(高画素数4倍)です。 無線LAN、Bluetooth対応なのでモバイル機器にデータを転送可能です。 温度スケール自動調整機能付きです。 放射率自動設定アシスト機能付きです。 空間分解能インジケーター付きです。
用途設備予知保全、建物診断、動物健康診断(ケガ、発熱等)、品質管理、エネルギー診断
1台
499,800 税込549,780
翌々日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

モバイル機器からサーモグラフィの遠隔操作が可能です。 熱画像の撮影が可能です。 可視カメラ付きです。 設備保全、建物診断から研究開発まで幅広く対応します。 超解像(スーパーレゾリューション)機能標準装備(高画素数4倍)です。 無線LAN、Bluetooth対応なのでモバイル機器にデータを転送可能です。 温度スケール自動調整機能付きです。 放射率自動設定アシスト機能付きです。 空間分解能インジケーター付きです。
用途設備予知保全、建物診断、動物健康診断(ケガ、発熱等)、品質管理、エネルギー診断
1台
399,800 税込439,780
4日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サーモグラフィの完璧なセット:testo 883-1 サーモグラフィの望遠レンズセットは、簡単に交換可能な望遠レンズ、予備バッテリ、卓上充電器、ケースが付いて、個別に購入するよりもお得です。測定対象が広がり、より長く測定を実行するアプリケーションにも最適な装備です。
1セット
779,800 税込857,780
3日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

赤外線サーモグラフィtesto 883-2は住宅診断に最適なツールです。320 × 240ピクセルの高解像度、無料の解析・レポート作成ソフトウェア、広角/望遠レンズにより、具体的な是正策を提案でき、時間を節約できます。望遠レンズセットでのご提供: 12°×9°の望遠レンズ、スペアバッテリ、卓上充電器が付属しているため、遠距離や長時間の測定にも対応可能。
1セット
779,800 税込857,780
4日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

赤外線サーモグラフィtesto 883-2は住宅診断に最適なツールです。320 × 240ピクセルの高解像度、無料の解析・レポート作成ソフトウェア、広角レンズにより、具体的な是正策を提案でき、時間を節約できます。
1セット
579,800 税込637,780
4日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

赤外線サーモグラフィtesto 883-1は、高解像度320 × 240ピクセルの熱画像カメラです。手動フォーカスを採用しており、微細な対象物の検知および温度異常の検知に最適です。
1台
579,800 税込637,780
4日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

testo883はコンパクトなボディに320×240ピクセルの素子、温度分解能0.04℃を採用した高画質赤外線サーモグラフィです。最小撮影距離は10cm、マニュアルフォーカスタイプなので、近接撮影でも焦点合わせを確実に行うことができます。内蔵のWi-Fiモジュールにより、専用アプリを介してスマートフォンなどのモバイル端末(android/iOS)で遠隔撮影や熱画像の閲覧などが可能です。タッチスクリーン搭載、デジタルズーム機能、巡回業務に適した場所認識機能、特定の温度帯を強調表示するアイソサーム機能など実用的な機能を搭載しています。標準レンズと望遠レンズがセットになったセットです。
用途配電盤や分電盤の発熱管理、設備保全に。研究開発に。建物診断に。 付属品ケース、USBtype-Cケーブル、ACアダプタ、Li-ion充電池、キャリーストラップ、Bluetoothヘッドセット、標準レンズ30°×23°、望遠レンズ12°x9° トラスコ品番243-0233 セット内容ケース、USB type-Cケーブル、ACアダプタ、Li-ion充電池、キャリーストラップ、Bluetoothヘッドセット、USB type-Cケーブル 材質PC(プラスチック)/ABS 幅(mm)171 高さ(mm)236 使用温度範囲(℃)-15~+50 奥行(mm)95 電源(V)3.7 ディスプレイ3.5インチ 解像度赤外線(ピクセル):320×240 測定温度範囲(℃)-30~650 空間分解能(mrad)1.7mrad/0.7 測定視野角(°)30×23/12×39 最小表示(℃)0.04
1セット
699,800 税込769,780
21日以内出荷

最小撮影距離は10cm、マニュアルフォーカスタイプなので、近接撮影でも焦点合わせを確実に行うことができます。内蔵のWi-Fiモジュールにより、専用アプリを介してスマートフォンなどのモバイル端末(android/iOS)で遠隔撮影や熱画像の閲覧などが可能です。testo883はコンパクトなボディに320×240ピクセルの素子、温度分解能0.04℃を採用した高画質赤外線サーモグラフィです。タッチスクリーン搭載、デジタルズーム機能、巡回業務に適した場所認識機能、特定の温度帯を強調表示するアイソサーム機能など実用的な機能を搭載しています。
用途配電盤や分電盤の発熱管理、設備保全に。研究開発に。建物診断に。 付属品ケース、USB type-Cケーブル、ACアダプタ、Li-ion充電池、キャリーストラップ、Bluetoothヘッドセット、標準レンズ30°×23° トラスコ品番243-0234 セット内容ケース、USB type-Cケーブル、ACアダプタ、Li-ion充電池 材質PC(プラスチック)/ABS 幅(mm)171 高さ(mm)236 使用温度範囲(℃)-15~+50 奥行(mm)95 電源(V)3.7 ディスプレイ3.5インチ 解像度赤外線(ピクセル):320×240 測定温度範囲(℃)-30~650 空間分解能(mrad)1.7- 測定視野角(°)30×23 最小表示(℃)0.04
1台
549,800 税込604,780
21日以内出荷

赤外線サーモグラフィtesto 883-2は住宅診断に最適なツールです。320 × 240ピクセルの高解像度、無料の解析・レポート作成ソフトウェア、広角/望遠レンズにより、具体的な是正策を提案でき、時間を節約できます。望遠レンズセットでのご提供: 12°×9°の望遠レンズ、スペアバッテリ、卓上充電器が付属しているため、遠距離や長時間の測定にも対応可能。
付属品望遠レンズ12° x 9°/ケース/ソフトウェア IRSoft (無料ダウンロード)/USB-typeCケーブル/USB 電源ユニット/Li-ion 充電式バッテリ/スペアバッテリ/卓上充電器、USBケーブル付/キャリングストラップ/Bluetooth(R) ヘッドセット/簡易手順書/出荷検査書 ディスプレイ静電容量式タッチパネル 視野角42° × 32° (wideangle lens), 12° × 9° (telephoto lens, optional) 温度分解能(℃)0.04(40 mK) フォーカスマニュアル 画素数320 × 240 pixel バックライト3段階に調整可能 空間分解能(mrad)2.3 (wideangle lens), 0.7 (telephoto lens) 焦点距離0.1 m (標準レンズ), 0.5 m(望遠レンズ) フレームレート27Hz スペクトル範囲7.5 ~ 14μm
1セット
899,800 税込989,780
22日以内出荷

赤外線サーモグラフィtesto 883-2は住宅診断に最適なツールです。320 × 240ピクセルの高解像度、無料の解析・レポート作成ソフトウェア、広角レンズにより、具体的な是正策を提案でき、時間を節約できます。
付属品ハードケース/ソフトウェア IRSoft (無料ダウンロード)/USB-typeCケーブル/USB 電源ユニット/Li-ion 充電式バッテリ/キャリングストラップ/Bluetooth(R) ヘッドセット/簡易手順書/出荷検査書 ディスプレイ静電容量式タッチパネル 視野角42° × 32° (wideangle lens), 12° × 9° (telephoto lens, optional) 温度分解能(℃)0.04(40 mK) フォーカスマニュアル 画素数320 × 240 pixel バックライト3段階に調整可能 空間分解能(mrad)2.3 (wideangle lens), 0.7 (telephoto lens) 焦点距離0.1 m (標準レンズ), 0.5 m(望遠レンズ) フレームレート27Hz スペクトル範囲7.5 ~ 14μm
1台
669,800 税込736,780
22日以内出荷

『放射温度計』には他にこんなカテゴリがあります