サーモグラフィ :「外部表示器」の検索結果
「測定範囲(℃)」から絞り込む
-20~380(2)
タッチパネルを採用しているので、メニューを選ぶ際も温度を確認したい箇所へもスムーズに行えます。熱画像と可視画像のカンタン重ね合わせ機能付きですので、実際に温度が上がっている箇所が分かりやすいです。湿度センサーを内蔵し、物体温度だけでなく環境湿度も測定可能なので、測定環境の把握に便利です。画面上の個々の画素全ての温度情報を保有していますので、タッチした箇所の温度が表示できます。電池の消耗を抑えるオートパワーオフ機能を搭載しています。保存した静止画像には、温度情報も同時に保存されます。環境湿度も測定可能な高性能サーモグラフィー。新機能追加のファームウェアで、さらに便利に!。最高温度・最低温度の検出位置が画面で確認できる機能などが追加されます。詳細は左記の案内文を参照してください。
仕様測定範囲(湿度):0~80%RH●分解能(温度/湿度):0.1℃/1%●温度測定確度:±2%rdg±2℃の大きい方●湿度測定確度:±5%RH(25℃・30~70%RH)●解像度:32×32(1024)ピクセル●測定視野角:33°×33°●最低焦点距離:0.1m●表示器:2.8型カラーLCD、タッチパネル●メモリー:内蔵/外部(microSDカード64GBまで/別売)●画像フォーマット:静止画/BMP・JPEG、動画/MP4●オートパワーオフ機能付(30秒~30分30秒/可変)●電源:3.7Vリチウム充電池(USBポートより充電)●サイズ:約215×48×66mm●重量:約220g●★※校正ポイントは低温・中温・高温 3ポイントが標準です。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。
温度測定範囲(℃)-20~380
アズワン品番3-634-01-57
校正証明書一般校正(中国語)
1個
¥85,400
税込¥93,940
取扱い終了
タッチパネルを採用しているので、メニューを選ぶ際も温度を確認したい箇所へもスムーズに行えます。熱画像と可視画像のカンタン重ね合わせ機能付きですので、実際に温度が上がっている箇所が分かりやすいです。湿度センサーを内蔵し、物体温度だけでなく環境湿度も測定可能なので、測定環境の把握に便利です。画面上の個々の画素全ての温度情報を保有していますので、タッチした箇所の温度が表示できます。電池の消耗を抑えるオートパワーオフ機能を搭載しています。保存した静止画像には、温度情報も同時に保存されます。環境湿度も測定可能な高性能サーモグラフィー。新機能追加のファームウェアで、さらに便利に!。最高温度・最低温度の検出位置が画面で確認できる機能などが追加されます。詳細は左記の案内文を参照してください。
仕様測定範囲(湿度):0~80%RH●分解能(温度/湿度):0.1℃/1%●温度測定確度:±2%rdg±2℃の大きい方●湿度測定確度:±5%RH(25℃・30~70%RH)●解像度:32×32(1024)ピクセル●測定視野角:33°×33°●最低焦点距離:0.1m●表示器:2.8型カラーLCD、タッチパネル●メモリー:内蔵/外部(microSDカード64GBまで/別売)●画像フォーマット:静止画/BMP・JPEG、動画/MP4●オートパワーオフ機能付(30秒~30分30秒/可変)●電源:3.7Vリチウム充電池(USBポートより充電)●サイズ:約215×48×66mm●重量:約220g●★※校正ポイントは低温・中温・高温 3ポイントが標準です。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。
温度測定範囲(℃)-20~380
アズワン品番3-634-01-56
校正証明書一般校正(英語)
1個
¥85,400
税込¥93,940
取扱い終了
『放射温度計』には他にこんなカテゴリがあります
- ガンタイプ
- ハンディタイプ放射温度計
- サーモグラフィ
- サーマルカメラ
温度計 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。