サーモグラフィ :「FS」の検索結果
関連キーワード
商品豆知識
「測定範囲(℃)」から絞り込む
0~550(1)
-20~150(1)
高解像度の赤外線センサーを搭載し、高解像度&高フレームレート&550℃までの幅広い範囲の測定が可能です。撮影した静止画は温度情報を保持しているので、撮影後の表示モードの変更、補正・温度測定等の編集が可能です。放射率補正(0.00~1.00)の変更以外にも、周囲温度、反射温度、大気湿度、デルタ温度、距離の数値補正機能付きです。タッチパネル操作なので温度を確認したい場所の選択が直感的に行えます。スマートフォンやPCに対応したアプリで、遠隔操作やPC経由で画面共有等が可能です。
仕様温度測定確度:±3%rdg、または±3℃の大きい方
付属品キャリングケース、USBケーブル、ストラップ、micro SDカード(32GB)、SDカードアダプタ、SDカードケース
寸法(mm)約129×22×87
質量(g)約200
電源3.7Vリチウム充電池(1500mAh)、USB接続(画像転送/ バッテリー充電)
温度測定範囲(℃)-20~+150、0~+550(最小表示単位0.1)
分解能(℃)0.1
メモリー3.4GB内蔵ストレージ、microSDカード32GB(同梱)
測定波長(μm)8~14
ディスプレイ3.5型カラーLCD(640×480静電容量式タッチパネル)
解像度120×90ピクセル
視野角50°×37°
防塵防水性能IP54
フォーマット形式画像:静止画/HIR(熱画像フォーマット)、JPEG(640×480 ピクセル)
放射率設定0.00~1.00(可変)
動画MP4(480×360ピクセル)
アズワン品番4-6423-01
特性防じん、防水
焦点距離固定最低合:0.5m
フレームレート50Hz
1個
¥107,000
税込¥117,700
翌々日出荷
『放射温度計』には他にこんなカテゴリがあります
- ガンタイプ
- ハンディタイプ放射温度計
- サーモグラフィ
- サーマルカメラ
温度計・温湿度計 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。