サーモグラフィ :「寒暖計」の検索結果
関連キーワード
「測定範囲(℃)」から絞り込む
-20~550(1)
温度分布を画像で確認一目で分かるサーモグラフィー
用途見やすい表示:熱の分布画像で温度と湿度差が識別できます。1.照準箇所の温度同時表示。2.照準か所の温度表示。3.最高・最低温度表示。データ転送:画像や動画を撮影しデータをパソコンへ転送することができます。放射率可変:測定対象物に合わせた放射率の調整が簡単にできます。
付属品USB(Type-C)ケーブル/ストラップ
材質本体:ABS樹脂/ゴムカバー:TPU
電源リチウムイオンバッテリー(内蔵)
測定範囲(℃)マイナス20~550
使用温度(℃)マイナス20~50
範囲波長:8~14μm
精度(℃)マイナス14.9~550±2%(読み取り値)または±2(数値の大きい方)マイナス20~マイナス15:±4
機能照射:LEDライト3段階
製品質量(g)375
メモリー容量最大6GB内蔵
放射率0.01から1まで調整可能(初期設定は0.95)
本体サイズ(mm)223×68×90
解像度【液晶】320×240(ピクセル)、【赤外線】120×90(ピクセル)
視野角37°×28°
オートパワーオフ無操作状態で約5分、20分後(設定・解除可能)
LCD仕様2.8(インチカラー)
バッテリー容量(mAh)2000
連続測定最大3時間
空間分解能(mrad)5.31
フレームレート25Hz
最小表示(℃)0.1
1個
¥55,980
税込¥61,578
翌々日出荷
『放射温度計』には他にこんなカテゴリがあります
- ガンタイプ
- ハンディタイプ放射温度計
- サーモグラフィ
- サーマルカメラ
温度計 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。