特価
本日11月2日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「測定範囲(℃)」から絞り込む
30~45(1)
レッツコーポレーションLec USERS7 ACE 非接触温度計
安心の非接触型。0.2秒の高速測定。22400人の顔データを記憶。本機とPCをLANケーブルで繋げてアラーム警告温度、マスク認識有無、音量など調整することができます。
仕様●顔データ記憶量:22400●顔認識距離(m):0.5~2 消費電力(W)(非接触温度計)最大20 対応OSLinux 温度測定範囲(℃)30~45 レンズサイズ(mm)4.5 測定時間(秒)0.2 ディスプレイ7インチ 保存可能枚数100000枚以上 動作温度範囲(℃)10~40 測定距離(m)温度:1 ピクセル有効:200万画素(1920×1080) イメージセンサー1/2.7”CMOS イーサネット対応RJ45 10M/100M 温度調節精度(℃)±0.3
1台
179,800 税込197,780
35日以内出荷

『放射温度計』には他にこんなカテゴリがあります