商品豆知識
「外寸法・奥行(mm)」から絞り込む
100~200未満(1)
200~300未満(1)
300~400未満(2)
400~500未満(4)
500~600未満(2)
700~800未満(1)
収納物のサイズや用途で選べる3サイズ。
車のトランク整理、工具・キャンプ用品・日用品の収納に最適!
スタッキング機能搭載で73Lタイプの上に33Lタイプが2つきれいに積載でき、効率的な収納が可能です。
天板がフラットなフタなので、テーブルや簡易的な作業台として使用することが出来ます。
耐荷重100kgなので、天板に腰を掛けて簡易的なイスとしても使用可能です。
ハンドルが丸みを帯びているので持ちやすく簡単にフタのロックが出来ます。
用途車のトランク整理に、工具・キャンプ用品・日用品の収納に
スタッキング可
材質ポリプロピレン(PP)
耐荷重(kg)100
フタフタ付き
外寸法・高さ(mm)380
外寸法・奥行(mm)400
カラーを統一したコンテナ・工具箱の俺流Xシリーズ! 強度抜群の頑丈ボディ! 踏み台や椅子としても使用可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応
コンテナ種類ベタ目
工具や大工道具、アウトドア用品などの収納に便利です。丈夫な線材バックルを使用。スタッキング(積み重ね)でき便利です。(#22は#45とも可能)フタに目盛り付き。
スタッキング可
材質(本体・蓋・バックル)ポリプロピレン(線材)ステンレス鋼
フタあり
RoHS指令(10物質対応)対応
コンテナ種類ベタ目
フタの種類バックル式
工具や大工道具、アウトドア用品などの収納に便利です。
スタッキング(積み重ね)でき便利!
フタに簡易メジャー付き。
3段から5段までのスタッキング(積み重ね)が可能。
ボックスの数が増えても上方向に重ねて設置できるので、設置占有面積は一台分のみ!
バックルはロック/アンロックがしやすいステンレス鋼を採用しています。バックルの耐久性も向上しました。
用途工具・小物の収納に
スタッキング可
材質(フタ・本体・バックル)ポリプロピレン、(線材)ステンレス鋼
フタあり
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
コンテナ種類ベタ目
フタの種類バックル式
生活用品やおもちゃ、小物の収納に便利です。
スタッキング(積み重ね)ができ便利です。
金属不使用。
スタッキング可
材質(本体・蓋・バックル)ポリプロピレン
フタあり
RoHS指令(10物質対応)対応
コンテナ種類ベタ目
フタの種類バックル式
『ボックスコンテナ』には他にこんなカテゴリがあります
- ボックスコンテナ(ベタ目)
- 2色コンテナ
- バックルコンテナ
- メッシュコンテナ
- ネスティングコンテナ
- 食品用コンテナ
- バット・トレー
- ボトルコンテナ
ボックスコンテナ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。