レバー式チューブベンダー :「ステンレス管」の検索結果
特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
「適合管径」から絞り込む
1/4inch(1)
3/8inch(1)
1/2inch(1)
6mm(1)
10mm(1)
12mm(1)
余分な力を省くためテコ採用によるパワーを最大限に生かします。
レバーは180°の曲げにも手がぶつからないように設計されています。
用途薄肉ステンレスチューブ、軟・硬銅管、真鍮、アルミ用。
適合管径1/4
トラスコ品番450-9269
質量(kg)0.7
タイプインチ用
曲げ角度0~180°
曲げ半径(mm)16
1本
¥22,980
税込¥25,278
欠品中
余分な力を省くためテコ採用によるパワーを最大限に生かします。
レバーは180°の曲げにも手がぶつからないように設計されています。
用途薄肉ステンレスチューブ、軟・硬銅管、真鍮、アルミ用。
適合管径3/8
トラスコ品番450-9226
質量(kg)1.4
タイプインチ用
曲げ角度0~180°
曲げ半径(mm)23
1本
¥19,980
税込¥21,978
翌日出荷
余分な力を省くためテコ採用によるパワーを最大限に生かします。
レバーは180°の曲げにも手がぶつからないように設計されています。
用途薄肉ステンレスチューブ、軟・硬銅管、真鍮、アルミ用。
適合管径10
トラスコ品番450-9234
質量(kg)1.3
タイプミリ用
曲げ角度0~180°
曲げ半径(mm)24
1本
¥20,980
税込¥23,078
翌日出荷
余分な力を省くためテコ採用によるパワーを最大限に生かします。
レバーは180°の曲げにも手がぶつからないように設計されています。
用途薄肉ステンレスチューブ、軟・硬銅管、真鍮、アルミ用。
適合管径1/2
トラスコ品番450-9285
質量(kg)2.7
タイプインチ用
曲げ角度0~180°
曲げ半径(mm)38
1本
¥31,980
税込¥35,178
翌日出荷
余分な力を省くためテコ採用によるパワーを最大限に生かします。
レバーは180°の曲げにも手がぶつからないように設計されています。
用途薄肉ステンレスチューブ、軟・硬銅管、真鍮、アルミ用。
適合管径12
トラスコ品番450-9277
質量(kg)3.1
タイプミリ用
曲げ角度0~180°
曲げ半径(mm)38
1本
¥31,980
税込¥35,178
翌々日出荷
余分な力を省くためテコ採用によるパワーを最大限に生かします。レバーは180°の曲げにも手がぶつからないように設計されています。
用途薄肉ステンレスチューブ、軟・硬銅管、真鍮、鉄管、アルミ管の曲げ加工に。
トラスコ品番450-9242
材質鋼
全長(mm)260
タイプミリ用
曲げ角度0~180
曲げ半径(mm)R16
適合管径6
モデル406M
1丁
¥18,980
税込¥20,878
翌日出荷
軟・硬銅管、真鍮、アルミなどを所定の角度に正確に曲げます。
曲げの際に生ずる寸法の誤差を、ゲイン・マークによりあらかじめ計算し、切断が正確にできチューブのムダをなくしました。
レバーは180°の曲げにも手がぶつからないよう設計。
仕様ミリタイプ薄肉ステンレス管対応
トラスコ品番450-9218
幅(mm)70
全長(mm)350
質量(kg)1.20
高さ(mm)90
能力(mm)8mm(外径)
曲げ半径(mm)24
1個
¥19,980
税込¥21,978
翌日出荷
『配管用ベンダー』には他にこんなカテゴリがあります
- レバー式チューブベンダー
- ラチェット式チューブベンダー
- コンジットベンダー
- チューブベンダー/パイプベンダー
- 油圧式パイプベンダー
- スプリングベンダー
- ベンダー関連品
水道・空調配管用工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。