レバー式チューブベンダー :「ワーク」の検索結果
関連キーワード
「適合管径」から絞り込む
1/4inch(2)
5/16inch(2)
3/8inch(2)
1/2inch(1)
6mm(3)
8mm(3)
10mm(4)
12mm(4)
15mm(1)
16mm(1)
適合管径をもっと見る
軟質銅管を最大180°に曲げることができます。1丁で3サイズの曲げ加工ができます。
用途軟質銅管の曲げ加工に。
曲げ半径(mm)0~180
こんなお得な商品も!

チューブベンダー ミリタイプ
モノタロウ
¥3,098~
税込¥3,408~
軟質銅管、軟粘質アルミ管を正確に曲げます。
ハンドル部は炭素鋼の鍛造品で強靱です。
用途軟質銅管・真鍮・軟粘質アルミ管・なましステン鋼管の曲げ加工
曲げ角度0~180°
こんなお得な商品も!

チューブベンダー ミリタイプ
モノタロウ
¥3,098~
税込¥3,408~
軟質銅管、鉄管、ステンレス製の薄肉のチューブをスムーズに180°まで曲げ加工ができます。
用途軟質銅管・鉄管・ステンレス管の曲げ加工
材質/仕上ハンドル:S45C(炭素鋼)マンドリル:S45C(炭素鋼)
180°曲げ加工時、腕が交差せず力が入りやすいです。
右手レバーは2段階の切替式です。
用途軟質銅管、軟粘質アルミ管、および薄肉ステンレス管の曲げ加工(鉄は使用できません)。
タイプミリ用
曲げ角度0~180°
こんなお得な商品も!

チューブベンダー ミリタイプ
モノタロウ
¥3,098~
税込¥3,408~
180°曲げ加工時、腕が交差せず力が入りやすいです。右手レバーは2段階の切替式です。
用途軟質銅管、軟粘質アルミ管、および薄肉ステンレス管の曲げ加工(鉄は使用できません)。
適合パイプ呼び径75~150mm
適合管径10
トラスコ品番389-4720
寸法(mm)左手/270、右手/300
質量(kg)1.05
タイプミリ用
曲げ半径(mm)23
1丁
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
180°曲げ加工時、腕が交差せず力が入りやすいです。右手レバーは2段階の切替式です。180°曲げ加工時、腕が交差せず力が入りやすい。右手レバーは3段階の切替式です。
用途軟質銅管、軟粘質アルミ管、および薄肉ステンレス管の曲げ加工(鉄は使用できません)。
適合管径19
トラスコ品番389-4738
寸法(mm)左手/760、右手/610
質量(kg)3.55
タイプミリ用
曲げ半径(mm)76
1丁
¥43,980
税込¥48,378
当日出荷
こんなお得な商品も!

チューブベンダー 3サイズ
モノタロウ
¥1,998
税込¥2,198
軟質銅管、軟粘質アルミ管等を正確に曲げます。6・8・10mmの3つのサイズの曲げ加工が可能です。
用途軟銅管・軟粘質アルミ管の曲げ加工
仕様適合管サイズ(mm):6、8、10
トラスコ品番125-5894
寸法(mm)左手(mm):190/右手(mm):160.6
材質/仕上アルミ合金ダイキャスト
質量(kg)0.41
曲げ角度0~90
曲げ可能肉厚(mm)軟銅管1.2(寸法6.8mm時)、1.4(寸法10mm時)
曲半径R24(mm)
1丁
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
『配管用ベンダー』には他にこんなカテゴリがあります
- レバー式チューブベンダー
- ラチェット式チューブベンダー
- コンジットベンダー
- チューブベンダー/パイプベンダー
- 油圧式パイプベンダー
- スプリングベンダー
- ベンダー関連品
水道・空調配管用工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。