絞り込み
ブランド
- RIDGID(日本エマソン)
- エスコ(5)
特価

ヒッキー型コンジットベンダー B-1712
RIDGID(日本エマソン)(3件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781個当日出荷足踏式は、力が入れやすくきれいに曲がります。ハンドルはガス管を使用することにより交換が容易で長寿命です。用途大径の厚鋼電線管用。トラスコ品番120-8136種別ヒッキー型幅(mm)165全長(mm)285質量(kg)3.8高さ(mm)80適合規格(厚鋼電線管)G28、G36曲げ角度:30°、45°、60°、90°適合ハンドル1 1/2"ガス管
足踏式コンジットベンダー B-1678
RIDGID(日本エマソン)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷力が入れやすくきれいに曲がります。 ハンドルは鋼管を使用することにより交換が容易です。 30°、45°、60°、90°の曲げ角度目盛付です。用途厚鋼電線管用トラスコ品番450-9170質量(kg)2タイプ足踏型能力薄鋼19mm、厚鋼16mm用適合ハンドル1″ガス管モデルB-1678曲げ角度(°)0~90
318M チューブベンダー
RIDGID(日本エマソン)¥49,980税込¥54,9781個翌日出荷レバータイプ。銅管を最大180°に曲げることができます。 クッション付きオフセット配置のグリップハンドル、90°の加工開始角、 独自構造のプラスチック製シュー、これらの機能により、わずかな力で曲げ加工ができます。 タイプKおよびLの銅管に滑らかな曲げ加工をします。 肉厚2mm以下の銅管の曲げ加工に最適です。 曲げた管の中心線がつくる円弧の半径を「曲げ半径」と呼びます。全長(mm)790質量(kg)3.13番号(モデル)318M曲げ半径(mm)72管サイズ(mm)(実外径)18
足踏式コンジットベンダー B-1679
RIDGID(日本エマソン)¥26,980税込¥29,6781個当日出荷最も一般的な曲げ半径を持ったスムーズなベンディング・シューが確実できれいな作業をお約束します。用途電線管用トラスコ品番450-9188種別足踏式幅(mm)200全長(mm)345質量(kg)3.88高さ(mm)60適合規格(薄鋼電線管)25mm