絞り込み
適合管径
  • 1/4inch(1)
  • 3/8inch(1)
  • 1/2inch(1)
  • 6mm(1)
  • 10mm(1)
  • 12mm(1)
曲げ半径(mm)
  • 16(1)
  • 23(1)
  • 24(2)
  • 38(2)
  • 42(2)
  • 56(2)
全長(mm)
  • 260(1)
  • 340(1)
  • 350(1)
  • 460(2)
  • 560(2)
  • 635(1)
ブランド
  • RIDGID(日本エマソン)
  • モノタロウ(3)
  • イチネンTASCO(84)
  • エスコ(83)
  • スーパーツール(27)
  • BBKテクノロジーズ(16)
  • TRUSCO(10)
  • A-Gas Japan(旧:FUSO)(10)
  • アサダ(9)
  • A-Gas Japan(9)
  • ロビネア(ROBINAIR)(8)
  • 泉精器製作所(6)
  • ローテンベルガー(ROTHENBERGER)(6)
  • オンダ製作所(3)
  • フソー化成(3)
  • インペリアル(2)
  • カクタス(2)
  • はくでん(2)
  • 大阪ジャッキ製作所(1)
  • ナカトミ(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月22日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ヒッキー型コンジットベンダー B-1712 RIDGID(日本エマソン)

    ヒッキー型コンジットベンダー B-1712

    RIDGID(日本エマソン)(3件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    足踏式は、力が入れやすくきれいに曲がります。ハンドルはガス管を使用することにより交換が容易で長寿命です。
    用途大径の厚鋼電線管用。トラスコ品番120-8136種別ヒッキー型幅(mm)165全長(mm)285質量(kg)3.8高さ(mm)80適合規格(厚鋼電線管)G28、G36曲げ角度:30°、45°、60°、90°適合ハンドル1 1/2"ガス管
  • チューブベンダー(ステンレス・銅・アルミ用) 406 RIDGID(日本エマソン)

    チューブベンダー(ステンレス・銅・アルミ用) 406

    RIDGID(日本エマソン)
    18,980税込20,878
    1本
    当日出荷
    余分な力を省くためテコ採用によるパワーを最大限に生かします。 レバーは180°の曲げにも手がぶつからないように設計されています。
    用途薄肉ステンレスチューブ、軟・硬銅管、真鍮、アルミ用。トラスコ品番450-9226質量(kg)1.4タイプインチ用曲げ角度0~180°曲げ半径(mm)23適合管径3/8
  • チューブベンダー(ステンレス・銅・アルミ用) 404 RIDGID(日本エマソン)

    チューブベンダー(ステンレス・銅・アルミ用) 404

    RIDGID(日本エマソン)
    22,980税込25,278
    1本
    当日出荷
    余分な力を省くためテコ採用によるパワーを最大限に生かします。 レバーは180°の曲げにも手がぶつからないように設計されています。
    用途薄肉ステンレスチューブ、軟・硬銅管、真鍮、アルミ用。トラスコ品番450-9269質量(kg)0.7タイプインチ用曲げ角度0~180°曲げ半径(mm)16適合管径1/4
  • チューブベンダー(ステンレス・銅・アルミ用) 405/408M RIDGID(日本エマソン)

    チューブベンダー(ステンレス・銅・アルミ用) 405/408M

    RIDGID(日本エマソン)
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    軟・硬銅管、真鍮、アルミなどを所定の角度に正確に曲げます。 曲げの際に生ずる寸法の誤差を、ゲイン・マークによりあらかじめ計算し、切断が正確にできチューブのムダをなくしました。 レバーは180°の曲げにも手がぶつからないよう設計。
    仕様ミリタイプ薄肉ステンレス管対応トラスコ品番450-9218幅(mm)70全長(mm)350質量(kg)1.20高さ(mm)90能力(mm)8mm(外径)曲げ半径(mm)24
  • レバータイプチューブベンダー 6MM 406M RIDGID(日本エマソン)

    レバータイプチューブベンダー 6MM 406M

    RIDGID(日本エマソン)
    16,980税込18,678
    1丁
    当日出荷
    余分な力を省くためテコ採用によるパワーを最大限に生かします。レバーは180°の曲げにも手がぶつからないように設計されています。
    用途薄肉ステンレスチューブ、軟・硬銅管、真鍮、鉄管、アルミ管の曲げ加工に。トラスコ品番450-9242材質全長(mm)260タイプミリ用曲げ角度0~180曲げ半径(mm)R16適合管径6モデル406M
  • 足踏式コンジットベンダー B-1678 RIDGID(日本エマソン)

    足踏式コンジットベンダー B-1678

    RIDGID(日本エマソン)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    力が入れやすくきれいに曲がります。 ハンドルは鋼管を使用することにより交換が容易です。 30°、45°、60°、90°の曲げ角度目盛付です。
    用途厚鋼電線管用トラスコ品番450-9170質量(kg)2タイプ足踏型能力薄鋼19mm、厚鋼16mm用適合ハンドル1″ガス管モデルB-1678曲げ角度(°)0~90
  • チューブベンダー(ステンレス・銅・アルミ用) 410M RIDGID(日本エマソン)

    チューブベンダー(ステンレス・銅・アルミ用) 410M

    RIDGID(日本エマソン)(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1本
    当日出荷
    余分な力を省くためテコ採用によるパワーを最大限に生かします。 レバーは180°の曲げにも手がぶつからないように設計されています。
    用途薄肉ステンレスチューブ、軟・硬銅管、真鍮、アルミ用。トラスコ品番450-9234質量(kg)1.3タイプミリ用曲げ角度0~180°曲げ半径(mm)24適合管径10
  • 318M チューブベンダー RIDGID(日本エマソン)

    318M チューブベンダー

    RIDGID(日本エマソン)
    49,980税込54,978
    1個
    翌日出荷
    レバータイプ。銅管を最大180°に曲げることができます。 クッション付きオフセット配置のグリップハンドル、90°の加工開始角、 独自構造のプラスチック製シュー、これらの機能により、わずかな力で曲げ加工ができます。 タイプKおよびLの銅管に滑らかな曲げ加工をします。 肉厚2mm以下の銅管の曲げ加工に最適です。 曲げた管の中心線がつくる円弧の半径を「曲げ半径」と呼びます。
    全長(mm)790質量(kg)3.13番号(モデル)318M曲げ半径(mm)72管サイズ(mm)(実外径)18
  • チューブベンダー(ステンレス・銅・アルミ用) 412M RIDGID(日本エマソン)

    チューブベンダー(ステンレス・銅・アルミ用) 412M

    RIDGID(日本エマソン)
    31,980税込35,178
    1本
    当日出荷
    余分な力を省くためテコ採用によるパワーを最大限に生かします。 レバーは180°の曲げにも手がぶつからないように設計されています。
    用途薄肉ステンレスチューブ、軟・硬銅管、真鍮、アルミ用。トラスコ品番450-9277質量(kg)3.1タイプミリ用曲げ角度0~180°曲げ半径(mm)38適合管径12
  • チューブベンダー(ステンレス・銅・アルミ用) 408 RIDGID(日本エマソン)

    チューブベンダー(ステンレス・銅・アルミ用) 408

    RIDGID(日本エマソン)
    29,980税込32,978
    1本
    当日出荷
    余分な力を省くためテコ採用によるパワーを最大限に生かします。 レバーは180°の曲げにも手がぶつからないように設計されています。
    用途薄肉ステンレスチューブ、軟・硬銅管、真鍮、アルミ用。トラスコ品番450-9285質量(kg)2.7タイプインチ用曲げ角度0~180°曲げ半径(mm)38適合管径1/2
  • ヘビーデューティベンダー 604 RIDGID(日本エマソン)

    ヘビーデューティベンダー 604

    RIDGID(日本エマソン)
    46,980税込51,678
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番495-0925
  • 378 ラチェット チューブベンダー RIDGID(日本エマソン)

    378 ラチェット チューブベンダー

    RIDGID(日本エマソン)
    159,800税込175,780
    1台
    翌日出荷
    被覆銅管の1/2の曲げ加工も可。
  • 368 ラチェット チューブベンダー RIDGID(日本エマソン)

    368 ラチェット チューブベンダー

    RIDGID(日本エマソン)
    169,800税込186,780
    1台
    当日出荷
  • 358 ラチェット チューブベンダー RIDGID(日本エマソン)

    358 ラチェット チューブベンダー

    RIDGID(日本エマソン)
    159,800税込175,780
    1台
    当日出荷
    薄肉ステンレス管15SUの曲げ加工も可。
  • 603 レバータイプベンダー 3/16 RIDGID(日本エマソン)

    603 レバータイプベンダー 3/16

    RIDGID(日本エマソン)
    56,980税込62,678
    1個
    翌日出荷
    2段式設計により、ハンドルを交差させずに90°~180°曲げることができます。 ベンディングハンドルを半分回すとロックのON/OFFが切り替わります。 長めのハンドルによりテコ比が向上。ベンディングフォームのロールダイスにより、曲げるときに力が要りません。 バイスを併用するとより曲げ加工がラクになります。肉厚2mm以下の加工に最適。 曲げ半径:曲げた管の中心線がつくる円弧の半径を「曲げ半径」と呼びます。
    全長(mm)340質量(kg)0.79外径(Φインチ)管サイズ:3/16モデル番号:603曲半径(inch)5/8
  • 315M チューブベンダー RIDGID(日本エマソン)

    315M チューブベンダー

    RIDGID(日本エマソン)
    39,980税込43,978
    1個
    翌日出荷
    レバータイプ。銅管を最大180°に曲げることができます。 クッション付きオフセット配置のグリップハンドル、90°の加工開始角、独自構造のプラスチック製シュー、これらの機能により、わずかな力で曲げ加工ができます。 タイプKおよびLの銅管に滑らかな曲げ加工をします。肉厚2mm以下の銅管の曲げ加工に最適です。 曲げ半径:曲げた管の中心線がつくる円弧の半径を「曲げ半径」と呼びます。
    全長(mm)560質量(kg)2.86外径(Φmm)管サイズ:15曲げ半径(mm)56モデル番号:315M
  • 314M チューブベンダー RIDGID(日本エマソン)

    314M チューブベンダー

    RIDGID(日本エマソン)
    32,980税込36,278
    1個
    8日以内出荷
    レバータイプ。銅管を最大180°に曲げることができます。 クッション付きオフセット配置のグリップハンドル、90°の加工開始角、独自構造のプラスチック製シュー、これらの機能により、わずかな力で曲げ加工ができます。 タイプKおよびLの銅管に滑らかな曲げ加工をします。肉厚2mm以下の銅管の曲げ加工に最適です。 曲げ半径:曲げた管の中心線がつくる円弧の半径を「曲げ半径」と呼びます。
    全長(mm)560質量(kg)2.86外径(Φmm)管サイズ:14曲げ半径(mm)56モデル番号:314M
  • 312M チューブベンダー RIDGID(日本エマソン)

    312M チューブベンダー

    RIDGID(日本エマソン)
    34,980税込38,478
    1個
    翌日出荷
    レバータイプ。銅管を最大180°に曲げることができます。 クッション付きオフセット配置のグリップハンドル、90°の加工開始角、独自構造のプラスチック製シュー、これらの機能により、わずかな力で曲げ加工ができます。 タイプKおよびLの銅管に滑らかな曲げ加工をします。肉厚2mm以下の銅管の曲げ加工に最適です。 曲げ半径:曲げた管の中心線がつくる円弧の半径を「曲げ半径」と呼びます。
    全長(mm)460質量(kg)1.81外径(Φmm)管サイズ:12曲げ半径(mm)42モデル番号:312M
  • 310M チューブ ベンダー RIDGID(日本エマソン)

    310M チューブ ベンダー

    RIDGID(日本エマソン)
    22,980税込25,278
    1個
    8日以内出荷
    レバータイプ。銅管を最大180°に曲げることができます。 クッション付きオフセット配置のグリップハンドル、90°の加工開始角、独自構造のプラスチック製シュー、これらの機能により、わずかな力で曲げ加工ができます。 タイプKおよびLの銅管に滑らかな曲げ加工をします。肉厚2mm以下の銅管の曲げ加工に最適です。 曲げ半径:曲げた管の中心線がつくる円弧の半径を「曲げ半径」と呼びます。
    全長(mm)460質量(kg)1.81外径(Φmm)管サイズ:10曲げ半径(mm)42モデル番号:310M
  • 312 チューブベンダー RIDGID(日本エマソン)

    312 チューブベンダー

    RIDGID(日本エマソン)
    39,980税込43,978
    1個
    翌日出荷
    レバータイプ。銅管を最大180°に曲げることができます。 クッション付きオフセット配置のグリップハンドル、90°の加工開始角、独自構造のプラスチック製シュー、これらの機能により、わずかな力で曲げ加工ができます。 タイプKおよびLの銅管に滑らかな曲げ加工をします。肉厚2mm以下の銅管の曲げ加工に最適です。 曲げ半径:曲げた管の中心線がつくる円弧の半径を「曲げ半径」と呼びます。
    全長(mm)635質量(kg)3.13外径(Φインチ)管サイズ:3/4モデル番号:312曲半径(inch)2.7/8
  • ヘビーデューティベンダー 610M RIDGID(日本エマソン)

    ヘビーデューティベンダー 610M

    RIDGID(日本エマソン)
    61,980税込68,178
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番495-0976
  • ヘビーデューティベンダー 608 RIDGID(日本エマソン)

    ヘビーデューティベンダー 608

    RIDGID(日本エマソン)
    92,980税込102,278
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番495-0950
  • ヘビーデューティベンダー 606 RIDGID(日本エマソン)

    ヘビーデューティベンダー 606

    RIDGID(日本エマソン)
    61,980税込68,178
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番495-0941
  • ヘビーデューティベンダー 605/608M RIDGID(日本エマソン)

    ヘビーデューティベンダー 605/608M

    RIDGID(日本エマソン)
    62,980税込69,278
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番495-0933
  • 足踏式コンジットベンダー B-1679 RIDGID(日本エマソン)

    足踏式コンジットベンダー B-1679

    RIDGID(日本エマソン)
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷
    最も一般的な曲げ半径を持ったスムーズなベンディング・シューが確実できれいな作業をお約束します。
    用途電線管用トラスコ品番450-9188種別足踏式幅(mm)200全長(mm)345質量(kg)3.88高さ(mm)60適合規格(薄鋼電線管)25mm
  • トライ・ベンダー RIDGID(日本エマソン)

    トライ・ベンダー

    RIDGID(日本エマソン)
    11,980税込13,178
    1個
    翌日出荷
    トラスコ品番495-1166
配管用ベンダー