コンジットベンダー :「曲管」の検索結果
関連キーワード
レバータイプ。銅管を最大180°に曲げることができます。
クッション付きオフセット配置のグリップハンドル、90°の加工開始角、
独自構造のプラスチック製シュー、これらの機能により、わずかな力で曲げ加工ができます。
タイプKおよびLの銅管に滑らかな曲げ加工をします。
肉厚2mm以下の銅管の曲げ加工に最適です。
曲げた管の中心線がつくる円弧の半径を「曲げ半径」と呼びます。
全長(mm)790
質量(kg)3.13
番号(モデル)318M
曲げ半径(mm)72
管サイズ(mm)(実外径)18
1個
¥41,980
税込¥46,178
翌日出荷
『配管用ベンダー』には他にこんなカテゴリがあります
水道・空調配管用工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。