角度調整溝によって電線管の曲がり過ぎを簡単に修正できます。切断または曲げ加工中に電線管を保持できます。適合ハンドルはEA547DH-75。目盛(10°・22°・30°・45°・60°・90°)。
用途薄鋼電線管:3/4”(19.1mm)、厚鋼電線管:1/2”(12.7mm)、R:6”(153mm)。
材質アルミニウム
質量(kg)0.71
1個
¥12,800
税込¥14,080
翌日出荷
『配管用ベンダー』には他にこんなカテゴリがあります
パイプカッタ
SK(新潟精機)
税込¥1,538
¥1,398
パワークリア
RIDGID(日本エマソン)
税込¥50,578~
¥45,980~
クランプバー
TASCO(タスコ)
税込¥7,148
¥6,498
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。