14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適合管径から絞り込む
  • 油圧パイプベンダー(手動・電動兼用) 泉精器製作所

    油圧パイプベンダー(手動・電動兼用)

    泉精器製作所
    68,980税込75,878
    1セット
    当日出荷から翌日出荷
    適合機種PB-10N・PB-15N
  • 油圧式パイプベンダー オンダ製作所

    油圧式パイプベンダー

    オンダ製作所
    79,980税込87,978
    1個
    5日以内出荷
    ・アルミ三層管(カポリメタルパイプ)の曲げ加工を補助します。
    適合管13
  • 油圧ベンダー イチネンTASCO

    油圧ベンダー

    イチネンTASCO
    79,980税込87,978
    1台
    4日以内出荷
    油圧式だから少ない力で曲げ作業が可能。
    仕様【なまし銅管専用】1/4″~7/8″(6.35~22.23mm)/90°全長(mm)310ケース寸法(mm)450×120×300
  • ダブルハッカー DIAMOND

    ダブルハッカー

    DIAMOND
    9,998税込10,998
    1台
    当日出荷
    プッシュボタンで伸縮自在な曲げハッカーです。(695~1020mm)自在に鉄筋曲げが可能です。ヘッドアングルは180度可動式です。
    仕様(鉄筋径SD345)D13/D16トラスコ品番112-7532セット内容専用ケース質量(kg)3.4
  • ロールグルーバー REX(レッキス工業)

    ロールグルーバー

    REX(レッキス工業)
    1,498,000税込1,647,800
    1台
    4日以内出荷
    50Hz/60Hz兼用ポンプを搭載、どちらの周波数にも対応可能です。精度の高い溝加工が簡単で正確にできるマシンです。自動ポンプと作業終了確認サインが個人差をなくし、ヘッド自動調芯機能が管端ラッパの発生を抑えます。
    用途配管用炭素鋼鋼管(SGP)、スケジュール40へのグルーブ溝加工に。
  • パイプベンダー パイプベンダー本体 カクタス

    パイプベンダー パイプベンダー本体

    カクタス
    159,800税込175,780
    1台
    3日以内出荷
    フレームが大きく開いて、使い易い設計です。オープン機構によってパイプのセットが簡単にでき、安全で能率的です。パイプの曲げに便利な早見表とマークリング付です。(SB型のみ)
    用途薄鋼電線管、厚鋼電線管、ガス管の曲げ加工。付属品油圧シリンダー、フレーム、ピボットシュー有効ストローク(mm)【ラム】250
  • 油圧ベンダーリバースセット(正逆セット) イチネンTASCO

    油圧ベンダーリバースセット(正逆セット)

    イチネンTASCO
    99,980税込109,978
    1台
    4日以内出荷
    油圧式だから少ない力で曲げ作業が可能。
    セット内容本体、樹脂ケース、シュー(3/8、1/2、5/8、3/4、7/8)、ガイド3/8~5/8兼用、3/4~7/8兼用、リバースアダプター全長(mm)310対応材質なまし銅管専用ケース寸法(mm)450×120×300適合サイズ1/4~7/8(6.35~22.23mm)曲げ角度90度
  • 油圧パイプベンダ本体ノミ 泉精器製作所

    油圧パイプベンダ本体ノミ

    泉精器製作所
    259,800税込285,780
    1台
    4日以内出荷
    手動・電動ポンプどちらでも接続できるフレーム開閉式、特殊アルミ合金による軽量化パイプベンダーです。
    用途薄鋼電線管・厚鋼電線管、ガス管の曲げ加工用。トラスコ品番305-5817質量(kg)28.82018年トラスコ掲載ページ5 0422
  • TA512H用シュー イチネンTASCO

    TA512H用シュー

    イチネンTASCO(1件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1個
    5日以内出荷
  • TA512H用ガイド イチネンTASCO

    TA512H用ガイド

    イチネンTASCO
    9,998税込10,998
    1個
    5日以内出荷
  • リバースアダプター イチネンTASCO

    リバースアダプター

    イチネンTASCO
    11,980税込13,178
    1個
    4日以内出荷
    TA512H用リバースアダプター。 リバースアダプターを使用すると外向きの曲げ加工ができます。 各サイズ対応できます。
  • 油圧式パイプベンダー スーパーツール

    油圧式パイプベンダー

    スーパーツール
    109,800税込120,780
    1台
    欠品中
    曲げ加工に応じた3種類のアタッチメント(ベントシュー)付です。 油圧シリンダ内蔵式です。 ガス管、厚肉のステンレス管の0~90°の曲げ加工に適しています。
    最高使用圧力70MPa曲げ角度(最大/1回曲げ)90°適合ポンプ手動油圧ポンプ/(スーパーツール)GPP700、(リケン)P-1B
  • パワージャッキ用パイプベンダー 大阪ジャッキ製作所

    パワージャッキ用パイプベンダー

    大阪ジャッキ製作所
    229,800税込252,780
    1個
    9日以内出荷
    上部フレームが後方に移動出来ますのでパイプの挿入、取り出しが簡単に出来ます。 冷感作業で美しい曲げが得られます。変形の少ない曲管が得られます。 フレーム及びペンディングシューに特殊アルミニウムを用いた軽量で強力な構造です。 フレームにはゲージバー(目盛板)が取り付けてあり、ジャッキのストロークを調整することで曲げ角度を決めることができます。 鋼管寸法により指定のペンディングシュー・ピポットシューの向き、ピンの位置が決まる表示を抽出しています。
    用途ガス管1/2B~2Bまで曲げ加工に使用できます付属品(ペンディングシュー)Φ21.7/Φ27.2/Φ30/Φ42.7/Φ48.6/Φ60.5用×各1質量(kg)約26(ペンディングシュー除く)適合ジャッキE15S25推奨ポンプTWA-0.7、NEX-2、GH-1/2最大加工径(Φmm)60.5
  • ベンディングシュ エナパック

    ベンディングシュ

    エナパック
    6,998税込7,698
    1個
    31日以内出荷から32日以内出荷
油圧式パイプベンダー