12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
油圧パイプベンダー(手動・電動兼用) 泉精器製作所油圧パイプベンダー(手動・電動兼用)泉精器製作所
62,980税込69,278
1セット
当日出荷から翌々日出荷
適合機種PB-10N・PB-15N
パイプベンダーセット SK11パイプベンダーセットSK11
759税込835
1個
当日出荷
簡単にあらゆる角度に曲げられます。スプリング状のため、曲げたい所でいろいろな角度に曲げられます。ベンダーの一方がフレアーパイプに対応できるように加工してあります。
用途軟質銅管、アルミ管などの曲げ加工。適合パイプ呼び径1/4・5/16・3/8インチ
リバースアダプター イチネンTASCOリバースアダプターイチネンTASCO
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
TA512H用リバースアダプター。 リバースアダプターを使用すると外向きの曲げ加工ができます。 各サイズ対応できます。
油圧式パイプベンダー スーパーツール油圧式パイプベンダースーパーツール
98,980税込108,878
1台
当日出荷から9日以内出荷
曲げ加工に応じた3種類のアタッチメント(ベントシュー)付です。 油圧シリンダ内蔵式です。 ガス管、厚肉のステンレス管の0~90°の曲げ加工に適しています。
曲げ角度(最大/1回曲げ)90°最高使用圧力70MPa適合ポンプ手動油圧ポンプ/(スーパーツール)GPP700、(リケン)P-1B
油圧式パイプベンダー オンダ製作所油圧式パイプベンダーオンダ製作所
66,980税込73,678
1個
5日以内出荷
・アルミ三層管(カポリメタルパイプ)の曲げ加工を補助します。
適合管13
油圧ベンダー イチネンTASCO油圧ベンダーイチネンTASCO
84,980税込93,478
1台
4日以内出荷
油圧式だから少ない力で曲げ作業が可能。
仕様【なまし銅管専用】1/4″~7/8″(6.35~22.23mm)/90°全長(mm)310ケース寸法(mm)450×120×300
油圧ベンダーリバースセット(正逆セット) イチネンTASCO油圧ベンダーリバースセット(正逆セット)イチネンTASCO
95,980税込105,578
1台
4日以内出荷
油圧式だから少ない力で曲げ作業が可能。
適合サイズ1/4~7/8(6.35~22.23mm)セット内容本体、樹脂ケース、シュー(3/8、1/2、5/8、3/4、7/8)、ガイド3/8~5/8兼用、3/4~7/8兼用、リバースアダプター全長(mm)310対応材質なまし銅管専用ケース寸法(mm)450×120×300曲げ角度90度
ダブルハッカー DIAMONDダブルハッカーDIAMOND
9,998税込10,998
1台
当日出荷
プッシュボタンで伸縮自在な曲げハッカーです。(695~1020mm)自在に鉄筋曲げが可能です。ヘッドアングルは180度可動式です。
仕様(鉄筋径SD345)D13/D16トラスコ品番112-7532セット内容専用ケース質量(kg)3.4
TA512H用シュー イチネンTASCOTA512H用シューイチネンTASCO(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
5日以内出荷
TA512H用ガイド イチネンTASCOTA512H用ガイドイチネンTASCO
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
油圧式パイプベンダ 泉精器製作所油圧式パイプベンダ泉精器製作所
149,800税込164,780
1個
当日出荷
・フレーム開閉式、特殊アルミ合金による軽量化パイプベンダ
パイプベンダー エスコパイプベンダーエスコ
169,700税込186,670
1個
翌日出荷
セット内容●フレーム ●シリンダ ●ピポットシュー(2個) ●角度ゲージ ●油圧ポンプ、ベンダーシュー別売りエスコ品番EA539D
油圧式パイプベンダー