絞り込み
ブランド
  • FLINT
  • SPARKFUN(784)
  • 近藤製作所(599)
  • Seeed Studio(237)
  • Adafruit(119)
  • M5Stack(113)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](91)
  • スイッチサイエンス(91)
  • Pololu(85)
  • ハイテックマルチプレックスジャパン(65)
  • スイッチエデュケーション(55)
  • DIGILENT(50)
  • 近藤科学(46)
  • ナリカ(41)
  • JAPAN ROBOTECH(31)
  • レゴエデュケーション(26)
  • Kitronik(24)
  • DFRobot(23)
  • WAVESHARE(17)
  • ワンダーキット(16)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
FLINT ESP Programmer R3 ESPプログラマR3 FLINTFLINT ESP Programmer R3 ESPプログラマR3FLINT
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷
ESP-WROOM-02やESP32用のプログラマESP-WROOM-02やESP32への書き込みに使用するプログラマです。FLINT ESP Programmerの後継機種で、本製品ではESP32用書き込み安定化回路が内蔵され、コネクタがUSB Type-Cに変更されています。また、ケースが付属しています。ESPマイコンは、書き込み時にスイッチの操作をしなくてはならないのですが、本プログラマの内蔵回路によりスイッチの操作が不要になりました。シリアル-USB変換にはFTDI社のFT231XS-Rを使用し、3.3Vの3端子レギュレータやRESET/モード切り替えスイッチなども搭載しています。ESP-WROOM-02とESP32は、書き込み時のENの立ち上がりタイミングがずれていて、ESP32の書き込みが安定しないという症状が発生しましたが、その対策として0.47μFのコンデンサと10Ωの抵抗を使用した書き込み安定化回路をESP32用に内蔵しました。ESP-WROOM-02でも問題なく書き込みができます。
仕様●コネクタ:USB Type-C●電源:5V(USB-Type-C端子から供給)●表示:LED(Power/RX/TX)●リセッタブルヒューズ:電流-ホールド時 500mA(max)/トリップ時 1A●サイズ:50mm×20mm(ピンソケットを含む)●※USBケーブルは付属していません。●※FTDI BasicのピンソケットとはRX/TX/3.3V/GNDのみ共通ですが、他のピンは異なっているのでご注意ください。●【仕様の比較】●ESP Programmer●ESPProgrammer R3●外観●基板むきだし●ケース入り●コネクタ形状●USB Micro-B●USB Type-C●ESP32用書込み安定化回路●なし●あり●【資料】●サポートページ●ドライバーダウンロードアズワン品番67-0433-07
プログラミング/ロボティクス