絞り込み
電源電圧(V)
  • AC120/240
  • AC24(32)
  • AC85~125(1)
  • AC90~240(2)
  • AC100(7)
  • AC100~120(4)
  • AC100~240(116)
  • AC200~240(2)
  • AC/DC24(34)
  • DC12~24(1)
  • DC24(59)
  • DC24~48(13)
  • DC48(2)
  • その他(11)
ブランド
  • azbil(旧:山武)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
入力種類から絞り込む
リミットスイッチ:LS azbil(旧:山武)リミットスイッチ:LSazbil(旧:山武)
7,690税込8,459
1個
20日以内出荷から100日以内出荷
構造IP67(IEC60529、JIS C 0920)耐電圧同極端子間:AC 1000 V 50/60 Hz 1分間(標準動作特性形)、AC600 V 50/60 Hz 1分間(高感度ローラレバー形)、各端子と非充電金属部門:AC 2000 V 50/60 Hz 1分間、各端子とアース間:AC 2000 V 50/60 Hz 1分間(アース端子付Gのみ)(表示灯付の場合は、表示灯を外したときの値です)電源電圧(V)AC 120/240V、DC 30V接触形式2回路双断絶縁抵抗100MΩ以上(DC500V絶縁抵抗計)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(2.21MB)使用湿度範囲(%RH)98以下

温度調節器(デジタル調節計)』には他にこんなカテゴリがあります

温度調節器本体